カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- ARCOL(OHMITE)(23)
- RS PRO(16)
- SMC(7)
- 三菱電機(7)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- ストア・エキスプレス(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 高須産業(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- マリンテック(3)
- FUJIOH(富士工業)(3)
- アズワン(2)
- オリオン機械(2)
- 日本製紙クレシア(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- ホシザキ(2)
- メイキコウ(2)
- 福井クラフト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「115w-50」の検索結果

ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から15日以内出荷形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ
オリエンタルモーター¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から27日以内出荷期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥3,898~税込¥4,288~1台10日以内出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
ACブロワ MBシリーズ Sタイプ
オリエンタルモーター¥13,980税込¥15,3781台15日以内出荷質量(kg)2.1サイズランナー径 Φ100 mmタイプファン単体、可変速:なしシリーズMBシリーズ Sタイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応