カテゴリ

  • 制御機器(499)
  • 空調・照明・電設資材(241)
  • 店舗什器・備品(239)
  • 厨房用品(227)
  • 卓上消耗品(221)
  • パソコン/周辺機器(160)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • メカニカル部品(97)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • オフィス家具(85)
  • 家電(75)
  • 測定用品(74)
  • 自動車純正部品(62)
  • 事務用品(59)
  • 作業工具(59)
  • カー用品(51)
  • 日用品(48)
  • 清掃用品(45)
  • 安全保護具(38)
  • 建築金物(33)
  • 電動工具(32)
  • 医療(29)
  • 電気材料(28)
  • 保管用品(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 防犯用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 機構部品(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 住設機器(17)
  • 作業服(17)
  • 安全用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 介護用品(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 防災用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 縫製用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 梱包用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 手袋(7)
  • 農業機械(7)
  • 塗料(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 研磨材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農具(5)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)

「115w」の検索結果

3,145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
    ポート数16接続方式ギガビット
  • エレキギター弦 EXL115W Blues/JazzRock 011-049 D'Addario

    エレキギター弦 EXL115W Blues/JazzRock 011-049

    D'Addario
    11,980税込13,178
    1箱(1セット×10パック)
    9日以内出荷
    種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.011-.049
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 115W 8.5A 24V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 115W 8.5A 24V エリア:40 x 40 x 40mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 115W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 24Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内用アナログ温湿度計 マザーツール

    室内用アナログ温湿度計

    マザーツール(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付 室内の快適な温度作り・空調チェックに 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示 冷暖房使用の目安にも最適 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
    1目盛(℃)11目盛(%)2測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約107測定項目温度・湿度精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛1℃、2%RH使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け/卓上式保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)サイズ(mm)Φ129×34温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • 接地15Aタフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地15Aタフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3
  • ホワイトボード(軽量タイプ)無地 コクヨ

    ホワイトボード(軽量タイプ)無地

    コクヨ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。
    材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)、枠/アルミ区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズトレー長さ外寸(mm)12トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
  • メンバー クロス (W115) MAZDA(マツダ)

    メンバー クロス (W115)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 非粘着テープ Panasonic(パナソニック)

    非粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(4巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。長さ(m)18
  • ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットセッター(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 路面表示シート ユニット

    路面表示シート

    ユニット(2件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    取付方式粘着シート
  • 有線光学式マウス サンワサプライ

    有線光学式マウス

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スタンダードな3ボタン光学式マウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
    質量(g)71ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39分解能1000(count/inch)ボタン数3インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式RoHS対応、光学センサー方式
  • 住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
    取付壁取付定格電圧(V)100定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • ホワイトボード コクヨ

    ホワイトボード

    コクヨ(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
    付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個材質(表面)ホーロー設置方式壁掛
  • マットフロントフロアー (W115) MAZDA(マツダ)

    マットフロントフロアー (W115)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ドレンセパレータ FXシリーズ CKD

    ドレンセパレータ FXシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
    用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
  • マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO エレコムヘルスケア

    マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO

    エレコムヘルスケア(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する4つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減マウスパッド”FITTIO(フィッティオ)”。
    仕様【リストレスト】一体型材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】7、【リストレスト高さ(最高部)】18mm質量(g)205寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】135×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×18
  • 反射道路縁石鋲 WAKI(和気産業)

    反射道路縁石鋲

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
    用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
  • ライトニング変換アダプターmicroUSB オーム電機

    ライトニング変換アダプターmicroUSB

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます
    出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)オス形状Lightningメス形状microUSB変換タイプmicroUSB→ライトニング
  • トリム(L) シート バック (W115) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (W115)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(L) フロント シート (W115) MAZDA(マツダ)

    クッション(L) フロント シート (W115)

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V

    M&H(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプHS5電圧(V)12定格電力(W)35/30定格電圧(V)12
  • トリム(L) シート クッション (W115) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (W115)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • テレホンコード エイトワン

    テレホンコード

    エイトワン
    849税込934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
    用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
  • 115mm/W1/4” ステンレス玉 エスコ

    115mm/W1/4” ステンレス玉

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-52B材質SUS316ねじ径W1/4”球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100
  • 電動エアーベッド ロータイプ タック

    電動エアーベッド ロータイプ

    タック(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
    用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVCブラウンコード長さ(m)1.3
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • ターンダブルチップ 精和産業

    ターンダブルチップ

    精和産業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
    用途エアレスチップ
  • パネル_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ホワイト

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • 小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115 ミドリ安全

    小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115

    ミドリ安全
    8,498税込9,348
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
    用途倉庫業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)425(26.0cm)機能軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS

    ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト

    GENTOS
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
    付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)1014電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5光束(Lm)最大700明るさ(Lm)700~200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ

    ノートホルダーつきボールペン ピタン

    ゼブラ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    まるでノートの一部のように持ち運びできる/さらさら書き味/ボールペンと専用ホルダーのセットです。磁石内蔵の専用ホルダーに磁力でペンを固定して、ノートと一緒に持ち歩くので、使いたい時にすぐに書くことができます。
    質量(g)23.7(ペンとノートホルダー合計)シリーズピタン方式ノック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)ノートホルダー:126×25(クリップ部含む)×5.4インク色先端ボール径(mm)0.5径(Φ)×全長(mm)ペン:9.5×137替芯JK-0.5芯インク水性顔料入数1繰り返し・詰め替え対応
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    39,288税込43,217
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • (26411)レンズ ニッサン

    (26411)レンズ

    ニッサン(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 双眼ヘッドルーペ(ヘッドバンド式) 2.2倍/3.3倍 I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ(ヘッドバンド式) 2.2倍/3.3倍

    I.L.K(池田レンズ工業)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。両手が自由に使えて細かい作業に適しています。倍率は2.3倍ですが内側にもう1枚レンズがついていますので同時に使用すれば3.3倍でご使用いただけます。
    作動距離(mm)(2.3倍時)約110~200個人差あります。(3.3倍時)約70~110個人差あります。素材内側レンズ:プラスチック、外側レンズ:ホワイトガラス
  • Sフック ニッサチェイン

    Sフック

    ニッサチェイン
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 調光タイプ JD形LED電球 東京メタル

    調光タイプ JD形LED電球

    東京メタル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
    その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ
...