カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- オフィス家具(9)
- メカニカル部品(5)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- SMC(31)
- アイリスチトセ(1)
- アルモード (ベルク)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- コンビ(1)
- ジェーシーエム(1)
- スリーボンド(1)
- ナイキ(1)
- ノーブランド(1)
- ミツビシ(1)
- 三菱電機(1)
- 不二貿易(2)
- 丸田木工(4)
- 内田洋行(2)
エコロジープロダクト

液状ガスケット 1184D
スリーボンド¥2,198税込¥2,4181缶11日以内出荷多用途・耐薬品性良好・クリーム色の商品です。特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。耐振動・衝撃性に優れています。 。肉盛り性が良好です。 。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。 。耐熱・耐寒性に優れています。 。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。 。耐水・耐油・耐ガソリン性に優れています。 。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。色クリーム色使用温度範囲(℃)-40~150主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)29危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
ノーブランド¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D。合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)30種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅30寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴム種類HTDベルトピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥41,980税込¥46,1781個32日以内出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)50種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅50寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥16,980税込¥18,6781個32日以内出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)20種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅20寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥71,980税込¥79,1781個42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)85種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅85寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(23件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a
サインスタンド
アルモード (ベルク)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷スライドセット式の両面サインスタンドです。誘導や案内の定番アイテムで、細身のブラックフレームがソフトを引き立てます。店舗から施設、オフィスまで、幅広いシーンにマッチします。スタンダードなワンポール両面タイプで、表示面はプリントした紙を挟み込むだけ。オフィスや公共施設、店舗などの案内表示に最適です。
EZBO ワイヤーディスプレイラック NA
不二貿易¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷差し込むだけの簡単組み立て!EZBOワイヤーディスプレイラック。棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。細いスチールの線が芸術作品のような美しさを見せるアートなデザインを楽しめます。9つに区切られたオープンスペースにはディスプレイを楽しみながらたっぷり収納できます。A4もすっぽり収まる高さ37cmで、ファイルや雑誌の収納にもぴったりです。背面がオープンなデザインのため電化製品などのコードの配線もらくらく行うことができます。表裏がないので間仕切りとしても使用できます。オープンデザインなのでお部屋に圧迫感を出しません。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1184×404×1175
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-50Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D100
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
EZBO ワイヤーディスプレイラック MBR
不二貿易¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷差し込むだけの簡単組み立て!EZBOワイヤーディスプレイラック。棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。細いスチールの線が芸術作品のような美しさを見せるアートなデザインを楽しめます。9つに区切られたオープンスペースにはディスプレイを楽しみながらたっぷり収納できます。A4もすっぽり収まる高さ37cmで、ファイルや雑誌の収納にもぴったりです。背面がオープンなデザインのため電化製品などのコードの配線もらくらく行うことができます。表裏がないので間仕切りとしても使用できます。オープンデザインなのでお部屋に圧迫感を出しません。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1184×404×1175
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-700Z
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-100Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-500Z
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-600Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-75Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-75Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-250Z)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-75Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-100Z
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-100Z)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-400Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-250Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-200Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-150Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-125Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-50Z)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-90Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700Z)
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-70Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-250Z)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-400Z)
SMC¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-250Z
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-60Z)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら