カテゴリ
- 電気材料(655)
- 制御機器(371)
- 店舗什器・備品(108)
- パソコン/周辺機器(102)
- 物流用品(58)
- 事務用品(50)
- メカニカル部品(22)
- 学童・教育用品(20)
- 日用品(19)
- 建築金物(17)
- 電動工具(9)
- 梱包用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 作業工具(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防災用品(5)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- 切削工具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- RS PRO(251)
- Lumberg Automation(207)
- ダイヤトレンド(57)
- 小林(57)
- SICK(54)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- AMPHENOL(48)
- フエニックス・コンタクト(32)
- StarTech.com(28)
- アイビッグ(28)
- 倉茂電工(27)
- PEPPERL+FUCHS(21)
- 日本モレックス(molex)(19)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
- TERADA(寺田電機製作所)(18)
- エスコ(17)
- 川崎電線(17)
- コウナン(17)
- 七星科学研究所(16)
- ブランドをもっと見る
「12芯」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色灰試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ソフトビニールキャップタイヤケーブル
富士電線工業(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻5日以内出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
FFCジャンパケーブル 12芯
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路は 12 mm です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9399アズワン品番65-7388-02
リボンケーブル 12芯
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3377アズワン品番65-7448-72
12芯ストレートプラグ
LEMO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)28.1極数12定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ7.30 - 8.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
光ファイバケーブル OM3 MPO12芯
サンワサプライ¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル。100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM3適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)
12芯用MPOアダプターモジュール
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781式(10個)6日以内出荷Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール色黒芯数12
FFCジャンパケーブル 12芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1824アズワン品番65-7400-45
FFCジャンパケーブル 12芯
日本モレックス(molex)¥919税込¥1,0111個7日以内出荷Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 12 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9397アズワン品番65-7417-20
FFCジャンパケーブル 12芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1827アズワン品番65-7399-31
FFCジャンパケーブル 12芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-90
RS PRO リボンケーブル, 12芯
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リボンケーブル, 12芯
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リボンケーブル, 12芯
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リボンケーブル, 12芯
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リボンケーブル, 12芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979税込¥1,0771個7日以内出荷長さ(mm)150.5ピッチ(mm)【線間】1.27極数12規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTch定格電圧100 VAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 30m
エイム電子¥119,800税込¥131,7801本7日以内出荷光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3長さ(m)30芯数12芯
...