カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(271)
  • 測定用品(33)
  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 農業機械(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 医療(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-02ml」の検索結果

479件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • フジHタイプメイルエルボ 千代田通商

    フジHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ

    千代田通商
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ

    千代田通商
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • SUS316メイルエルボ 千代田通商

    SUS316メイルエルボ

    千代田通商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ白

    千代田通商
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造メイルエルボ チューブ径12mm ネジ1/4 千代田通商

    タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造メイルエルボ チューブ径12mm ネジ1/4

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    溶接環境に適したオール金属製のワンタッチ継手です。
    仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:324-8008アズワン品番67-9184-43
  • BRACKET,RR.   31202ML0008 ホンダ

    BRACKET,RR. 31202ML0008

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • テストチューブ 16x100mm 12.0ml 02シリーズ nerbeplus

    テストチューブ 16x100mm 12.0ml 02シリーズ

    nerbeplus
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個(1200本)ほか
    4日以内出荷
    テストチューブ 外径16mm。16×100mm。未滅菌
  • テストチューブ 16x100mm 12.0ml 02シリーズ nerbeplus

    テストチューブ 16x100mm 12.0ml 02シリーズ

    nerbeplus
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(4個×2000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径16mm。16×100mm。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃~55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:12.0mlアズワン品番65-3753-95
  • Q2M Primer 品番(Q2-PMR12) 120 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Primer 品番(Q2-PMR12) 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥4,900税込¥5,390
    1個
    当日出荷
    コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。 非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。 コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。
    容量(mL)120危険物の類別非危険物
  • テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ nerbeplus

    テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ

    nerbeplus
    ¥58,980税込¥64,878
    1個(5000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ 外径12mm。12×55mm。未滅菌
  • テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ nerbeplus

    テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ

    nerbeplus
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(4個×5000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径12mm。12×55mm。未滅菌
  • GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(120mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    当日出荷
    極細目のコンパウンド剤です。 高品質の研磨剤を使用しており、細かなキズを修復しながらツヤを甦らせます。
    容量(mL)120目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
  • Q2M Compound 品番(Q2M-CP12) 120 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Compound 品番(Q2M-CP12) 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    当日出荷
    細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
    容量(mL)120目の粗さ細目危険物の類別非危険物
  • 【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 2~250mL K-12S アズワン

    【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 2~250mL K-12S

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ホモジナイザー用オプション品
  • GYEON Q2 LeatherCoat REDEFINED Q2-LCR12 120 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2 LeatherCoat REDEFINED Q2-LCR12 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(120mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クールボックス 1mL/2mLチューブx12 WNB200102シリーズ ビーエム機器

    クールボックス 1mL/2mLチューブx12 WNB200102シリーズ

    ビーエム機器
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • クールボックス 1mL/2mLチューブx12 WNB200101シリーズ ビーエム機器

    クールボックス 1mL/2mLチューブx12 WNB200101シリーズ

    ビーエム機器
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • リザーバー 12レーン 60ml B-0817-2シリーズ ビーエム機器

    リザーバー 12レーン 60ml B-0817-2シリーズ

    ビーエム機器
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個(50枚)ほか
    7日以内出荷
    12レーン:60ml(1レーン5ml)。1レーンごとに番号が透明に印字されています。フタ付で一時的な保存に最適。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:ナチュラル
  • ML350 Gen12 2x8 Tertiary Riser Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 Gen12 2x8 Tertiary Riser Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    8日以内出荷
  • 2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ

    Simport
    ¥42,980税込¥47,278
    1個(500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-64
  • MX 2Dチューブ 12mL ラック 滅菌 24本×4ラック入 MATRIX

    MX 2Dチューブ 12mL ラック 滅菌 24本×4ラック入

    MATRIX
    ¥34,980税込¥38,478
    1ケース(4ラック×24本)
    7日以内出荷
    大容量チューブ 土壌、植物、食品などの保存に適している スクリューキャップ
    仕様●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20~121℃●フォーマット:24●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:24本×4ラック●ラック高さ:107.8mmアズワン品番67-6599-15
  • 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ

    Simport
    ¥30,980税込¥34,078
    1個(500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-60
  • Q2 FabricCoat 品番(Q2-FA12) 120 ml GYEON(ジーオン)

    Q2 FabricCoat 品番(Q2-FA12) 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    9日以内出荷
    布製品専用の防水スプレーです。 驚きの撥水効果で汚れを寄せ付けません! また汚れや雨だけでなく、有害な紫外線からも布製品を保護します。 布製の幌、内装のシートや内張りの布製品他、靴や衣類等にもご使用いただけます。 コーティング効果は最長約6ヶ月持続。
    容量(mL)120危険物の類別非危険物適合用途布製品
  • 2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ

    Simport
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(4個×500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-65
  • 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ

    Simport
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(4個×500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-61
  • 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ

    Simport
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(4個×500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-63
  • GYEON Q2M Metal Polish Q2M-MTP12 120ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Metal Polish Q2M-MTP12 120ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(120mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ

    Simport
    ¥30,980税込¥34,078
    1個(500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-62
  • BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    7日以内出荷
    各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
  • 2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 T406-2Aシリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 T406-2Aシリーズ

    Simport
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個(500本)ほか
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
  • GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP12 120 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP12 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(120mL)
    8日以内出荷
    ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。
    使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。容量(mL)120危険物の類別非危険物
  • 桃屋 つゆ 大徳利(濃縮2倍) 400ml x12 桃屋

    桃屋 つゆ 大徳利(濃縮2倍) 400ml x12

    桃屋
    ¥5,798税込¥6,262
    1箱(400mL×12本)
    4日以内出荷
    厚削り鰹節の一番だしをたっぷり使用した、香りとコクが有ってまろやかな味わいのつゆ。
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
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
"12-02ml" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷