BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm
各種マイクロチューブに対応した遠心機です。
1000~14500rpmの間で速度を変更できます。
30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。
プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。
1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。
付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。
PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。
低騒音・低振動設計です。
緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。
- 寸法(mm)
- 本体:270×180×105
- 電源(V)
- 100 50/60Hz
- 電力(W)
- 55
- 適合チューブ(mL)
- 0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 1000~14500
- 最大遠心力(xg)
- 14104
- 内容量
- 1台
関連資料:(5.93MB)
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ












