カテゴリ
- 制御機器(3,336)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,000)
- 自動車純正部品(819)
- メカニカル部品(702)
- 作業工具(679)
- バイク純正部品(542)
- カー用品(526)
- トラック用品・パーツ(453)
- 船舶用品・漁業資材(390)
- バッテリー・電装(377)
- 切削工具(376)
- 農業機械(338)
- トラック純正部品(335)
- 測定用品(334)
- パソコン/周辺機器(292)
- 科学研究・開発用品(280)
- 事務用品(263)
- ねじ・ボルト・釘(229)
- 油圧機器・油圧ホース(181)
- 自動車補修部品(166)
- 物流用品(165)
- 家電(152)
- 空調・照明・電設資材(150)
- 防犯用品(142)
- 作業服(142)
- バイク部品(140)
- 電気材料(107)
- FA担当者のオススメ新商品(103)
- 機構部品(101)
- 店舗什器・備品(97)
- 建築金物(90)
- 医療(88)
- 保管用品(69)
- 防災用品(68)
- 学童・教育用品(64)
- 電動工具(62)
- 印刷用紙/インク/印刷機(61)
- 厨房用品(60)
- 塗料(60)
- 卓上消耗品(55)
- オフィス家具(55)
- 安全用品(49)
- 塗装・養生・内装用品(46)
- 接着剤・補修材(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
- 介護用品(39)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 縫製用品(39)
- フォークリフト・産機・建機用品(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
- 測定関連サービス(34)
- 整備工具・収納(31)
- 建材・エクステリア(28)
- 溶接用品(26)
- 自転車部品(26)
- 日用品(25)
- ヘルスケア(23)
- 救急・衛生(23)
- 農業・園芸資材(23)
- 空圧工具(23)
- 研磨材(22)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- トラック輸送・安全用品(20)
- 食品・飲料(18)
- クリーンルーム用品(17)
- 完成車(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 清掃用品(12)
- 安全標識(11)
- タイヤ・足回り(9)
- エンジン工具(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 住設機器(7)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- マスク(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 安全保護具(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(108)
- SMC(821)
- トヨタ(574)
- RS PRO(528)
- ホンダ(320)
- 三木プーリ(309)
- マリンテック(308)
- BIGM(丸山製作所)(281)
- エスコ(280)
- omron(オムロン)(262)
- フエニックス・コンタクト(261)
- TRACO POWER(211)
- 三菱ふそう(188)
- 大阪魂(174)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(166)
- YAMAHA(ヤマハ)(137)
- IDEC(和泉電気)(128)
- カシムラ(116)
- ミツビシ(116)
- 三菱電機(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「12-24」の検索結果

マーカーランプ LED12 24V車専用
(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
超流星マーカー 12/24V
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
超流星マーカーユニット 12/24V
槌屋ヤック(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
MARVELLOUS 12/24V対応 40,000mAh 大容量ジャンプスターター
阿部商会(4件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。質量(g)2250使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)12/24本体寸法(mm)248×248×96使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)40000コード長さ(cm)45始動電流(A)1000アズワン品番64-8899-92ピーク電流(A)2000
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用
(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。用途バックカメラなどのモニターに。付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V液晶モニター7インチTFT LCD販売区分業務用
トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
12/24V兼用ジャンプスターターPro24
EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱当日出荷12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36コード長さ(m)5電球LEDプラグシガー:10Aヒューズ内蔵定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
インチネジ #12-24x0.5 S1224-C
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798税込¥6,3781袋(100個)当日出荷#12-24×0.5のインチネジです。 #12-24×0.5のインチネジです。用途インチネジでの物の固定トラスコ品番148-7333質量(g)349
3ピンウィンカーリレー 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です仕様極式:BLE3P定格電圧(V)12~24定格電流(A)5~10点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
12/24V兼用ジャンプスターター
SCHUMACHER¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。 リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。 ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。 過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに バッテリー交換の時のバックアップ電源として付属品ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)380×280×130質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~50ケーブル長(m)1.6出力電圧(V)12/24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応(バッテリー)鉛12Vバッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V
LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
ニコミニDC12~24V
日恵製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカー付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
スーパーキャパシタ 12/24V兼用
REMANIA ENERGY¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷大容量の電流を、弱っているバッテリーに流し復活させるためピンチに大変頼りになる製品です。 トラックや大型バスなど長距離を走る車両の良いパートナーとなることでしょう。 その他建機、フォークリフト、緊急車両、小型船舶までも利用可能。用途エンジンスターター,バッテリー充電質量(kg)17色ブラック定格電圧(V)12/24兼用幅(cm)440長さ(cm)530グリーン購入法適合奥行き(cm)320
ワイヤレスリレー DC12-24V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式欠品中ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング
セイシング(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。付属品充電器仕様5秒クランキング/540A(24V)種別12V/24V切り替え式スターター質量(kg)13.5定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12/24最大電流(A)1400適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし
マリンテック¥629税込¥6921式当日出荷ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
12/24V対応 USBソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。用途電装パーツ色ブラック配線接続赤線(+) 黒線(-)入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥37,980税込¥41,7781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LED6 路肩灯ユニット 12/24共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL300-1224B寸法(mm)145×300×22質量(g)420消費電力(W)10全光束(Lm)1000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
プロブースター12/24(PRO12/24)
JTC¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷最大出力10,000A! 12V車も24V車もこれ1台! 片手でラクラクわずか6kgメーカー在庫商品です。用途サイズ:L330×W130×H350mm 。重量:6000g 。入力電圧:交流100V 50,60Hz 。出力電圧:直流12V 24V。パワーソース:4セル リチウムフェライトバッテリー×2
DC12/24V対応小型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V
マリンテック¥33,980税込¥37,3781式6日以内出荷塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
12/24対応ジャンプスターター
カシムラ¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)。専用AC充電器付き。セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35
工事用LEDルーフ灯(青) 12V24V兼用
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781台当日出荷回転しない常時点灯仕様の青色LEDライトになります。独立して稼働する3個の強力マグネットでフラット面でないルーフ部分にもがっちりと取付可能です。車両のシガーソケットから電源を確保できます。用途工事、緊急時の車両の視認性向上に。色青電源(V)DC12-24兼用、シガーソケットコード長さ(m)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×143×142保護等級IP67取付け方法底面ラバーマグネット点灯方式常時全灯光度(cd)192
LED回転灯12~24V ブザー付
日恵製作所¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から8日以内出荷LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式当日出荷シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。スイッチの電流容量6A。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
...