カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)

「12-2772」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級ステン角ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン角ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ヘラ部分がステンレス製で、先端部が反っているためコーナー部分が押えやすく、壁紙を傷付けにくくなっています。
幅(mm)20全長(mm)245材質ステンレス
(MR12)ハーネス,シャシ フレーム ミツビシ(MR12)ハーネス,シャシ フレームミツビシ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
vallorbe リフラー(Rifflers) 12種セット バローべvallorbe リフラー(Rifflers) 12種セットバローべ
119,800税込131,780
1セット(12本)
4日以内出荷
バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。
用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。形状12種セット
(11227)AXLE FRONT 三菱ふそう(11227)AXLE FRONT三菱ふそう
639,800税込703,780
1個
5日以内出荷
SPRING,TENSION AR ホンダSPRING,TENSION ARホンダ
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
TOMEGANE ホンダTOMEGANEホンダ
629税込692
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CAP,STRG ホンダCAP,STRGホンダ
429税込472
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズLumberg Automation
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2772アズワン品番65-7447-83