カテゴリ

  • トラック純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11-4125」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)ラインエースTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
木製定規 極Vアーチ刃折板付 KLASS(クラス/旧:極東産機)木製定規 極Vアーチ刃折板付KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品刃折板
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
HUMMER 裏フリースカーゴパンツ アタックベースHUMMER 裏フリースカーゴパンツアタックベース(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
活かした反射プリントが搭載された裏フリースカーゴパンツ
用途作業混率(%)ポリエステル100
(MN11)HOSE,A/T AI ミツビシ(MN11)HOSE,A/T AIミツビシ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
スカエナ Kタイプ 平デスク キャスター脚(引出付) 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)内田洋行
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
【最短4日!スピード配送】60種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナKタイプ平デスクキャスター脚(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。60種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。
高さ(mm)H720
グランドパッキン #6114 PILLAR(旧:日本ピラー工業)グランドパッキン #6114PILLAR(旧:日本ピラー工業)
26,980税込29,678
1箱(3m)
6日以内出荷
有機繊維で補強した膨張黒鉛編糸を編組し、特殊潤滑剤で処理したグランドパッキンです。
タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)5.3色調主原料黒鉛・有機繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
17,384税込19,122
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
ガスケット シリンダヘッド 11141-25D11 スズキガスケット シリンダヘッド 11141-25D11スズキ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
(11412)カバー,チエンケース ホンダ(11412)カバー,チエンケースホンダ
599税込659
1個
3日以内出荷
(89811)カバー; アウトサイド ミラー いすゞ自動車(89811)カバー; アウトサイド ミラーいすゞ自動車
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(11114)ガスケット; シリンダ ヘッド いすゞ自動車(11114)ガスケット; シリンダ ヘッドいすゞ自動車
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
カバー,チエンケース ホンダカバー,チエンケースホンダ
599税込659
1個
4日以内出荷
(98511)Oリング(シリンダ ブロツク) 日野自動車(98511)Oリング(シリンダ ブロツク)日野自動車
668税込735
1個
10日以内出荷
(S4311)SHIM、FR AXLE 日野自動車(S4311)SHIM、FR AXLE日野自動車
2,871税込3,158
1個
10日以内出荷
コントラストセンサ 13 mm KTX Prime SICKコントラストセンサ 13 mm KTX PrimeSICK
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
刃先交換式超硬ドリル用チップ グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップグーリング
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
アルミ専用のインサートです。
用途アルミ、アルミニウム合金、銅用。
ウォルター式ガス洗浄瓶 4114シリーズ 旭製作所ウォルター式ガス洗浄瓶 4114シリーズ旭製作所
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
ジョイントクリップは含まれておりません。
Sick コントラストセンサ SICKSick コントラストセンサSICK
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-14-12-5NM 三木プーリトルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-14-12-5NM三木プーリ
40,177税込44,195
1個
21日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)ホワイト
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-14 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-14三木プーリ
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-14 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-14三木プーリ
33,734税込37,107
1個
22日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMW11Tシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMW11Tシリーズ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMT11Tシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMT11Tシリーズ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
プラホルダー KLASS(クラス/旧:極東産機)プラホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
定規の出し入れがしやすい、プラスチック製の定規ケースです。
適合桃山(11-4110)・極Vアーチ(11-4125/11-4126)・極Wアーチ(11-4122/11-4123)
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビックT-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップサンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
フォーク ギヤシフト NO.1 25211-41301 スズキフォーク ギヤシフト NO.1 25211-41301スズキ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
シャフト ギヤシフトフォークNO.1 25411-48H00 スズキシャフト ギヤシフトフォークNO.1 25411-48H00スズキ
688税込757
1個
4日以内出荷
ピンゲージ ET6.7シリーズ アイゼンピンゲージ ET6.7シリーズアイゼン
12,880税込14,168
1本
7日以内出荷
レディスストレッチスカート FS2003L ボンマックスレディスストレッチスカート FS2003Lボンマックス
9,498税込10,448
1枚
7日以内出荷
仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地ストレッチサージ
トップエンドガスケット ATHENA(アテナ)トップエンドガスケットATHENA(アテナ)
16,980税込18,678
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。