カテゴリ
- 切削工具(4,470)
- 作業工具(3,733)
- メカニカル部品(1,108)
- 研磨材(702)
- 配管・水廻り設備部材(680)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(624)
- 制御機器(617)
- 測定用品(511)
- ねじ・ボルト・釘(505)
- 電気材料(472)
- 油圧機器・油圧ホース(449)
- 機構部品(301)
- 空圧工具(276)
- 整備工具・収納(262)
- 科学研究・開発用品(254)
- 電動工具(209)
- FA担当者のオススメ新商品(180)
- 空調・照明・電設資材(165)
- 物流用品(109)
- オフィス家具(102)
- テープ(55)
- パソコン/周辺機器(51)
- 印刷用紙/インク/印刷機(50)
- 建築金物(48)
- トラック輸送・安全用品(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
- 洗車・清掃(32)
- 店舗什器・備品(29)
- 溶接用品(28)
- バイク部品(24)
- 梱包用品(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 事務用品(22)
- 農業・園芸資材(21)
- 清掃用品(17)
- バイク純正部品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 防犯用品(14)
- 測定関連サービス(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 保管用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- 農業機械(12)
- 縫製用品(12)
- 医療(11)
- 自動車補修部品(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 厨房用品(9)
- 自転車部品(8)
- 防災用品(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 家電(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- バッテリー・電装(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 農具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(156)
- エスコ(1,430)
- タンガロイ(770)
- 住友電工ハードメタル(605)
- 京セラ(521)
- 三菱マテリアル(489)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(351)
- ケナメタル(309)
- JTC(285)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(284)
- RS PRO(273)
- 大阪魂(257)
- イスカル(220)
- 永井ゲージ製作所(218)
- サンドビック(201)
- 椿本チエイン(192)
- NAC(長堀工業)(183)
- フジキン(180)
- TRUSCO(176)
- KTC(164)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「12.7mm」の検索結果

オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)
BREEZE(49件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット12.7mm(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]
工具セット 差込角12.7mm
(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(62点組)当日出荷小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
ラチェットハンドル 12.7mm
KENOH(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル。頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!差込角(mm)12.7 (1/2")全長(mm)250材質クロームバナジウム鋼質量(g)616最大トルク(N・m)510ヘッド径(Φmm)42
インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。差込角(mm)12.7材質構造用鋼機能ゴムクッション付き
メタルスリム専用 ポール Φ12.7mm
アイリスオーヤマ¥419~税込¥461~1本当日出荷【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)12.7
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個欠品中インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30寸法L(mm)75質量(g)460
インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット(15個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2
メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から翌日出荷【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)40キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)
NAC(長堀工業)(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷インパクトソケット差込角(mm)12.7全長(mm)50外径(Φmm)(差込部)25
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セットほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
スピンディスク12.7mm
S.E.K.(スエカゲツール)¥189税込¥2081丁翌々日出荷ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1845材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3.5質量(g)16差込角(mm)12.7用外径(Φmm)42
1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)450寸法L(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビットソケット 12.7mm
GEDORE¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0357
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm
KTC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷穴角六角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1/2"(12.7mm)SQ. クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)34.5質量(g)95寸法D(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 インパクトショートソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQセット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28.5
ソケットレール (差込角12.7mm)
トップ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷樹脂製で超軽量。ソケットレンチ用ソケットの収納に。レール両端に壁掛け用穴付き。Oリングとピンを付けたまま、インパクト用ソケットも収納できます。用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。差込角(mm)12.7クリップの色レッド
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法L(mm)39.8寸法H(mm)22
インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)
トップ工業¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。差込角(mm)12.7(1/2”)セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075質量(g)2500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120材質SCM435セット商品数12RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角サーフェイスソケット
ユニバーサルジョイント(差込角:12.7mm)
スーパーツール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)73材質クロムバナジウム鋼質量(g)150
メタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥219税込¥2411セット(4組)当日出荷【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 棚板の固定の際に使用します。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 棚板等の固定の際に使用します。材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×31適合ポール径(Φmm)約12.7
インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm
トップ工業(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷差込角(mm)12.7寸法l(mm)16ソケット形状6角付属品Oリングピン付材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm超軽量インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
12.7mm差込 Z-EALユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個欠品中差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)55.8トラスコ品番786-3608材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)100
デジタルトルクレンチ 12.7mm
SK11(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。種類デジタル形全長(mm)380差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)トルク調整範囲(N・m)6.8~135最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途計測機器材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼材質(本体)ABS樹脂材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂ギア数52操作ピークホールドモード、トラックモード測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)電源単4乾電池2本付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表質量(g)660本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40
...