カテゴリ

  • バイク部品(16)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120/70-15」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (12070)TOE BOARD 三菱ふそう

    (12070)TOE BOARD

    三菱ふそう
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • (12070)SEAT 三菱ふそう

    (12070)SEAT

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (12070)PLATE 三菱ふそう

    (12070)PLATE

    三菱ふそう
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
  • クーラーパッド サンワダイレクト

    クーラーパッド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。 5つのFANで強力にPCを冷却します。 風量を無段階で調節することができます。
    仕様対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m材質Iron net +enviromental plasticblackサイズ400*320*25mm適合サイズ17インチまでのノートPC
  • 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン)

    高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
    付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • 入出力増設ユニット 三菱電機

    入出力増設ユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
    ユニット種別入出力増設ユニット
  • M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)
  • 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック 白
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • モニターアーム 補強プレート クランプ式 グロメット式対応 滑り止めシート付 デスク保護 ディスプレイ エレコム

    モニターアーム 補強プレート クランプ式 グロメット式対応 滑り止めシート付 デスク保護 ディスプレイ

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。
    質量(g)約689ブラックセット内容大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1材質スチール、EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大プレート)約190×153.5×15、(小プレート)約120×70×2.5
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ

    7本組 ブラシセット(ステンレス軸)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオバイアル(凍結保存用チューブ)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    22,980税込25,278
    1ケース(5本×15袋)ほか
    翌々日出荷
    内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
    仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
  • レインボースイスグリップドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボースイスグリップドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    材質(グリップ)サントプレン種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 補強プレート サンワダイレクト

    補強プレート

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。 モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。 スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • 耐油紙GZ袋スイートハートNo.189(小) cotta

    耐油紙GZ袋スイートハートNo.189(小)

    cotta
    1,498税込1,648
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    耐油紙を使用する事により余分な油分を吸収します。カレーパンなど油の強いものに最適です。 また加熱された食品を入れても蒸気を通すため、水分によるベタつきを抑えます。
    用途ドーナツ・コロッケ・ポテト・揚げパン・唐揚・カレーパン・デニッシュなど材質耐油紙寸法(mm)120(マチ70)×180+15
  • ダイヤスロープFRP 70-115・120/-/70-115・120 シンエイテクノ

    ダイヤスロープFRP 70-115・120/-/70-115・120

    シンエイテクノ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
  • バンダナティッシュボックスカバー アーテック[学校教材・教育玩具]

    バンダナティッシュボックスカバー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    410税込451
    1セット
    3日以内出荷
    ティッシュボックスが一気にオシャレにバンダナで作る手作りカバーキット。バンダナでつくる、ティッシュボックスカバーの手芸キットです。布をカットする必要がなく、すぐに作り始められるので初心者さんにも安心。製作時間は約2~4時間が目安です。まつり縫いやボタン付けなどの基礎的な縫い方を学べるので、裁縫の入門にもぴったり。気軽にハンドメイドを楽しみながら、実用的でおしゃれなティッシュボックスカバーを作ることができます。材質:バンダナ:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)。セット内容:バンダナ×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容バンダナ×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2材質バンダナ:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)寸法(mm)【完成サイズ】240×120×70【バンダナ】550×550【ボタン(四つ穴)】Φ15【スナップボタン】Φ10
  • 再生PET定規セット クツワ

    再生PET定規セット

    クツワ
    349税込384
    1セット
    3日以内出荷
    小学生から大人まで使いやすい再生PET定規。右利き・左利き両対応メモリ。高さ等が測りやすい端(はし)メモリ付(直線定規)。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(15cm定規)26×160×1.2(目盛り寸法15cm)、(直角三角定規)70×120×1.2(目盛り寸法10cm)、(直角二等辺三角定規)60×120×1.2(目盛り寸法10cm)、(分度器)50×90×1.2(直径9cm)、(ケース)175×81×12
  • 6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー ATEN

    6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー

    ATEN
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    AS106は、6.5インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、80~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS106は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた6.5インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。80~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
    その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs付属品6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS106)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)(本体 )3.7高さ(mm)本体 天井内クリアランス:195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )257.2×257.2×197.5材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきことコネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフルRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)(本体 カットアウト)221グリーンマーク認定適合システム【ウーハー】6.5インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】80~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】60 W RMS / 120Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(7.5 W、15 W、30 W、60 W)、100 V( 、15 W、30 W、60 W)
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ
    タイプチューブレスタイプ(TL)
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    レッド
  • Semi-Fシリーズ NK120B15~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B15~

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURE A41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
  • ステープラ LION (ライオン事務器)

    ステープラ

    LION (ライオン事務器)
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトな卓上型の省力ステープラ。ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造。A4サイズに収まるコンパクト設計。ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ。
    仕様針装填量100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ材質ハンドル:再生ABS・PC樹脂製、グリップ:TPE樹脂製質量(g)980奥行(mm)つづり込み:最大70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×237×176綴じ枚数50~100(PPC用紙)※No.23-13FS使用時、70~120(PPC用紙)※No.23-15使用時グリーン購入法適合使用針No.23-13FS、No.23-15繰り返し・詰め替え対応
  • CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

    CITY GRIP 2

    MICHELIN(ミシュラン)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    あらゆる路面状況で安心感を追求
    用途フロントタイヤに使用
  • リレー 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
    仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.9 kΩ●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0647アズワン品番65-8076-99
  • BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SCOOTER SC2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。
    構造TL
  • BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。
    構造TL
  • リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    。K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:650 Ω●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0681アズワン品番65-8059-29
  • OKコート超硬NC用ポイントD 6 SNPDA06シリーズ 岡崎精工

    OKコート超硬NC用ポイントD 6 SNPDA06シリーズ

    岡崎精工
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    超硬NC用ポイントドリル。OKコート。ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです