カテゴリ

  • 自動車純正部品(284)
  • バイク純正部品(136)
  • トラック純正部品(80)
  • 制御機器(73)
  • メカニカル部品(67)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 切削工具(43)
  • バイク部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 縫製用品(16)
  • 測定用品(15)
  • オフィス家具(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 電気材料(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • 保管用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「121-21」の検索結果

関連キーワード
995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液状ガスケット1212 スリーボンド

    液状ガスケット1212

    スリーボンド(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • 発泡スチロール Kブロック 石山

    発泡スチロール Kブロック

    石山(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
    材質EPS
  • ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ

    Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    折込
  • アースノーマット取替えボトル アース製薬

    アースノーマット取替えボトル

    アース製薬(43件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(45mL×3本)
    当日出荷
    ●蚊に効く! 【アースノーマット専用】 アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。 アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途蚊成虫の駆除、侵入阻止医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(22件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)

    ICS丸パイプ Φ32 工事用

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.2外径(Φmm)32仕上#400鏡面研磨(横目)
  • ドキュメントファイル セキセイ

    ドキュメントファイル

    セキセイ(2件のレビュー)
    649税込714
    1冊
    当日出荷
    A4サイズがゆったり入る大き目サイズで差し替え可能の見出し付き。12仕切り、13ポケット。
    用途伝票類の収納、学校関係のプリントなどの整理にお使いいただけます。寸法(mm)241×331×30グリーン購入法適合
  • UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付) フナイ産業

    UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付)

    フナイ産業(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
    用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工材質PEクロスUV#3400SB表:シルバー/裏:ブラックタイプ裾(スソ)絞りロープ付き
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐

    ノーブランド(13件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • アンチラストペイント300 (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    アンチラストペイント300 (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(36件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
  • (90179)NUT トヨタ

    (90179)NUT

    トヨタ(9件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランド

    SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質SR(シリコンラバー)タイプ角紐
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    (6件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
    材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • 高圧ホース用アダプタ 東海ゴム工業

    高圧ホース用アダプタ

    東海ゴム工業(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    形状アダプタ
  • 3/8DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22差込角(DR)3/8
  • (PY12)バルブ、エグゾースト MAZDA(マツダ)

    (PY12)バルブ、エグゾースト

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円筒質量(g)8砥粒ダイヤモンド
  • 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業

    防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • J-GRIP eco油性用 インダストリーコーワ

    J-GRIP eco油性用

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
    仕様-形状筋違種類刷毛材質(柄部)PP材質(毛)BET、山羊毛主な用途油性用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
  • 銅管(軟/コイル) アズワン

    銅管(軟/コイル)

    アズワン
    36,200税込39,820
    1巻(10m)
    当日出荷から43日以内出荷
    JIS規格H3300 C1220T-O
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示)

    渡辺電機工業(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムカバープラグ PMC

    カムカバープラグ

    PMC(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    OEMリプレイスメント。純正品と同様のゴム製カムカバープラグ。全面ゴム仕上の「R」タイプと、前面アルミカバー仕上の「J」タイプを用意しました。1台分4個セットでのデリバリー。
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    絶縁&シーリングラップ (3m)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
    用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
  • フッ素スポンジ角紐・黒 ノーブランド

    フッ素スポンジ角紐・黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
  • ステンレスアングル TRUSCO

    ステンレスアングル

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性蛍光ペン エコライター プロパス2用詰替えインク uni(三菱鉛筆)

    水性蛍光ペン エコライター プロパス2用詰替えインク

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    99税込109
    1箱(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    エコ志向の蛍光ペン。詰替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。用途に合わせて描線の太さが選べるツインタイプ。エコライタープロパス2詰替え用インク・3本入り。
    エコマーク認定認定商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 216繰り返し・詰め替え対応
  • 圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    圧着工具 Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO, ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(150個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン 66規格RoHS対応, UL, UL94 V-2固定方法クリップオンRoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0 → 9
  • キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。遮光性は可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。紫外線(UV)を98%以上カットするので、中の製品ダメージを防ぎます。赤外線を97%以上カットすることにより、中の製品が熱くなりづらいです。シート同士の接合部は溶着加工のため、屋外でも雨などが染み込みづらいです。裾部にロープが入っているので、絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。裾部分はミシン縫製です。
    用途野済み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。養生カバー。保温・保冷・断熱カバー。遮光カバー。UVカバー。トラスコ品番467-6673材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.26(表面)シルバー/(裏面)ブラック高さ(mm)1300奥行(mm)1200間口(mm)1200耐候年数(年)3
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
  • セメントコート アマテイ

    セメントコート

    アマテイ
    18,980税込20,878
    1ケース(25kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
関連キーワード
...