カテゴリ
- 制御機器(363)
- 電気材料(120)
- パソコン/周辺機器(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 電動工具(29)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 防犯用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- 介護用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- エンジン工具(2)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(14)
- ELPA(13)
- IDEC(和泉電気)(19)
- KYOCERA AVX(16)
- omron(オムロン)(9)
- RS PRO(36)
- SAMTEC(34)
- SMC(38)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- アメリカン電機(9)
- エスコ(26)
- エレコム(30)
- サンワサプライ(9)
- ハタヤリミテッド(10)
- 三菱電機(14)
- 冨士端子工業(9)
- 富士電機(10)
- 明工社(16)
- 正和電工(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

125V/12A ロッカースイッチ(黒)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)黒
片プラグ付耐熱コード12A
ELPA(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。質量(g)124電流(A)12定格125V 12A全長(m)2太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
ポット用コード 12A
ELPA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷引っかけてもはずれる電気ポットコード。 電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です。色ブラック質量(g)137ピッチ22mm(極間)定格125V 12Aコード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
電源プラグコード(機器用)
日東工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷短尺ですのでラック内配線に適しています。仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(49件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
修理用取替えコード
正和電工(48件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-24色白種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷エスコ品番EA940AK-19色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-18色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷エスコ品番EA940AK-17色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)10許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AK-28色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-29色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付
KHD(26件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種


延長コード 12A×5m
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥930税込¥1,0231セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
国内用電源コードVCTFプラグ付3M灰12A125V
行田電線¥7,998税込¥8,7981箱(5本)3日以内出荷色灰規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)3外径(Φmm)(撚合せ)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)約7.4線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)15.1
12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C13(メス) 12A 125V
Advantech(アドバンテック)¥2,698税込¥2,9681個欠品中サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:12A / 125V。コネクタ形状:3PIN ― 3PIN(C13 メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE対応。----------------------------------------------------------------
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V
川崎電線¥12,980税込¥14,2781箱(5本)3日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V
川崎電線¥9,698税込¥10,6681箱(5本)3日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)2外径(Φmm)(撚り)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)3日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V
川崎電線¥14,980税込¥16,4781箱(5本)3日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)3日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V
川崎電線¥9,998税込¥10,9981箱(5本)3日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)3日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V
川崎電線¥11,980税込¥13,1781箱(5本)3日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
抜け防止ロック電源コード
サンワサプライ¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷色ブラック規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P定格容量12A・125V(合計1200Wまで)機能ロック機能付きマグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら