カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
    • 用途別電球(3)
  • 自動車補修部品(16)
    • 補助ランプ(1)
  • 自動車純正部品(16)
    • ニッサン純正品番先頭AY(5)
  • バイク部品(44)
    • バイク用ハロゲンバルブ(4)
  • トラック純正部品(3)
    • ヒノ純正品番先頭S0(1)
  • 制御機器(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 防災用品(24)
  • メカニカル部品(18)
  • カー用品(15)
  • バイク純正部品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 測定用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v6w」の検索結果

関連キーワード
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (AY080)バルブ12V6W ニッサン

    (AY080)バルブ12V6W

    ニッサン
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • 回転灯球 ELPA

    回転灯球

    ELPA
    246税込271
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)6定格電圧(V)12クリア全長(mm)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14
  • インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 6W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    口金BAX9s発光色クリアー定格12V 6W形状T10ミニハロゲン ピン角違い
  • 回転灯用 G14S-9-1 12V 6W オーム電機

    回転灯用 G14S-9-1 12V 6W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金S-9-1形状G-14クリア定格120V-6W全高(mm)26直径(mm)14
  • 車用パネル型LED 6W GB[制御機器]

    車用パネル型LED 6W

    GB[制御機器]
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    貼り付け可能なパネル型LED / 12V / 6W / アルミ筐体
    ケーブル長(cm)約7
  • 回転灯ランプ 旭光電機工業

    回転灯ランプ

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)23ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金BA9Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • (S0445)BLUB 12V-6W 日野自動車

    (S0445)BLUB 12V-6W

    日野自動車
    168税込185
    1個
    10日以内出荷
  • MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA

    MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ

    PIAA
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ。品番:MLE8。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
    消費電力5/6w色温度6600k
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
  • フェンダ フロント(シルバー) 53111-12JA0-W6V スズキ

    フェンダ フロント(シルバー) 53111-12JA0-W6V

    スズキ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA

    MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ

    PIAA
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ 。品番:MLE7。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
    消費電力5/6w色温度6600k
  • カバー,フレーム,レフト(シルバー) 47211-12JA2-W6V スズキ

    カバー,フレーム,レフト(シルバー) 47211-12JA2-W6V

    スズキ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • カバー フレームセンタ(シルバー) 47311-12JA0-W6V スズキ

    カバー フレームセンタ(シルバー) 47311-12JA0-W6V

    スズキ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • シールド,レッグフロント(シルバー) 48111-12JB1-W6V スズキ

    シールド,レッグフロント(シルバー) 48111-12JB1-W6V

    スズキ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • LED電球 MLB6W-12 DC12V マリンテック

    LED電球 MLB6W-12 DC12V

    マリンテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
    電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • カバー フレームロア(シルバー) 47411-12JA0-W6V スズキ

    カバー フレームロア(シルバー) 47411-12JA0-W6V

    スズキ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • カバー,フレーム,ライト(シルバ-)      47111-12JA2-W6V スズキ

    カバー,フレーム,ライト(シルバ-) 47111-12JA2-W6V

    スズキ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:47111-12JA2-W6V
  • (BNZ06)BULB 12V5W R19/5. 三菱ふそう

    (BNZ06)BULB 12V5W R19/5.

    三菱ふそう
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ06)BULB 12V 21/4W. 三菱ふそう

    (BNZ06)BULB 12V 21/4W.

    三菱ふそう
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L

    Bellnix(ベルニクス)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.3定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±65RoHS指令(10物質対応)対応特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25絶縁電圧(V)500dc出力数2
  • 0741 12V40/40W MH6 ハロゲン * Q3P-KIT-180-000 YAMAHA(ヤマハ)

    0741 12V40/40W MH6 ハロゲン * Q3P-KIT-180-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ51)BULB(12V65W ミツビシ

    (MQ51)BULB(12V65W

    ミツビシ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • クリスタルビジョン HB3 12V65W フィリップス

    クリスタルビジョン HB3 12V65W

    フィリップス
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤモンドヴィジョンHB3 12V65W フィリップス

    ダイヤモンドヴィジョンHB3 12V65W

    フィリップス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112

    TRACO POWER
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 6A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 99mm。奥行き = 38mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、定格出力電流が 6 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 35/36.5W発光色クリア形状MH6明るさ60/60Wクラス
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブ(12V60W スズキ

    バルブ(12V60W

    スズキ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 12mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJ6BWFR012V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 12mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJ6BWFR012V

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型ERJ 6BWシリ-ズ、1 %. パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。特長と利点:. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6BW定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)12許容差±1%温度係数±300ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,590税込3,949特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ダイヤモンドV H4 12V60/55W フィリップス

    ダイヤモンドV H4 12V60/55W

    フィリップス
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06D Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06D

    Bellnix(ベルニクス)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数2
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W

    TRACO POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Traco 12 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
    仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:1.34 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-75
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/30W [クリア] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/30W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 30/30W発光色クリア形状MH6口金P15d-25-1明るさ50/50Wクラス
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6)  12V 30/30W [ホワイト] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V 30/30W [ホワイト]

    POLARG
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 30/30W発光色ホワイト形状MH6口金P15d-25-1明るさ50/50Wクラス
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/36.5W [ゴールド] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/36.5W [ゴールド]

    POLARG
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 35/36.5W発光色ゴールド形状MH6明るさ60/60Wクラス
  • (AY090)Hホワイト12V65W HB3 ニッサン

    (AY090)Hホワイト12V65W HB3

    ニッサン
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • スマートフォン・タブレット用AC充電器 USB-A6ポート(オマカセ充電) 電源ケーブル1.5m エレコム

    スマートフォン・タブレット用AC充電器 USB-A6ポート(オマカセ充電) 電源ケーブル1.5m

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
    その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268外形寸法約 幅78×厚み106×高さ33(mm)コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ定格出力電圧5V保証期間1年間使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
関連キーワード
...