カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12x22x2」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット 12X22X2 92065-097 Kawasaki

    ガスケット 12X22X2 92065-097

    Kawasaki(52件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92065-097サイズM12主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • ガスケット 12X22X2 11061-0417 Kawasaki

    ガスケット 12X22X2 11061-0417

    Kawasaki(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    代表車種EN650AGFサイズM12 12×22×2
  • 溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂

    溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品)

    大阪魂(6件のレビュー)
    619税込681
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理生地(または標準)
  • ワッシャ 12・5X22X2・5 09160-12066 スズキ

    ワッシャ 12・5X22X2・5 09160-12066

    スズキ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

    オイル交換フルSET K-PIT

    KITACO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FK-2 ドレンワッシャー:12x22x2.0 フィラーキャップOリング:OK-1 フィルターバルブOリング:OK-6 フィルターカバーOリング:OK-7 ニンジャ250R EX250K全車種
    主な適合車種ニンジャ250R、エルミネーター250/SE/LX、KLE250 アネーロ、GPX250R-Ⅱ、ZZ-R250、エリミネーター400/SE/LX、エリミネーター400、Z400FX、FX400R、GPZ400R、ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー550、GPX750R、ゼファー750/‐RS、ZR‐7/‐S、ZRX1100/‐Ⅱ、ZZ-R1200、ZRX1200R/S、ZRX1200ダエグ
  • オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

    オイル交換フルSET K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FH-5 ドレンワッシャー:12x22x2.0 フィルターカバーOリング:OK-04 フィラーキャップOリング:OK-01 KSR110 KL110A全車種 KSR110 KL110D全車種 KSR110-プロ KL110E全車種
  • 12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    370税込407
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(13本組)
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
  • 整備工具セット 9.5sq SK11

    整備工具セット 9.5sq

    SK11(3件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット(133点組)
    当日出荷
    入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
    用途各種メンテナンス作業。
  • 丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    丸座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラムバッグセット KC

    ドラムバッグセット

    KC
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    ドラムオールインワンバッグセット ・バスドラム用 x 1 (22" x 16"対応) ・フロアタム用 x 1 (16" x 16"対応) ・タムタム用 x 2 (12" x 11"、13" x 12"対応) ・スネアドラム用 x 1 (14" x 6 1/2"対応) ・シンバル用 x 1 (22"まで対応) ・ハードウェア用 x 1
  • ポスト共通ダイヤル錠 新日軽(LIXIL)

    ポスト共通ダイヤル錠

    新日軽(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    セット内容BM2型、UA1型、YA11・12・21・22型、TA3・4・5・5R・5L型、OM11・11W・12・12W・1・1W・2・2W型取付ねじ・ワッシャー・シーラー付、シールx2、調整具x1ブラック系適合シリーズポスト
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬ルータービットセット ウッドクラフター

    超硬ルータービットセット

    ウッドクラフター(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(12本)
    当日出荷
    溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
    用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
  • 整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11

    整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応

    SK11
    62,980税込69,278
    1セット
    欠品中
    入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
    用途各種メンテナンス作業。差込角(sq.)6.35・12.7入組点数117セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1セット(19個)
    当日出荷から翌々日出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • 洋灯吊(真鍮/生地)セット品 OHSATO(大里)

    洋灯吊(真鍮/生地)セット品

    OHSATO(大里)
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    真鍮/生地の洋灯吊をサイズ違いで計9種類セットにした商品です。洋灯吊14x13_30本。洋灯吊13x16_30本。洋灯吊12x20_30本。洋灯吊12x22_30本。洋灯吊11x25_20本。洋灯吊10x28_20本。洋灯吊9x32_10本。洋灯吊8x35_10本。洋灯吊8x38_10本
    用途額縁の吊り下げや小物掛けに。セット内容9種類材質真鍮/生地品番【大里】901-4480RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途メートル細目ねじ山の修正トラスコ品番768-1682セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
  • スペーサ 12.2X22X25.5 09180-12099-A05 スズキ

    スペーサ 12.2X22X25.5 09180-12099-A05

    スズキ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
    質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
  • カラー 12X22X25 92152-1833 Kawasaki

    カラー 12X22X25 92152-1833

    Kawasaki
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BX250AGF
  • カラー 12X22X22.7 92152-0929 Kawasaki

    カラー 12X22X22.7 92152-0929

    Kawasaki
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BR125HGF
  • カラー 12.2X22X24.5 92152-2141 Kawasaki

    カラー 12.2X22X24.5 92152-2141

    Kawasaki
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BR125HGF
  • カラー 12.2X22X20.5 92152-2158 Kawasaki

    カラー 12.2X22X20.5 92152-2158

    Kawasaki
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BR125HGF
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1.5μF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1.5μF,±20%

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1.5μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 22mm。寸法 = 26.5 x 12 x 22mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具キット 23ピース VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 工具キット 23ピース VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    セットタイプ = エンジニア。セット内容 = ナイフ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 23。ストレージタイプ = ケース。。DIN EN60900:2004. RS PRO VDE 1000 Vエンジニア用工具23点キット. RS PRO工具23点キットは、通電中の回路やその周囲で作業する専門技術者向けに設計された製品です。このケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤーなど、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 どの手動工具もVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。付属の工具は、確実に手元に必要であるということを念頭に技術者によって幅広く選択されたものです。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。 製品用途の情報 この工具キットは、エンジニアが使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も付属しています。修理やメンテナンスに最適です。特長と利点:. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 繊細かつ精密な作業に最適 高品質 VDE認定. 製品の内容は. キットの内容. ドライバ プラスドライバ: PH1 x 100、PH2 x 100 mm マイナスドライバ: 1 x 5.5 x 125 mm、0.8 x 4 x 100 mm ソケット 1/2インチソケット: 10、12、13、14、17、19、22、24 mm スパナ 絶縁VDE片口スパナ: 7、8、10、12、14 mm 予備の追加 150 mm傾斜プライヤ 200 mmコンビネーションプライヤ 1/2インチリバーシブルラチェット 1/2インチTハンドル ケーブルナイフ. この製品を選択する理由 このエンジニア工具セットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適な工具を取り揃えた製品です。
  • 圧着工具 RS PRO RS PRO

    圧着工具 RS PRO

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%

    EPCOS
    72,980税込80,278
    1袋(450個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32023。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = Y2。長さ = 26.5mm。奥行き = 12mm。高さ = 22mm。寸法 = 26.5 x 12 x 22mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)

    ミルウォーキーツール
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL(TM) 工具2種類、パワーブーストバッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M12 FUEL(TM) インパクトドライバー:最大 170Nm のトルクを発揮し、軽量コンパクトな設計と高速な作業の両立を実現
    セット内容M12 FID2-0X JP、M12 FPD2-0X0 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP、C12C JP、48-22-8450
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1箱 450個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1箱 450個入

    EPCOS
    139,800税込153,780
    1箱(450個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-39
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 10個入

    EPCOS
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6950-45
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 150個入 VISHAY

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 150個入

    VISHAY
    41,980税込46,178
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7038-03
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 5個入 VISHAY

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 5個入

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
    仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7043-10
  • Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240 SCHMERSAL

    Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240

    SCHMERSAL
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SLB240コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:2ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-2-5-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-2-5-C

    Murata Power Solutions
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-0-5-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-0-5-C

    Murata Power Solutions
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC18F14K22-I/SS MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC18F14K22-I/SS

    MICROCHIP
    739税込813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●ADC数: 12 - 10ビットmm●PIC18F1xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC18F2x1x - 4x1xファミリのマイクロコントローラは、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えたPIC18アーキテクチャをベースにしています。 eXtreme Low Power技術を採用しており、低消費電力が重視される用途に最適です。. マイクロコントローラの機能. CPU処理能力: 16 MIPS (最大) 75の命令 - 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). eXtreme Low-Power (XLP)機能. スリープモード: 34 nA ウォッチドグタイマ: 460 nA タイマ1発振器: 650 nA - 32 kHz. 周辺機器. 10ビットA - Dコンバータ(ADC) - 12チャンネル コンパレータモジュール 電圧リファレンスモジュール 16ビットタイマ - 3 1個の8ビットタイマ 強化されたキャプチャ - コンペア - PWMモジュール SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) SRラッチモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュ 5X12 BIGM(丸山製作所)

    スクリュ 5X12

    BIGM(丸山製作所)
    26税込29
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2500E2 マフラ,フューエルタンク部品 スクリユ 5X12_No.6、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.14、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KP-250-2 マフラ,フューエルタンク部品 スクリユ 5X12_No.6、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.22、MP2500E2-M332151 マフラ,フューエルタンク部品 スクリユ 5X12_No.6
  • 6カクボルト M8X30X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X30X22

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X30X22図解NoBSM-1110L センタブーム (高低シリンダ) コンビネーションランプ部品_No.24、MP4100E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M8X30X22_No.12、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.29、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.24、SSA-G650 ミッション4部品_No.13、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.52、L4-530DW メインミッションー4部品_No.13、MP5000E本体,付属品部品6カクボルトM8X30X22_No.12、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.21、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.30、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.17、SSA-F611 トランスミッション部品_No.52、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.52、SSA-α500 分配機部品_No.48など