カテゴリ

  • バイク純正部品(1,587)
  • 自動車純正部品(294)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • バイク部品(86)
  • トラック純正部品(85)
  • 農業機械(67)
  • 切削工具(48)
  • 制御機器(42)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 機構部品(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 電気材料(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 保管用品(10)
  • 研磨材(9)
  • 測定用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13005」の検索結果

2,661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)オイルフィルターDJ(ドライブジョイ)(354件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
91305MC7000 ホンダ91305MC7000ホンダ(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番91305-MC7-000主な適合車種(ホンダ)CB1000R
フロートセット 16013883005 ホンダフロートセット 16013883005ホンダ(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番16013-883-005
プラスチックシクネスゲージ扇形キット 127mmブレード13本 プレシジョンブランドプラスチックシクネスゲージ扇形キット 127mmブレード13本プレシジョンブランド
6,598税込7,258
1セット(13本)
当日出荷
12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB BUFFALO(バッファロー)コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MBBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚
セット内容本体/マニュアル/保証書質量(g)(最大)15電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)電源電圧(V)5/3.3消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境0~60℃/10~80%(結露不可)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66記憶容量(MB)128アズワン品番64-3798-43
Oリング 16.5X2.5(アラ 91305KK4003 ホンダOリング 16.5X2.5(アラ 91305KK4003ホンダ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
主な適合純正品番91305-KK4-003
ブッシュ 09305-13007 スズキブッシュ 09305-13007スズキ(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
Oリング 27X2(アライ) 91305KF0003 ホンダOリング 27X2(アライ) 91305KF0003ホンダ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
主な適合純正品番91305-KF0-003
キャップ R.フ*NH-138* 64305GB4000ZD ホンダキャップ R.フ*NH-138* 64305GB4000ZDホンダ(4件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番64305-GB4-000ZD
ワッシャー 6X9 90513323000 ホンダワッシャー 6X9 90513323000ホンダ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番90513-323-000
フォークシリンダホルダアダプタ  KZ1300-A1 57001-1057 Kawasakiフォークシリンダホルダアダプタ KZ1300-A1 57001-1057Kawasaki(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
バルクチューブ 35X1M 950053500130M ホンダバルクチューブ 35X1M 950053500130Mホンダ
299税込329
1個
4日以内出荷
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
669税込736特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
Oリング 31.7X2.4(NO 91306MA6005 ホンダOリング 31.7X2.4(NO 91306MA6005ホンダ
399税込439
1個
当日出荷
主な適合純正品番91306-MA6-005
フィティング 92005-1300 Kawasakiフィティング 92005-1300Kawasaki(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
代表車種ZR400F8F
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(8件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
E1302000 5×20蝶ネジ2本セット袋入(黒) 脱落防止蝶ネジ OGK技研E1302000 5×20蝶ネジ2本セット袋入(黒) 脱落防止蝶ネジOGK技研
99税込109
1セット(2個)
8日以内出荷
Oリング 111X2.6(アライ 91305KM1005 ホンダOリング 111X2.6(アライ 91305KM1005ホンダ(1件のレビュー)
479税込527
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91305-KM1-005
バルクチューブ 50X1M 950055000130M ホンダバルクチューブ 50X1M 950055000130Mホンダ(1件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷
スクリユ,5X13 09139-05064-000 スズキスクリユ,5X13 09139-05064-000スズキ(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ナット ヘッドライトケース 61303105000 ホンダナット ヘッドライトケース 61303105000ホンダ
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番61303-105-000
グロメット サイドカバーセツ 83705413000 ホンダグロメット サイドカバーセツ 83705413000ホンダ
349税込384
1個
当日出荷
主な適合純正品番83705-413-000
(120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7379材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:25.3寸法A(mm)30.5適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)25.3キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)25.5寸法A30.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングセット(ピストン) STD 13008-1051 Kawasakiリングセット(ピストン) STD 13008-1051Kawasaki
5,398税込5,938
1個
当日出荷
代表車種ZR400-C7
0.05x1200x1300x1500mm パレットカバー(2枚) エスコ0.05x1200x1300x1500mm パレットカバー(2枚)エスコ
2,640税込2,904
1枚(2枚)
当日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1300×1500アズワン品番64-7985-73入数2枚
ベアリング ラジアルボール 961306005010 ホンダベアリング ラジアルボール 961306005010ホンダ
629税込692
1個
当日出荷
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
アクリル板(透明) 住化アクリル販売アクリル板(透明)住化アクリル販売(44件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタZATTA(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング 8.8X1.9 91305K26900 ホンダOリング 8.8X1.9 91305K26900ホンダ
139税込153
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91305-K26-900主な適合車種(ホンダ)GROM
オイルフィルター Oリング H 91316-300-005 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91316-300-005KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91316-425-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ4.5 【代表適合車種】 500:CB500K(76) 650:CB650C Z(80)/CB650 C/CL(87) 750:CB750Four K0-K7(71-79)・CB750F1/F2(75-79)・CB750K/KZ(78-80) 1000:GL1000(75-79)・CBX1000(79) 1100:CB1100R 1200:GL1200ゴールドウイング(84-87)
バルクチューブ 70X1M 950057000130M ホンダバルクチューブ 70X1M 950057000130Mホンダ(2件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷
(9091)F/グリル クリップ スバル(9091)F/グリル クリップスバル(26件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200 ヒマラヤ化学工業所カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200ヒマラヤ化学工業所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。現場、洗車用等に。
仕様●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8178アズワン品番67-2231-09
フィティング 92005-1306 Kawasakiフィティング 92005-1306Kawasaki(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
代表車種ZX400-N11
...