カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • エンジン工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「130e41r」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ

    業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)

    GSユアサ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
    仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
  • バッテリー 大型車用 モノタロウ

    バッテリー 大型車用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
    用途大型トラック・建設機器用タイプ6栓式(開放式)定格電圧(V)12販売区分業務用
  • 業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series BM LINK

    業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series

    BM LINK(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。取付・取り外しに便利な取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ6栓式(つまみ)
  • G&Yuバッテリー G&Yu

    G&Yuバッテリー

    G&Yu(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
  • 業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS 古河電池

    業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS

    古河電池(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適 パワフル・ハイブリッドバッテリー
    付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
  • ATLASバッテリー 高容量タイプ 韓国電池株式会社

    ATLASバッテリー 高容量タイプ

    韓国電池株式会社
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    韓国一流メーカー製造のスタンダードバッテリーです。
  • Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー。配送車・業務用ISS車に最適な専用設計。業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上。・即撃チャージ採用※1。・高性能電極板採用。・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)。・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)。・HPL構造。※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)。※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用。バッテリー適合の対象範囲を拡大。アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用。(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用。(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用。少ない充電チャンスを活かす即激チャージ。【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】。HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密。【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】。高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長。【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】。負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
    用途アイドリングストップ車のエンジン始動
  • バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) G&Yu

    バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ)

    G&Yu
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    長距離バス・トラックの高温連続使用や駐停車時の電装品使用、路線バス・宅配車のストップ&ゴー、電装装備品増による負荷の増加などプロユースを取り巻く環境はますます過酷を極めています。G&YuPROシリーズは交通・流通のスペシャリストを強力にバックアップします。従来のキャップタイプに加え補水不要なセミシールドタイプを新たにラインアップに追加しました。セミシールドタイプは走行距離が短い車やメンテナンス(補水)がしにくい場所にバッテリーが付いている車におすすめです。キャップタイプはヘビーユーザーや走行距離が長い車におすすめです。
    取手ひも式
  • 業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ Panasonic(パナソニック)

    業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
    タイプ液栓:突出寸法(幅W×長さL)(mm)176×410総高さ(mm)234箱高(mm)213電解液密度1.28
  • サーキットブレーカ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サーキットブレーカ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
  • キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ)

    キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ)

    INADA(イナダ)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。
    用途開放型補水タイプ
  • バッテリー Gシリーズ B19以外 PITWORK(日産)

    バッテリー Gシリーズ B19以外

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
  • 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

    新ダイワ
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    5日以内出荷
    大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示仕様●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別大型燃料タンク極数4電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次
  • 可搬形ディーゼル発電機 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機

    新ダイワ
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    5日以内出荷
    あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格出力(kW)三相4線:40/48(50/60Hz)、単相3線:30/36(50/60Hz)、連続49.2/57.5(50/60Hz)相数単相定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示騒音値(dB)(50/60Hz)56/60連続運転時間(h)25%負荷時:36/28(50/60Hz)、50%負荷時:22/17(50/60Hz)、75%負荷時:15/12(50/60Hz)仕様●外部燃料配管切替:標準装備●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備トラスコ品番495-5315種別標準燃料タンク全長(mm)1970質量(kg)1315(整備)極数4全幅(mm)880タンク容量(L)130全高(mm)1360コンセント個数1.5kVA×6/1.65kVA×6(50/60Hz)定格電流(A)三相4線:144/157(50/60Hz)、単相3線:150/163.6(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油乾燥質量(kg)1170バッテリー130E41R(1個)エンジンタイプクボタV3800DICR-TI力率三相:80%(遅れ)、単相:100%音圧レベル(dB)56/60(50/60Hz)潤滑油CFまたはCI-4潤滑油量(L)13.2(フィルタ0.4L含む)エンジン総排気量(cm3)3769定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4エンジン型式直接噴射式(過給機付)音響パワーレベル(dB)LwA88【超低】排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.5(サブタンク1.6L含む)定格出力(kVA)(50/60Hz)三相4線:50/60、単相3線:30/36
  • アジヤスタ BIGM(丸山製作所)

    アジヤスタ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.37、MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 アジヤスタ_No.46、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.26、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 アジヤスタ_No.41、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.49、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.26、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.49、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.37、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.42、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 アジヤスタ_No.46、MSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.42、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.20、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 アジヤスタ_No.41、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.49、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.79
  • ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン

    ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式)

    ビシャモン
    999,800税込1,099,780
    1台
    31日以内出荷
    昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
    用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様電動走行式ストローク(mm)750電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーSG-130E41R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)560