曜日別特売

バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ)

バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) - G&YuバッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) - G&YuバッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) - G&YuバッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) - G&Yu

長距離バス・トラックの高温連続使用や駐停車時の電装品使用、路線バス・宅配車のストップ&ゴー、電装装備品増による負荷の増加などプロユースを取り巻く環境はますます過酷を極めています。
G&YuPROシリーズは交通・流通のスペシャリストを強力にバックアップします。
従来のキャップタイプに加え補水不要なセミシールドタイプを新たにラインアップに追加しました。
セミシールドタイプは走行距離が短い車やメンテナンス(補水)がしにくい場所にバッテリーが付いている車におすすめです。
キャップタイプはヘビーユーザーや走行距離が長い車におすすめです。

取手
ひも式
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
横幅(mm)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SHD-130E41R-GU 7290939672909396SHD-130E41R-GU40825.3173232【5時間率容量】88
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
SHD-130E41L-GU 7290940572909405SHD-130E41L-GU40825.3173232【5時間率容量】88
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
SHD-130F51-GU 7290942172909421SHD-130F51-GU50332.1180232【5時間率容量】100
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
SHD-155G51-GU 7290943072909430SHD-155G51-GU50639.3220234【5時間率容量】130
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする