カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,051)
- 切削工具(1,129)
- 厨房用品(1,010)
- 卓上消耗品(935)
- 配管・水廻り設備部材(769)
- 作業工具(716)
- メカニカル部品(703)
- 科学研究・開発用品(593)
- 空調・照明・電設資材(541)
- 制御機器(465)
- 物流用品(423)
- 機構部品(417)
- ねじ・ボルト・釘(392)
- 電気材料(373)
- 店舗什器・備品(372)
- 事務用品(266)
- 測定用品(260)
- パソコン/周辺機器(246)
- 学童・教育用品(207)
- 家電(187)
- 保管用品(182)
- 建築金物(174)
- 医療(131)
- 安全保護具(131)
- 研磨材(131)
- 油圧機器・油圧ホース(126)
- 電動工具(122)
- 農具(118)
- 梱包用品(93)
- 日用品(93)
- 清掃用品(90)
- FA担当者のオススメ新商品(84)
- 農業・園芸資材(84)
- オフィス家具(83)
- 自転車部品(81)
- 船舶用品・漁業資材(79)
- カー用品(79)
- 塗装・養生・内装用品(77)
- ヘルスケア(72)
- マスク(66)
- 建材・エクステリア(61)
- バイク部品(52)
- 防災用品(48)
- バイク純正部品(41)
- 測量用品(土木/建設)(41)
- はんだ関連・静電気対策用品(40)
- 安全用品(39)
- 介護用品(39)
- 整備工具・収納(38)
- 防犯用品(37)
- ポンプ・送風機・電熱機器(37)
- 作業服(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
- 安全標識(31)
- 洗車・清掃(29)
- トラック輸送・安全用品(29)
- 空圧工具(27)
- 自転車整備工具・アクセサリー(26)
- 自動車補修部品(25)
- スプレー・オイル・グリス(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
- トラック用品・パーツ(24)
- 救急・衛生(22)
- 農業機械(20)
- 縫製用品(20)
- テープ(18)
- 住設機器(18)
- 溶接用品(17)
- 測定関連サービス(17)
- 自動車純正部品(16)
- 理美容(14)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- 食品・飲料(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 洗剤・除去剤(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- バッテリー・電装(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 鈑金・塗装(5)
- 手袋(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 接着剤・補修材(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 進物(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(76)
- CKD(108)
- EBM(江部松商事)(166)
- KITZ(キッツ)(108)
- Panasonic(パナソニック)(138)
- RS PRO(262)
- SMC(1,797)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(137)
- TKG(85)
- TRUSCO(184)
- アズワン(148)
- アーテック[学校教材・教育玩具](102)
- エスコ(433)
- ナリカ(76)
- パール金属(182)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(75)
- ヤマニパッケージ(85)
- 大阪魂(313)
- 日研工作所(111)
- 福井クラフト(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

手芸用はさみ(135mm)
Sewline¥2,798税込¥3,0781本当日出荷裁縫やキルトの細かい作業にピッタリな小回りの利く手芸用はさみと ザクザク切れる洋裁用はさみ。 厚い生地、薄い生地を選ばない切れ味なので使い方の幅が広がります。 高品質なステンレス仕様により安定した鋭い切れ味が長く続きます。 使う人を選ばない左利き・右利き両対応。 さらにハンドルは握り心地の良いソフトグリップなので、手にかかる 痛みの負担を軽減します。 そのため長時間使用しても疲れにくくコントロールしやすいので、思い 通りにカットが簡単にできます。全長(mm)135材質(刃)ステンレス
135mm ミラーハンドル(ステンレス製)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA951CC-135材質SUS303幅(mm)20全長(mm)135仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)118
ハイスピードチップソー 135MM
ウイニングボアー¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷トラスコ品番852-3814刃数30厚さ(mm)1.1質量(g)135穴径(Φmm)20外径(Φmm)135
MEISTER ピンセット 135mm No.SS
Rubis¥5,798税込¥6,3781本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)135タイプNo.SSアズワン品番4-4299-21
ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm
フジ矢(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷静電気対策仕様。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。仕様ばね付、エラストマーグリップ付トラスコ品番369-4241全長(mm)138質量(g)65刃形ストレート刃切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.3
ナチュラルベーシック オールステン ペティ 135mm
ヒロショウ¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ナチュラルベーシック オールステン ペティは、サビに強くお手入れ簡単な包丁です。ステンレス一体型で衛生的です。用途調理器具に。質量(g)75全長(cm)25.5刃渡り(cm)13.5
MEISTER ピンセット 135mm No.SS
Rubis¥8,298税込¥9,1281本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。細身のボディで、鋭利な先端です。仕様SS-TNF種別チタン 製 No.SS材質TNF(チタン)製全長(mm)135アズワン品番3-9819-21
230x135mm ツールホルダー
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷エスコ品番EA925AB-5材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)135×230ベルト通し幅(mm)65
ペティナイフ135mm
よこやま¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷材質刀身:ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス寸法(mm)ペティナイフ:全長約245(刃渡り約135)質量(g)約84
ブレードハサミ 刃長135mm
アズワン¥4,613税込¥5,0741本当日出荷刃長が135mmのため、切れる範囲が通常のはさみの約2倍です。材質SUS410全長(mm)250刃長(mm)135アズワン品番4-4432-01
135mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥48,800税込¥53,6801個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています仕様12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)520質量(g)15650サイズ(mm)135
塗 ストロング掛金 135mm
MK(丸喜金属本社)¥8,698税込¥9,5681セット(10個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ4.1×25トラスコ品番811-0888長さ(mm)174幅(mm)40材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)160
STストロング掛金 135mm
MK(丸喜金属本社)¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ4×25トラスコ品番811-0880長さ(mm)174幅(mm)40材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)160
135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド
アイネックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。材質ABS (本体)、EVA (パッド)寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45色ブラック質量(g)320スイッチ電源スイッチなし回転数(min-1[r.p.m])850±10%定格電圧(V)DC5耐荷重(kg)約20ベアリングHydraulicベアリング定格電流(A)0.07±0.03風量65.8±10%CFMコネクタ電源:USB Standard-A オスノイズレベル最大18±10%dB(A)ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず)期待寿命(時間)40000
ポイントヤスリ 平135mm
ツボサン¥719税込¥7911本3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付、45CUT/cm材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平全長(mm)135刃長(mm)70目の粗さ複目
アルミチェンジペダル 135MM
KITACO¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷軽量かつ強固なアルミ鍛造を採用したチェンジペダルです。各車種用に設定。もちろんつま先可倒式ですので、転倒等による破損にも強く安心です。主な適合車種KLX110(LX110A-A23003-)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら