カテゴリ
- 自動車純正部品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 作業工具(17)
- バイク純正部品(8)
- 作業服(8)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- 介護用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
- LIAN LI(2)
- MAZDA(マツダ)(8)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SIEMENS(3)
- SMC(25)
- サンコー(三甲)(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
- スズキ(2)
- スバル(4)
- ダイハツ(7)
- トヨタ(23)
- ブラストン(4)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- 住友重機械工業(2)
- 松永製作所(2)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ネジロック1401
スリーボンド(46件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(200g)ほか当日出荷合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能使用温度範囲(℃)-20~80粘度(mPa・s[cP])350比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散危険等級Ⅱ強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気




Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式
日光物産(NIKKO)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎
クロ フリープレート ストレート 15X100
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)15
スピードコントローラフリータイプメーターイン
PISCO(ピスコ)¥939税込¥1,0331個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
1/4sqソケットホルダー
DEEN(2件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷1/4SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:4.5~15寸法(幅W×高さH)(mm)230×63差込角(sq.)6.35[1/4]
サンボックス#56フタ(導電)
サンコー(三甲)¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷から翌日出荷サンボックスフタ適合表適合嵌合1:サンボックス 56A(導電)、嵌合2:サンボックス 56B(導電)、嵌合3:サンボックス #56C(導電)、嵌合4:サンボックス 56D(導電)材質導電性PP
メタルリストストラップ アジャスタ付
ブラストン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付トラスコ品番471-8976材質バンド部:ステンレス質量(g)55長さ(m)(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25コード全長(m)0.68コードあり
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ドアハンドル ロートアイアン
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷ロートアイアンは、鉄を加熱し手作業で一から叩く、曲げる、伸ばすをくり返し1点1点、手づくりで造作する技術で、ヨーロッパで生まれ発展してきました。 さらに耐候性を保持しながら、自然に長年使いこまれた風合いを出すエイジング塗装を実現しています。付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ロートアイアン取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手



ポケット付ストレッチスムースロンT
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981着翌々日出荷ストレッチ素材を採用した動きやすいポケット付ストレッチスムースロンTです。胸ポケット付きです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。グリーン購入法適合
B-1401 ストレッチレインパンツ
弘進ゴム¥1,698税込¥1,8681着7日以内出荷軽量かつ肌触りの良いポリエステル生地使用、動きやすいストレッチレインパンツ仕様ウエストゴム色ブラック素材ポリエステル100% / TPUラミネート(はっ水)耐水圧(mmH2O)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
メタルリストストラップ アジャスタ付 バンド
ブラストン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途BSC-CS1401BT25専用仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵トラスコ品番471-8968材質バンド部:ステンレス質量(g)55コードなし
LXパレット 4方差し両面使用型
サンコー(三甲)¥68,980~税込¥75,878~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。種別4方差し両面使用型動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000積載荷重(t)1


STRONG HARD 先丸 ミドル 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業サイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら