曜日別特売

B-1401 ストレッチレインパンツ

B-1401 ストレッチレインパンツ - 弘進ゴムB-1401 ストレッチレインパンツ - 弘進ゴム

軽量かつ肌触りの良いポリエステル生地使用、動きやすいストレッチレインパンツ

仕様
ウエストゴム
色
ブラック
素材
ポリエステル100% / TPUラミネート(はっ水)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
適応胴囲(cm)
適応身長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82528997H1401AA-S0S150~16068~76
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529040H1401AA-4L4L180~114~124
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529067H1401AA-1LL160~17084~94
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529110H1401AA-2LLLL165~17594~104
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529119H1401AA-0MM155~16576~84
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529146H1401AA-3L3L170~180104~114
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする