カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1490r」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング
フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33アリート(ariete)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.073通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:DCタイプ 他,CB250RS等 純正品番:[HONDA:51490-473-005/KAWASAKI:92049-1524/SUZUKI:51153-02B00]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ33 [33x46x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:46内径:33フォーク径:Φ33mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GT380/CB250RS材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×46×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズ サンドビックコロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズサンドビック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大型スポットエアコン 日動工業大型スポットエアコン日動工業
1,698,000税込1,867,800
1台
翌々日出荷
高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。
仕様アースありその他【ODP値】0付属品風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10mセット内容ドレンタンク85L質量(kg)310タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50 / 60消費電力(W)50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200定格電圧(V)三相200タンク容量(L)ドレンタンク85定格電流(A)50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18風量(m3/min)50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68首振角度(°)上下手動:35 / 左右手動:35保護等級IPX3冷媒の種類R32電線長さ(m)10風量【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱先端部電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子電線仕様-種別VCT5.5mm2×4心風速(m/min)50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725運転音(dB)78使用環境温度(℃)冷風 / 18~43、温風 / 8~22スイング(振り)なし保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz / 136.0、60Hz / 136.0冷媒封入量(g)3000タイマーOFF(24時間)入力電圧範囲(V)AC180~220地球温暖化係数(GWP)675冷房能力(kW)(50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
BOLT,FLANGE 5X14  90009K0RV00 ホンダBOLT,FLANGE 5X14 90009K0RV00ホンダ
109税込120
1個
5日以内出荷
コロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPMシリーズ サンドビックコロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPMシリーズサンドビック
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
勝手左勝手
ニードル セット 36R-1490J-00 YAMAHA(ヤマハ)ニードル セット 36R-1490J-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
304 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 1.5Sコンサス
35,100税込38,610
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 3S コンサス316L 両ヘルールパイプ 3Sコンサス
89,400税込98,340
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径72.3mm●長さ:1490mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9364-77
316L 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス316L 両ヘルールパイプ 2.5Sコンサス
75,500税込83,050
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 1S コンサス316L 両ヘルールパイプ 1Sコンサス
47,300税込52,030
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 2.5Sコンサス
60,700税込66,770
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 15A コンサス316L 両ヘルールパイプ 15Aコンサス
65,100税込71,610
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 4S コンサス304 両ヘルールパイプ 4Sコンサス
105,400税込115,940
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:1490mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9366-20
304 両ヘルールパイプ 1S コンサス304 両ヘルールパイプ 1Sコンサス
42,700税込46,970
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 8A コンサス316L 両ヘルールパイプ 8Aコンサス
61,200税込67,320
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 3S コンサス304 両ヘルールパイプ 3Sコンサス
71,800税込78,980
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 2S コンサス316L 両ヘルールパイプ 2Sコンサス
52,200税込57,420
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 2S コンサス304 両ヘルールパイプ 2Sコンサス
42,600税込46,860
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径47.8mm●長さ:1490mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9357-65
316L 両ヘルールパイプ 4S コンサス316L 両ヘルールパイプ 4Sコンサス
128,000税込140,800
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス316L 両ヘルールパイプ 1.5Sコンサス
43,000税込47,300
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:1490mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9356-23
316L 両ヘルールパイプ 10A コンサス316L 両ヘルールパイプ 10Aコンサス
64,300税込70,730
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R150mm 2400.02.150.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R150mm 2400.02.150.0シリーズIgus(イグス)
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R63mm 2600.12.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R63mm 2600.12.063.0シリーズIgus(イグス)
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R125mm 2500.03.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R125mm 2500.03.125.0シリーズIgus(イグス)
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R50mm 2700.17.250.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R50mm 2700.17.250.0シリーズIgus(イグス)
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R175mm 2400.05.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R175mm 2400.05.175.0シリーズIgus(イグス)
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
リブエース レイトウキ BANDO バンドー化学リブエース レイトウキ BANDOバンドー化学
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK型
重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用ローラースライドレールLAMP(スガツネ工業)
399,800税込439,780
1本
4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
ドクターテーブル ニシキ工業ドクターテーブルニシキ工業(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から22日以内出荷
レイアウトに合わせて右Rタイプと左Lタイプをお選びください。 配線キャップが2コ標準装備されています。
材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
859税込945
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
(MN11)MIRROR ASSY ミツビシ(MN11)MIRROR ASSYミツビシ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
DCギアモータ RS Pro 1490 rpm 951Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 1490 rpm 951DシリーズRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 1490 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 73 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)60材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21