カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
  • 介護用品(40)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 完成車(20)
  • 塗料(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 日用品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 物流用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16畳」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト コイズミ照明

    【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
    用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
  • サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h アイリスオーヤマ

    サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h

    アイリスオーヤマ
    12,990税込14,289
    1台
    翌々日出荷
    【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
    用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
  • 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 10畳 DCモーター

    アイリスオーヤマ
    4,980税込5,478
    1台
    当日出荷
    工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
    質量(g)1200消費電力(W)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268ハネ枚数3操作タクトスイッチ式首振り自動:左右90°、手動:上90/下15°羽根寸法(cm)15適用畳数~10畳切タイマー2/4/8h
  • サーキュレーター 8畳 メカ式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 メカ式

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
    質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式風量調整3段階(静音・中・強)首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳左右首振自動上下首振手動
  • レザーチェア 背座一体ロッキング仕様 モノタロウ

    レザーチェア 背座一体ロッキング仕様

    モノタロウ(22件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1脚
    当日出荷
    質感があるPU-PVCレザータイプ。 背もたれと座面が一緒に動く「背座一体ロッキング仕様」でゆったりとした座り心地です。 昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。 座面上下昇降式ガス式。
    用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、肘掛け:PPロッキング方式背座一体ロッキングヘッドレストなしブラック色(張地)ブラック仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー幅(mm)580種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)50座幅(mm)480
  • 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • 加湿空気清浄機 シャープ

    加湿空気清浄機

    シャープ
    43,990税込48,389
    1台
    当日出荷
    スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
    用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時質量(kg)約8.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)62/13/3.0タンク容量(L)約2.5コード長さ(m)電源:約1.8風量(m3/min)5.1/2.9/1.2フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク運転音(dB)51/38/20連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16運転モード強/中/静音加湿量(mL/h)500/330/1601時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~14畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)600質量(kg)2.9高さ(mm)204消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~14畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.7光束(Lm)4965LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否適用畳数14畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • ペンダント/調色・調光/~14畳 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/調色・調光/~14畳

    DAIKO(大光電機)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)83/83
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~12畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)520質量(kg)2.4高さ(mm)195消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~12畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85
  • 心地いいあかり 14畳用 DAIKO(大光電機)

    心地いいあかり 14畳用

    DAIKO(大光電機)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。 全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。 下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
    仕様プルレススイッチ付適合~14畳質量(kg)5.0高さ(mm)170消費電力(W)58適合範囲~14畳色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~光源色電球色、昼白色点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)LED寿命(時間)40000光色電球色+昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数14畳スイッチ種類リモコン、壁スイッチLED交換不可
  • LEDシーリングライト Qシリーズ 調光 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト Qシリーズ 調光

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
    付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
  • 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
  • KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kaz

    KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ)

    Kaz(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
    仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)タンク容量(L)12(6×2タンク)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
  • LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングライト リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
    用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
  • サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作

    アイリスオーヤマ(36件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振
  • アースレッド イヤな虫用 12~16畳用 アース製薬

    アースレッド イヤな虫用 12~16畳用

    アース製薬(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(20g)ほか
    当日出荷
    家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】12畳から16畳(20から26平方メートル) 【適用害虫】ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
    用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約28mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。セット内容本品、火災報知器カバー種別燻煙剤シリーズアースレッド有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど使用場所12畳から16畳(20から26平方メートル)の部屋利用場所屋内
  • サーキュレーター 16畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 16畳 上下左右首振り

    アイリスオーヤマ
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
    質量(g)2000コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間
  • 加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)4.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570騒音値(dB)【加湿空清/空清】18~47/21~49寿命【フィルター】2年
  • 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 16畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)3.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410騒音値(dB)【弱/中/強】21/34/49寿命【フィルター】2年
  • 空気清浄機能付き除湿機 16畳 アイリスオーヤマ

    空気清浄機能付き除湿機 16畳

    アイリスオーヤマ
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。水タンクが4Lと大容量なので、水捨て回数を減らせます。
    質量(kg)14電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×260×618電源コード(m)約2水タンク容量(L)約4Lで自動停止定格消費電力(W)(50/60Hz)275/315除湿能力(L/日)定格12適用畳数除湿可能面積:16畳
  • 単機能空気清浄機 16畳用別売HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    単機能空気清浄機 16畳用別売HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
  • 石油ファンヒーター  Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4625L(W) ダイニチ工業

    石油ファンヒーター Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4625L(W)

    ダイニチ工業
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。 【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
    用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)11.9ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】152-70タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.447-0.088暖房の目安(コンクリート)16畳まで暖房の目安(木造)12畳まで機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)445×466×349暖房出力(kW)【最大-最小】4.60-0.91燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】20.1-102.3点火時間(秒)35
  • 石油ファンヒーター  Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4626L(W) ダイニチ工業

    石油ファンヒーター Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4626L(W)

    ダイニチ工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
    用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様着火スピード/35秒質量(kg)11.9ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)大火力時-小火力時:152-70タンク容量(L)9コード長さ(m)電源/1.8燃料消費量(L/h)最大-最小/0.447-0.088外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体(置台含む)/445×466×349暖房出力(kW)(最大-最小)4.60-0.91燃焼継続時間(h)大火力-小火力/20.1-102.3主な機能ecoおまかせモード,オレンジ液晶,タイマー,タンクWとって,パワフル秒速消臭システム,メロディーお知らせ,ワンタッチ汚れんキャップ,給油モニター暖房の目安木造12畳まで/コンクリート16畳まで
  • 単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
  • ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000D(W) ダイニチ工業

    ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000D(W)

    ダイニチ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室27畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。 【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。
    用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。スノーホワイト電源単相100Vタンク容量(L)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×390×289表示湿度表示(デジタル)機能カンタン取替ええトレイカバー、かんたんフィルタークリーナー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、入/切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】(50Hz)420/(60Hz)430【静音/おやすみ快適】(50Hz)415/(60Hz)425【ecoモード】(50Hz)23/(60Hz)28【のど・肌加湿】(50Hz)420/(60Hz)430【ターボ】(50Hz)425/(60Hz)435湿度範囲湿度設定5%刻み運転音(dB)【標準モード】最大/34、最小/13【静音/おやすみ快適】最大/27、最小/13【ecoモード】最大/34、最小/13【のど・肌加湿】最大/34、最小/25【ターボ】最大/40、最小/40適合床面積木造16畳まで/コンクリート27畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】7.3【静音/おやすみ快適】8.8【ecoモード】11.7【のど・肌加湿】7.3電源コード2m最大加湿量(mL/h)【標準モード時】960【静音/おやすみ快適】800【ecoモード】600【のど・肌加湿】960【ターボ】1,100
  • ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業

    ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W)

    ダイニチ工業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室27畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。
    用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。質量(kg)約6.3スノーホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7コード長さ(m)電源/2消費電力(W)(50/60Hz)(最大)【1標準モード時】1420/430【2静音/おやすみ快適】2415/425【3ecoモード】320/22【4のど・肌加湿】4420/430【5ターボ】5425/435)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/405×390×289運転音(dB)最大-最小:【1標準モード時】134-13【2静音/おやすみ快適】227-13【3ecoモード】334-13【4のど・肌加湿】434-25【5ターボ】540-40適合床面積木造16畳まで/コンクリート27畳まで連続加湿時間(時間)【1標準モード時】17.3【2静音/おやすみ快適】28.8【3ecoモード】311.7【4のど・肌加湿】47.3主な機能おやすみ快適,お手入れサイン,のど・肌加湿,カンタン取替えトレイカバー,カンタン持ち運びハンドル,クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き),タンクWとって,ターボ,入/切タイマー,抗菌フラットトレイ,抗菌操作プレート,抗菌気化フィルター,湿度表示(デジタル),湿度設定5%刻み最大加湿量(mL/h)【1標準モード時】1960【2静音/おやすみ快適】2800【3ecoモード】3600【4のど・肌加湿】4960【5ターボ】51100)
  • モンテAL折りたたみ16インチ CAPTAIN STAG

    モンテAL折りたたみ16インチ

    CAPTAIN STAG
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
    寸法(mm)約1330×570×870~960収納寸法(mm)約750×380×570
  • 16インチ折畳み自転車 FIELD CHAMP

    16インチ折畳み自転車

    FIELD CHAMP
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。 コンパクトに収納できて持ち運びも便利!
    用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア材質スチームフレーム幅(mm)132質量(kg)約12.8レッド高さ(mm)98タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×51×61適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~960
  • 16インチ折畳み自転車 FIELD CHAMP

    16インチ折畳み自転車

    FIELD CHAMP
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズでちょい乗りにも最適!。 持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
    用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア材質スチームフレーム幅(mm)127質量(kg)約13マットブラック高さ(mm)94タイプ折り畳み奥行(mm)56タイヤサイズ16インチ(16×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×49×60適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~830
  • ノーパンク16インチ折畳み自転車WH HUMMER(ハマー)

    ノーパンク16インチ折畳み自転車WH

    HUMMER(ハマー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    パンクしない 空気入れ不要”のノーパンクタイヤを採用した 16インチのコンパクトな折畳み自転車。
    用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ材質スチームフレーム幅(mm)126質量(kg)約13.8ホワイト高さ(mm)94タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.50)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×60適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約660~810
  • Grandir GR-16 折りたたみ自転車 GRANDIR

    Grandir GR-16 折りたたみ自転車

    GRANDIR
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    Grandirから、16インチ折りたたみ自転車が登場。小柄な方や女性におすすめのコンパクトでオシャレな1台です。街乗りでも便利な泥よけつき。
    質量(kg)約13径(Φmm)【シートポスト】25.3材質(フレーム)スチール本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1300×880-950×600【折り畳み時】750×800×600タイヤサイズ16インチ適応身長(cm)145~サドルの高さ(mm)620-820フレーム(mm)255変速段数なし
  • 16インチ折畳み自転車BK(ロック付) FIELD CHAMP

    16インチ折畳み自転車BK(ロック付)

    FIELD CHAMP
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズでちょい乗りにも最適! 持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
    仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ワイヤーロック材質スチールフレーム幅(mm)1320マットブラック高さ(mm)980奥行(mm)550収納時寸法(mm)72×49×60タイヤサイズ16インチ適応身長(cm)135サドルの高さ(mm)68~83
  • 16インチ折畳み自転車RD(ロック付) FIELD CHAMP

    16インチ折畳み自転車RD(ロック付)

    FIELD CHAMP
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。 コンパクトに収納できて持ち運びも便利!
    仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ワイヤーロック材質スチールフレーム幅(mm)1320レッド高さ(mm)980奥行(mm)550収納時寸法(mm)75×51×61タイヤサイズ16インチ適応身長(cm)135サドルの高さ(mm)68~96
  • 16インチ折畳み自転車BK(BAA仕様) CHEVROLET(シボレー)

    16インチ折畳み自転車BK(BAA仕様)

    CHEVROLET(シボレー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    BAA安全基準をクリアした、 安心・安全の1台!。 持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
    用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・BAA仕様・LEDライト(単3電池 別売)材質スチームフレーム幅(mm)127質量(kg)約12.8ブラック高さ(mm)97タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×46×56適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約650~800
  • 先ゴム7  (16¢)(折りたたみステッキ) ノーブランド

    先ゴム7 (16¢)(折りたたみステッキ)

    ノーブランド
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    杖に適合したサイズをご利用ください。 メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。 濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。 ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
    内径(Φmm)約160接地面(mm)約29