アイリスオーヤマ
サーキュレーター 10畳 DCモーター
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
質量(g)
1200
消費電力(W)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×184×268
ハネ枚数
3
操作
タクトスイッチ式
首振り
自動:左右90°、手動:上90/下15°
羽根寸法(cm)
15
適用畳数
~10畳
切タイマー
2/4/8h
内容量
1台
関連資料:
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2026(0.49MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75390975
PCF-MKD15EC-W
ホワイト
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
当日出荷
75390991
PCF-MKD15EC-H
グレー
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください