カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,607)
- 厨房用品(1,183)
- 作業工具(898)
- 切削工具(837)
- 卓上消耗品(810)
- メカニカル部品(784)
- 配管・水廻り設備部材(674)
- 制御機器(537)
- 科学研究・開発用品(514)
- 物流用品(422)
- 空調・照明・電設資材(379)
- 農具(346)
- 店舗什器・備品(315)
- 測定用品(296)
- 研磨材(282)
- 事務用品(264)
- 機構部品(258)
- パソコン/周辺機器(209)
- 建築金物(193)
- 保管用品(178)
- 医療(160)
- 電動工具(151)
- 学童・教育用品(147)
- ねじ・ボルト・釘(139)
- 家電(139)
- 自転車部品(131)
- 油圧機器・油圧ホース(129)
- 安全保護具(120)
- 建材・エクステリア(110)
- 日用品(102)
- 清掃用品(98)
- オフィス家具(97)
- FA担当者のオススメ新商品(80)
- 梱包用品(79)
- 防災用品(79)
- 農業・園芸資材(73)
- 船舶用品・漁業資材(71)
- 空圧工具(70)
- タイヤ・足回り(64)
- 塗装・養生・内装用品(63)
- カー用品(55)
- 電気材料(52)
- 整備工具・収納(50)
- 安全用品(43)
- 農業機械(43)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
- 測量用品(土木/建設)(37)
- 自動車補修部品(36)
- 介護用品(35)
- 理美容(34)
- 溶接用品(32)
- クリーンルーム用品(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- 防犯用品(28)
- バイク部品(27)
- 救急・衛生(24)
- テープ(22)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- ヘルスケア(22)
- バッテリー・電装(21)
- 測定関連サービス(19)
- マスク(19)
- 洗車・清掃(18)
- 作業服(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 安全標識(16)
- 住設機器(16)
- 食品・飲料(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 洗剤・除去剤(13)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(11)
- 縫製用品(11)
- バイク純正部品(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 接着剤・補修材(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 手袋(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 塗料(3)
- 進物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車純正部品(2)
- エンジン工具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(71)
- CKD(87)
- EBM(江部松商事)(155)
- FYH(日本ピローブロック)(97)
- KITZ(キッツ)(146)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- RS PRO(91)
- SHIMANO(シマノ)(81)
- SMC(1,444)
- TKG(116)
- TRUSCO(145)
- アズワン(136)
- アーテック[学校教材・教育玩具](71)
- エスコ(437)
- パール金属(153)
- リスパック(82)
- 大阪魂(113)
- 日研工作所(98)
- 旭精工(86)
- 福井クラフト(87)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

165mm充電式マルノコ
マキタ(6件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
つかめるニッパー 全長165mm
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ有切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
全鋼腰鉈 両刃 165mm
千吉(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷全鋼刃で耐久性抜群。用途枝打ち、薪割り用仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃長(mm)165刃の種別両刃
ピラニア鋸 替刃 165mm
ピラニア・ツール(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PS-6用替刃です用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
ステンレスケーブルカッター165mm
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番384-2461全長(mm)165質量(g)108硬度HRC50~54切断能力(Φmm)VCT線Φ10
園芸腰鉈 両刃 165mm
千吉(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。用途鉈仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木全長(mm)360質量(g)540刃長(mm)165刃の種別両刃
165mm充電式マルノコ 本体のみ
マキタ¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
MANASAYA 三徳165mm
貝印¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)色ベージュ質量(g)約136刃長(mm)165本体寸法(mm)約303×64×10
風刈165mm
豊稔企販¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。切れ味、長切れ共に優れています。刃欠けしにくいです。持ちやすいグリップに改良しました。用途草刈用。トラスコ品番404-8920材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ全長(mm)370質量(g)140刃長(mm)165刃幅(mm)30柄長さ(mm)330
MANASAYA 三徳165mm
貝印¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)色グリーン質量(g)約136刃長(mm)165本体寸法(mm)約303×64×10
光山作 両刃木鎌165mm
豊稔企販(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。用途木刈用。トラスコ品番404-8857材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫全長(mm)360質量(g)330刃長(mm)165刃幅(mm)44
電工Fペンチ 165mm
スリーピークス¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
36V 165mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から翌々日出荷使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
165mm モルタル用ゴテ(練り・盛り用)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷仕様なで面サイズ(mm):165×120材質刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル質量(g)286
18V 165mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材の切断質量(kg)3.2(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20
20mm/165mm コンビネーションプライヤー
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷エスコ品番EA532BB-165全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2
BC 鋼付 角型鎌 165mm
浅野木工所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ 柔らかい草の草刈りに適した鎌です 薄い刃で、切れ味が良く草を刈り取りやすい仕様です用途背丈のある柔らかい草の草刈りに。材質頭/鉄質量(g)100頭部寸法(mm)165柄長さ(mm)315
165mm シングルフック・大(2本)
エスコ¥480税込¥5281パック(2本)翌日出荷材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC寸法(mm)29×170×58質量(g)33線径(Φmm)4フック全長(mm)165入数2本先端径(Φmm)5(キャップ含む)
347x165mm メタルラック用 ディバイダー
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷奥行き360mmのメタルラック用です。エスコ品番EA976AJ-60寸法(mm)347×50×165質量(g)387適合ラックEA976AK-31/-34
園芸腰鉈両刃165mm
千吉¥3,998税込¥4,3981本当日出荷耐久性抜群の全鋼刃で薪割り・枝打ちができます。枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群です。用途鉈タイプ全鋼刃の種別両刃材質(刃)刃物鋼
鋼付鉈 両刃 165mm赤グリップ
DAISHIN(大進)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷抜群の切れ味と高い耐久性があります。鋼付鉈両刃です。用途キャンプやアウトドア活動に。付属品鞘/ベルトに着ける部材トラスコ品番663-8443材質刃部:刃物鋼、柄部:PP+TPR全長(mm)360刃長(mm)165![5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978732-170829-02.jpg)
5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA573LB-5形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ
CHANNEL¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)165質量(g)154呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)23
25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
エスコ¥11,900税込¥13,0901丁当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)165質量(g)220開口幅(mm)最大25
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







































![5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978732-170829-02.jpg)