カテゴリ

  • 厨房用品(1,053)
  • 切削工具(737)
  • 作業工具(719)
  • メカニカル部品(595)
  • 卓上消耗品(592)
  • 配管・水廻り設備部材(495)
  • 農具(321)
  • 空調・照明・電設資材(315)
  • 制御機器(288)
  • 店舗什器・備品(268)
  • 研磨材(261)
  • 科学研究・開発用品(244)
  • 物流用品(242)
  • 事務用品(239)
  • 測定用品(227)
  • 機構部品(191)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • ねじ・ボルト・釘(135)
  • 家電(118)
  • 電動工具(117)
  • 自転車部品(111)
  • 学童・教育用品(108)
  • 建築金物(103)
  • 安全保護具(92)
  • 保管用品(89)
  • 清掃用品(77)
  • 日用品(73)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 防災用品(58)
  • 建材・エクステリア(55)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • 農業・園芸資材(53)
  • オフィス家具(52)
  • 医療(47)
  • カー用品(47)
  • 空圧工具(45)
  • 梱包用品(40)
  • 農業機械(40)
  • タイヤ・足回り(36)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 安全用品(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • バイク部品(29)
  • 整備工具・収納(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 溶接用品(25)
  • 電気材料(22)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • マスク(18)
  • テープ(17)
  • 理美容(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 救急・衛生(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 洗車・清掃(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 住設機器(12)
  • 介護用品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 作業服(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 安全標識(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)

「165mm」の検索結果

9,298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー 全長165mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
  • 全鋼腰鉈 両刃 165mm 千吉

    全鋼腰鉈 両刃 165mm

    千吉(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    全鋼刃で耐久性抜群。
    用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃の種別両刃
  • 園芸腰鉈 両刃 165mm 千吉

    園芸腰鉈 両刃 165mm

    千吉(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
    用途刃長(mm)165全長(mm)360仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)540刃の種別両刃
  • ピラニア鋸 替刃 165mm ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃 165mm

    ピラニア・ツール(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PS-6用替刃です
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • ステンレスケーブルカッター165mm TRUSCO

    ステンレスケーブルカッター165mm

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
    用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)165トラスコ品番384-2461質量(g)108硬度HRC50~54切断能力(Φmm)VCT線Φ10
  • 165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ

    165mm充電式マルノコ 本体のみ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • ケーブルカッター 165mm KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター 165mm

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番776-9768
  • ワイヤロープカッター165mm AIOULE(ふじわら)

    ワイヤロープカッター165mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ワイヤをバラけず切断できます。 シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。 未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。 ペンチ感覚でご使用になれます。
    全長(mm)167質量(g)180切断能力(mm)~4
  • 165mm 圧着工具 エスコ

    165mm 圧着工具

    エスコ
    9,910税込10,901
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538R-10
  • MANASAYA 三徳165mm 貝印

    MANASAYA 三徳165mm

    貝印
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)ベージュ質量(g)約136刃長(mm)165本体寸法(mm)約303×64×10
  • 風刈165mm 豊稔企販

    風刈165mm

    豊稔企販
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。切れ味、長切れ共に優れています。刃欠けしにくいです。持ちやすいグリップに改良しました。
    用途草刈用。刃長(mm)165刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)370トラスコ品番404-8920材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ質量(g)140
  • タガネ(フラット)18mmX165mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(フラット)18mmX165mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3588
  • 165mm三徳包丁 エスコ

    165mm三徳包丁

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    野菜、肉、魚の身と多くに使用できます。
    刃長(mm)165材質刃:炭素鋼、柄:天然木全長(mm)310
  • MANASAYA 三徳165mm 貝印

    MANASAYA 三徳165mm

    貝印
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)グリーン質量(g)約136刃長(mm)165本体寸法(mm)約303×64×10
  • 155-165mm フックレンチ エスコ

    155-165mm フックレンチ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)385爪形状フック形エスコ品番EA613XD-16商品構成単品
  • 電工Fペンチ 165mm スリーピークス

    電工Fペンチ 165mm

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
    用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
  • MS-TS天びん用 165mm風防 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    MS-TS天びん用 165mm風防

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    39,580税込43,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高さ(mm)165
  • 光山作 両刃木鎌165mm 豊稔企販

    光山作 両刃木鎌165mm

    豊稔企販(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
    用途木刈用。刃長(mm)165刃幅(mm)44全長(mm)360トラスコ品番404-8857材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫質量(g)330
  • 165mm 3本組ワイヤーブラシ エスコ

    165mm 3本組ワイヤーブラシ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109E-10
  • 一代鎌 薄刃 165mm 岡恒

    一代鎌 薄刃 165mm

    岡恒
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    草刈専用鎌です、枝打ちはできません。刃の厚さは1.4mmの薄刃設計です。
    材質刃/高級刃物鋼、柄/ほう全長(mm)400質量(g)約165刃長(mm)165刃厚(mm)1.4
  • 165mm 電動丸鋸セット エスコ

    165mm 電動丸鋸セット

    エスコ
    26,800税込29,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851EB-2S
  • 165mm/ 470mm 木 鎌 エスコ

    165mm/ 470mm 木 鎌

    エスコ
    8,580税込9,438
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BA-30
  • 20mm/165mm コンビネーションプライヤー エスコ

    20mm/165mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2エスコ品番EA532BB-165
  • 14.0x165mm ハンドリーマー エスコ

    14.0x165mm ハンドリーマー

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)14材質コバルトハイス刃長(mm)85全長(mm)165シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-27刃数4
  • 165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) エスコ

    165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ全長(mm)165エスコ品番EA533FE-6
  • 165mm ラジオペンチ エスコ

    165mm ラジオペンチ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    4日以内出荷
    先端先細バネ無しエスコ品番EA537EK-150
  • BC 鋼付 角型鎌 165mm 浅野木工所

    BC 鋼付 角型鎌 165mm

    浅野木工所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ 柔らかい草の草刈りに適した鎌です 薄い刃で、切れ味が良く草を刈り取りやすい仕様です
    用途背丈のある柔らかい草の草刈りに。材質頭/鉄質量(g)100頭部寸法(mm)165柄長さ(mm)315
  • 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.2(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20
  • 7x165mm溝切チゼル エスコ

    7x165mm溝切チゼル

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    仕様クロムバナジウム鋼全長(mm)165先端幅(mm)7
  • 347x165mm メタルラック用 ディバイダー エスコ

    347x165mm メタルラック用 ディバイダー

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    奥行き360mmのメタルラック用です。
    エスコ品番EA976AJ-60寸法(mm)347×50×165質量(g)387適合ラックEA976AK-31/-34
  • 5.0x165mm平行ピンポンチ エスコ

    5.0x165mm平行ピンポンチ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    先端径(mm)5全長(mm)165仕様クロムバナジウム鋼
  • [10mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [10mm] ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)165エスコ品番EA585KB-10
  • 勝鵬印菜切庖丁165mm エムテートリマツ

    勝鵬印菜切庖丁165mm

    エムテートリマツ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    刃渡り(mm)165材質刃部/鋼
  • ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ

    CHANNEL
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)23仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)165質量(g)154
  • 部品 165mm 深切り丸のこ C6MBYA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 165mm 深切り丸のこ C6MBYA2

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 455x165mm メタルラック用 ディバイダー エスコ

    455x165mm メタルラック用 ディバイダー

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    奥行き460mmのメタルラック用です。
    エスコ品番EA976AJ-61寸法(mm)455×50×165質量(g)449適合ラックEA976AJ-1/-14
  • 155-165mm フックレンチ(ピン型) エスコ

    155-165mm フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XH-17商品構成単品
  • 光山作 両刃中厚鎌165mm 豊稔企販

    光山作 両刃中厚鎌165mm

    豊稔企販
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
    用途かたい草刈り用。刃長(mm)165刃幅(mm)32全長(mm)330トラスコ品番404-8831材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)160
...