カテゴリ
- 測定用品(17)
- バイク純正部品(12)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ASAHI GAUGE(1)
- EBM PAPST(1)
- Kawasaki(1)
- KEIHIN(1)
- RS PRO(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- SK(新潟精機)(4)
- TRUSCO(1)
- TSK(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- コミネ(1)
- コンパクトツール(1)
- シム&ゲージ(5)
- スズキ(1)
- ニッサン(2)
- ホンダ(11)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
- 東芝ライテック(3)
- 永井ゲージ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スキマゲージ
(205件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 172MA
双葉ゲージ製作所(FGW)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様●リーフ長:75mm●リーフ枚数:9●リーフの組合せ:0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、10、0、15、0、20、0、30●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164615アズワン品番67-4836-36
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981セット(9枚)当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
シクネスゲージ
TSK¥899税込¥9891個当日出荷から11日以内出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥849税込¥9341セット(9枚)当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
B型シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から8日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481セット(9枚)当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から8日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.04~0.30硬度HV400以上リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
シクネスゲージ SUS
TSK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
812B4D用マジックパッド
コンパクトツール¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷812B4D専用交換用マジックパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途812B4D専用の補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1340適合機種812B4D材質アルミ板 ウレタン幅(mm)112奥行(mm)220
HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカム
コミネ¥43,980税込¥48,3781セット5日以内出荷から6日以内出荷【HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット】。高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。インナーバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能です。[KK-902 モーターサイクルインターカム]。ツーリングに便利な4人通話やスマートフォンとのペアリングが可能なバイク用インカム。空気抵抗を考慮しデザインされた流線型のシルエット。機能もシンプルで初めてのインカムにも最適。用途【HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット】。・高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)。・インナーサンバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能。・内装着脱可能。・SG規格認証取得済。・偽造防止4Dラベル。[KK-902 モーターサイクルインターカム]。・大容量バッテリー搭載。・最大通信距離1,000mを実現。
20VA昼白センサ無LED防犯灯
東芝ライテック¥42,980税込¥47,2781個当日出荷仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用
WRAPGRADE¥4,090税込¥4,4991個6日以内出荷マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。用途インパクトドライバーTD162D・TD172D用プラスチックケース821857-4に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ821857-4
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mm, 6424H
EBM PAPST¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 150mm。幅 172mm。電流 Max 1.1A。終結タイプ フラットプラグmm。騒音レベル 63dB。ファン回転速度 4000rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら