カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「172ma」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(201件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1セット(9枚)
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
789税込868
1個
当日出荷から11日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
1,498税込1,648
1セット(9枚)
当日出荷から9日以内出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
849税込934
1セット(9枚)
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
ミクニ6カクダイ6X11.5 ホジュウセット SHIFTUP(シフトアップ)ミクニ6カクダイ6X11.5 ホジュウセットSHIFTUP(シフトアップ)
799税込879
1セット
翌々日出荷
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.04~0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
812B4D用マジックパッド コンパクトツール812B4D用マジックパッドコンパクトツール
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
812B4D専用交換用マジックパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途812B4D専用の補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1340適合機種812B4D材質アルミ板 ウレタン幅(mm)112奥行(mm)220
HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカム コミネHK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカムコミネ
41,980税込46,178
1セット
6日以内出荷
【HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット】高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。インナーバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能です。[KK-902 モーターサイクルインターカム]ツーリングに便利な4人通話やスマートフォンとのペアリングが可能なバイク用インカム。空気抵抗を考慮しデザインされた流線型のシルエット。機能もシンプルで初めてのインカムにも最適。
用途【HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット】・高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)・インナーサンバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能・内装着脱可能・SG規格認証取得済・偽造防止4Dラベル[KK-902 モーターサイクルインターカム]・大容量バッテリー搭載。・最大通信距離1,000mを実現。
CVK M/J #172 (FCR MA/J #172)(99101-393-1720) KEIHINCVK M/J #172 (FCR MA/J #172)(99101-393-1720)KEIHIN
379税込417
1個
4日以内出荷
20VA昼白センサ無LED防犯灯 東芝ライテック20VA昼白センサ無LED防犯灯東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
当日出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
30,460税込33,506特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
20VA電球センサ無LED防犯灯 東芝ライテック20VA電球センサ無LED防犯灯東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)114質量(kg)1.6本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V)光束(Lm)2100色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 WRAPGRADEラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用WRAPGRADE
4,090税込4,499
1個
6日以内出荷
マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
用途インパクトドライバーTD162D・TD172D用プラスチックケース821857-4に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ821857-4
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KIWURTH ELEKTRONIK
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
20VA昼白センサ有LED防犯灯 東芝ライテック20VA昼白センサ有LED防犯灯東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
20VA電球センサ有LED防犯灯 東芝ライテック20VA電球センサ有LED防犯灯東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
29日以内出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)114質量(kg)1.6本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V)光束(Lm)2100色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 照度センサー内蔵カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)