カテゴリ
- 電動工具(10)
- 自動車補修部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自動車純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(5)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 洗車・清掃(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- NAKANO(8)
- 岩田製作所(6)
- トヨタ(6)
- SMC(5)
- 椿本チエイン(2)
- ホンダ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- スリーボンド(1)
- 大東プレス工業(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- ユニット(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- WATSON(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1802b」の検索結果

浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。用途機械、工具、治具全般。仕様JISK2246-NP3相当品成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2467使用温度範囲(℃)5~35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
パネル用クランプ(回転タイプ)
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
保護キャップ
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
消火器標識(エコユニボード)
ユニット¥899税込¥9891枚翌々日出荷文字内容消火器 FIRE EXTINGUISHER取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)200×400質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
保護キャップ
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋(100個)翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトツールケース(ツーワイドポケット)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。材質ポリエステル仕様超はっ水加工付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)135高さ(mm)125質量(g)150奥行(mm)70ベルト通し幅(mm)65
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から31日以内出荷質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
男女兼用ジレシャツ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥10,980~税込¥12,078~1枚4日以内出荷ベストとシャツを一体型にしたレイヤードシャツ さっと一枚羽織るだけで、きちんと感のあるスタイルが完成 左胸、両腰にポケット付き 左胸ポケットにはインカム用ループ付き、ネクタイ風の前立は、左右どちらからでもインカムが取り付けられる仕様です 後ウエストにはサイズ調節できるベルト付き 台衿内側、袖口には汚れ防止のため、ベスト部分の生地を使っています色チャコール素材トリコット(ポリエステル100%)性別男女兼用
ホリゾンティスリムタオル
小杉善¥239税込¥2631枚(1枚)5日以内出荷通常の糸より、撚りが甘い甘撚りを使用したふんわりと肌触りの良いタオル。北欧風のデザインが空間を華やかに演出。何枚あっても困らず、ご家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい。業務用としても最適。材質綿100%寸法(cm)20×80質量(g/枚)56
キャスター付き折り畳みパーテーション 2連 高さ1800mm
日本住器工業¥19,980税込¥21,9781台15日以内出荷キャスター付きで移動式の折りたたみパーテーションです。折りたたんで収納可能です。用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。材質スチール(粉体塗装)・ボード(プリント紙化粧繊維板)幅(mm)1220(折りたたみ時640)質量(kg)20高さ(mm)1800奥行(mm)400(折りたたみ時420)組立時間20~30分脚の種類キャスター付
VV801_EX250 BASE - S Kit/Serial Transmission: EX250 Integrated Type (I/O)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷
バルブ付エアシリンダ CV3LN
SMC¥24,980税込¥27,4781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1802)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1802作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
タフナチュラル・フードケース
Lustro ware(ラストロウェア)¥619税込¥6811個当日出荷から5日以内出荷食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
25.4sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ステンレスワイヤークリップ
ニッサチェイン¥399税込¥4391個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応