カテゴリ

  • タイヤ・足回り(74)
    • サマータイヤ(22)
    • 金属チェーン(30)
    • スタッドレスタイヤ(3)
    • 非金属チェーン(4)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイヤサイズ
タイヤ本数
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ幅(mm)
185・189
ブランド
モノタロウ・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TOYO TIRES・アイスバーン・KKS・YOKOHAMA(横浜ゴム)・KEIKA・FEC (株式会社エフイーシーチェーン )・Goodyear・Hankook(ハンコック)・丸親・日電製鎖・ニッサン・SCC JAPAN・万方商事・DUNLOP(ダンロップ)・PROSTAFF(プロスタッフ)・KONIG(コーニック)・ISSE SAFETY・アイリスオーヤマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「185/65r15」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/65R15 92H XL 357779 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/65R15 92H XL 357779

    DUNLOP(ダンロップ)
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:c抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/65R15 92H XLリム径(inch)15タイヤ外径(mm)629
  • BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK VRX3

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
    用途乗用車四輪タイヤ
  • DURAVIS R207 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DURAVIS R207

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型トラック・バス用リブタイヤ。 ロングライフを実現。(従来品R205対比、25%向上)。 ウェット性能を維持しながら低燃費性能を向上。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・小型トラック
  • SL101 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    SL101

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。 基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。 軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。 ※ブリヂストンブランド商品ではありません。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
  • 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 PLUS TOYO TIRES

    【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS

    TOYO TIRES(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。ウェット性能にさらなる*磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。ウェット制動がNANOENERGY3よりもさらに13%短縮!。ナノバランステクノロジーとパターン設計ですぐれた摩耗ライフを実現。低燃費タイヤグレード「A-b」を実現した低燃費に優れたタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  TRANPATH mp7 TOYO TIRES

    【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7

    TOYO TIRES
    45,980税込50,578
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。ロングライフでふらつきにくい。 雨の日でもより安心できるミニバン専用タイヤ。ウェット・摩耗性能がさらに向上。ふらつきにくく安定した走り。ロングライフで経済的
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    45,980税込50,578
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
  • 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-RV RV03 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    49,980税込54,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ。静粛性の向上とミニバンだからこその配慮。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ)  LE MANS V+ DUNLOP(ダンロップ)

    【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+

    DUNLOP(ダンロップ)
    50,980税込56,078
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプDUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
  • PROXES Comfort IIs TOYO TIRES

    PROXES Comfort IIs

    TOYO TIRES
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    上質なクルージングを追求し、環境性能も進化させたプレミアムコンフォートタイヤ。PROXES Comfort IIsは、上質なクルージングを追求し、環境性能を進化させたプレミアムコンフォートタイヤです。パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用し、トレッドパターン※内で機能を分担させる非対称パターンを採用しました。タイヤの内側と外側で最適なパターン設計を施し、タイヤパターンに起因して発生するノイズの騒音エネルギーをメーカー従来品(PROXES C1S)比で22%低減、快適な車内空間を提供する高い静粛性の確保に寄与しています。トレッド部に配置したブロックの剛性を向上させることにより操縦安定性を向上させ、レーンチェンジの時などにおけるふらつきを抑制し、上質な乗り心地と操縦安定性の両立を図っています。材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いて、低燃費コンパウンドの開発を行ないました。新シリカ分散剤を採用し、転がり抵抗の低減、ウェット性能及び耐摩耗性能の向上に効果を発揮するシリカをより均一に分散させることで、これらの性能を高次元で最適化させました。この新シリカ分散剤には「持続可能なモビリティライフの実現」をめざすメーカーの方針に沿って、天然由来のサステナブル素材を使用しています。
    用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
  • PLAYZ PX-RV BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PLAYZ PX-RV

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    プレイズの「ミニバン専用」タイヤ。 非対称形状が、ストレスの少ない”疲れにくい”運転を実現。 ふらつきと偏摩耗を抑制するミニバン専用設計
    用途タイヤ・足回り
  • DURAVIS M804 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DURAVIS M804

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け。 雨の日にも強いMIXパタン。高い経済性に加え、雨の日もより安全に
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプ小型トラック・バス
  • ECOPIA EV-01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ECOPIA EV-01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    もっと遠くまで、もっと静かに。電気自動車[EV]専用タイヤ。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ電気自動車[EV]タイプTL
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • スプリング式チェーンバンド 日電製鎖

    スプリング式チェーンバンド

    日電製鎖(42件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
  • スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウ

    スノーチェーン 自動車タイヤ用

    モノタロウ(197件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
    付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC販売区分業務用
  • タイヤカバー厚手タイプ Meltec(大自工業)

    タイヤカバー厚手タイプ

    Meltec(大自工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイヤカバー 厚手タイプ 4本用。タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!。UVカット、水や埃よごれに強い。300デニールポリエステル生地を採用。カラー:ライトブラウン
    材質ポリエステル(300D)
  • 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock

    布タイプ タイヤチェーン AutoSock

    AutoSock(14件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
    用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
  • 金属製タイヤチェーン 4×5サイズ(軽・小型車用) 日電製鎖

    金属製タイヤチェーン 4×5サイズ(軽・小型車用)

    日電製鎖(26件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類シングル
  • タイヤチェーン エコメッシュⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    タイヤチェーン エコメッシュⅡ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(4件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • タイヤチェーン 亀甲 9mm アイスバーン

    タイヤチェーン 亀甲 9mm

    アイスバーン(40件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
  • 標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用) KKS

    標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)

    KKS(13件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS D4241に基づき製造しています。
    付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
  • 金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 日電製鎖

    金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)

    日電製鎖(18件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
    形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル付属品無し材質鉄製
  • タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用 SCC JAPAN

    タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用

    SCC JAPAN
    14,980税込16,478
    1ペア
    当日出荷から4日以内出荷
    3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
  • 金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用) 日電製鎖

    金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用)

    日電製鎖(25件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)
  • 合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
    用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
  • 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン

    新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製

    バイアスロン
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
    セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
  • タイヤパレット カバー付き 伸晃

    タイヤパレット カバー付き

    伸晃
    3,498税込3,848
    1セット
    5日以内出荷
    ベランダやガレージでの収納に便利。雨に強いシルバーコーティング加工。脱着しやすいサイドファスナー付き。紫外線に強い厚織り生地。ホコリ、塵、黄砂などからタイヤを守る。収納ポケットにホイールナットを収納可能。
    用途タイヤの直置き防止に。ベランダやガレージでのタイヤ収納に。耐荷重(kg)(パレット)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(パレット)70×70×7
  • 金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(36件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷
    2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
    用途乗用車・ライトバン・軽トラック用付属品ゴムバンド材質SWM-B形状ラダー(ハシゴ型)
  • ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETY

    ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン

    ISSE SAFETY(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ。日本チェーン規制適合品。イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!。スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良。スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)。布がタイヤにフィットし一体感アップ。 リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ)。 また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少。 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。
    セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
  • ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETY

    ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン

    ISSE SAFETY(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン。日本チェーン規制適合品。100% MADE IN EUROPE。スベーネとは?。スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、。高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!。イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、。世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、。1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、。これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!。軽量、コンパクト、劣化なし。 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん。 ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適。 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか?。 タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。
    セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
  • 特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(7件のレビュー)
    9,798税込10,778特価
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
    用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)付属品手袋、補修リンク形状亀甲タイプ
  • タイヤ収納カバー アラデン

    タイヤ収納カバー

    アラデン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    水が漏らないヒートシール加工!!
    材質ポリエチレングレー収納本数(本)4
  • タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック KONIG(コーニック)

    タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック

    KONIG(コーニック)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック 。快適性+耐久性を両立させた理想形。接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
    仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク
  • 非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA

    非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ

    KEIKA(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
    付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
  • 省スペースタイヤラック普通車用 アイリスオーヤマ

    省スペースタイヤラック普通車用

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。 普通乗用車やSUV用のタイヤを収納できます。 スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。 お客様組み立てです。
    材質【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ質量(g)75700耐荷重(kg)【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×307×1215適合タイヤサイズ普通車用(185/65R15~225/65R17)
  • 標準JISタイプチェーン EPシリーズ KKS

    標準JISタイプチェーン EPシリーズ

    KKS(5件のレビュー)
    9,498税込10,448特価
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。
    セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付形状ラダー(ハシゴ型)
  • 特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(3件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止
    用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
  • 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear

    【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02

    Goodyear
    31,980税込35,178
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)。1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。【特徴・性能】。高い低燃費性能で経済性に貢献。毎日走りたくなるロングライフ性能。高い操縦安定性で快適なハンドリングを実現。雨天時にも安心感のある排水性
    用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02
  • 標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) KKS

    標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)

    KKS(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品無し材質スチール