カテゴリ

  • 医療(111)
  • バイク純正部品(96)
  • 自動車純正部品(20)
  • 農業機械(19)
  • オフィス家具(11)
  • 溶接用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 切削工具(6)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18fr」の検索結果

322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1巻
当日出荷から24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
フェルトロール ヤナセ(柳瀬)フェルトロールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5個)
当日出荷
お好きなサイズでご使用できます。
長さ(mm)1800幅(mm)25厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
Wフェルールフィッティング FR リヤスリーブ フジトクWフェルールフィッティング FR リヤスリーブフジトク
1,290税込1,419
1個
当日出荷から6日以内出荷
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
トップコネクター MMコネクター トップトップコネクター MMコネクタートップ
1,198税込1,318
1箱(25個)
6日以内出荷
手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。
用途カテーテル[細](18~28Fr)同士の接続 メスルアーコネクター同士の接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機ネームランド 蛍光色テープカシオ計算機(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
適合機種ネームランドサイズ80×48×22mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
交直両用パルスTIG溶接機 パルスコンパ 300P ダイヘン交直両用パルスTIG溶接機 パルスコンパ 300Pダイヘン
859,800税込945,780
1セット
翌々日出荷
小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78
チップ XHGR11/13/18-AJ タンガロイチップ XHGR11/13/18-AJタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
不二 サンドランマー 不二空機不二 サンドランマー不二空機
61,980税込68,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
M16/呼18 ロングTスロットナット エスコM16/呼18 ロングTスロットナットエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様ダイヘン
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上!薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行う事が可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。溶接欠陥が発生しやすい1層目を低速パルスTIGで裏波溶接し、2層目からは標準搭載の直流手溶接に切り替えることで施工能率向上に貢献します。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレータ電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。
仕様●アップスロープ時限(秒):0~10●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時限(秒):0~10質量(kg)23周波数(Hz)パルス:0.1~1000外形寸法(mm)W250×D560×H384定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:11.0(7.9kW)、手溶接:11.8(8.6kW)、(単相)TIG溶接:9.1(5.7kW)、手溶接:9.1(5.7kW)パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:22、手溶接:30、(単相)TIG溶接:20、手溶接:27.2出力電流範囲(A)定格/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250/(単相)TIG溶接:4~250:手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)57/63スタート方式高周波スタート/タッチスタートガスプリフロー時間(秒)0~99ガスアフターフロー時間(秒)0~99アークスポットタイマ(秒)0.1~10関連資料(2.45MB)メモリー数溶接条件:100
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0質量(kg)56周波数(Hz)AC・DC切替:0.5~20(ハイブリッドTIG)、パルス:低速:0.5~15、高速:10~500外形寸法(mm)W376×D649×H613電流(A)初期・クレータフィラ(TIGのみ)/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300制御方式クレータ:有、無、反復 切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220出力電流(A)AC・DCハイブリッド/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、交流/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、直流/TIG:4~300、手溶接:10~250定格入力(kVA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5関連資料(1.69MB)
(1A18)キャリパー(L),FR パッドレス MAZDA(マツダ)(1A18)キャリパー(L),FR パッドレスMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
(MB18)CLIP,FR BUM ミツビシ(MB18)CLIP,FR BUMミツビシ
669税込736
1個
翌々日出荷
(MN18)PANEL,FR EN ミツビシ(MN18)PANEL,FR ENミツビシ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(MN18)TAPE,FR DOO ミツビシ(MN18)TAPE,FR DOOミツビシ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
(MN18)PILLAR,FR L ミツビシ(MN18)PILLAR,FR Lミツビシ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(MN18)BAND,FR AXL ミツビシ(MN18)BAND,FR AXLミツビシ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
(MN18)BRACKET,FR ミツビシ(MN18)BRACKET,FRミツビシ
629税込692
1個
翌々日出荷
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘンインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様ダイヘン
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0●トーチ冷却:水冷質量(kg)43周波数(Hz)パルス:0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高)外形寸法(mm)W346×D555×H579制御方式クレータ「有」「無」「反復」機能切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40電流調整範囲(A)出力/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5関連資料(1.93MB)
交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300P ダイヘン交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300Pダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様 ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
(MN18)ADJUSTER,FR ミツビシ(MN18)ADJUSTER,FRミツビシ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタMURATA(村田製作所)
429税込472
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
(MN18)FACE KIT,FR ミツビシ(MN18)FACE KIT,FRミツビシ
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
(MN18)PILLAR,FR O ミツビシ(MN18)PILLAR,FR Oミツビシ
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
(MR18)PIN,FR BUMP ミツビシ(MR18)PIN,FR BUMPミツビシ
639税込703
1個
翌々日出荷
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘンインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様ダイヘン
729,800税込802,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズエスコ
2,610税込2,871
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様ダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68
ステー FR RH ブラック 35063-0590-18R Kawasakiステー FR RH ブラック 35063-0590-18RKawasaki
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
代表車種ZX600RBF主な適合純正品番35063-0590-18R主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
ステー FR LH ブラック 35063-0234-18R Kawasakiステー FR LH ブラック 35063-0234-18RKawasaki
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1400C8F
ステー FR LH ブラック 35063-0726-18R Kawasakiステー FR LH ブラック 35063-0726-18RKawasaki
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000HDF主な適合純正品番35063-0726-18R主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ステー FR LH ブラック 35063-0299-18R Kawasakiステー FR LH ブラック 35063-0299-18RKawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種ZR750L8F
ステー FR LH ブラック 35063-0657-18R Kawasakiステー FR LH ブラック 35063-0657-18RKawasaki
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000DAF
ステー FRステップ RH ブラック 35063-1331-18R Kawasakiステー FRステップ RH ブラック 35063-1331-18RKawasaki
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000RGF
カバー(テール) CNT FR ブラック 36040-0043-18T Kawasakiカバー(テール) CNT FR ブラック 36040-0043-18TKawasaki
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
代表車種ZR750L8F