カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • バイク純正部品(11)
  • オフィス家具(8)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「18fr」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機

    ネームランド 蛍光色テープ

    カシオ計算機(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    適合機種ネームランドサイズ80×48×22mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478特価
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用 カーメックス

    CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用

    カーメックス
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    69,980税込76,978
    1枚
    3日以内出荷
    サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
    アウターホール&スリット
  • チップ(突切り) NTKカッティングツールズ

    チップ(突切り)

    NTKカッティングツールズ
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • M18 FUEL リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL リベッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
    質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18引力(kN)最大20ストローク長(mm)30先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ)付属品M18 FRT-0X0 JP (1)、ツールボックス (1)長さ(mm)317電圧(V)18機能パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性パワフルなコードレスリベッター他社コードレス標準モデルと比べ、最大50%高速化を実現(自社調べ)4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能20 kNのリベット引き込み力ストローク長: 30mm6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時)コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッターリベット径使用範囲(Φmm)4.8~7適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
  • M18 FRT用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FRT用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL リベッター(M18 FRT-0X0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • チップ TCT18R/L-60 タンガロイ

    チップ TCT18R/L-60

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランク140 トリガー ダイワ用 LIVRE(リブレ)

    クランク140 トリガー ダイワ用

    LIVRE(リブレ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    140mmの超ロングWハンドル。海中から伝わる全身全霊の執念を受け止めてねじ伏せる、圧倒的なパワーをロングピッチハンドルに伝達。ディープタイラバやライトジギングに、新たな巻きの革命をもたらすハンドルが登場です。アシンメトリー構造 非対称チタンノブTriggerを搭載。この超ロングピッチハンドルを司るのは新設計のアシンメトリー(対称構造)ノブ「Trigger(トリガー)」。トリガー部分が常に下になることで、バランスを保つように設計されており手がノブが触れた瞬間、ひっかかり部分がオートマチックに手に収まります。ブレない巻き心地 センターロック方式。「センターロック方式」により強くクイックなアクションでも、ブレることはありません。ものづくりの基準である高い品質の見せどころ。驚きや感動を与える技術はもちろん、見えない部分にも惜しみなく技術を込めたものづくりをしています。各メーカー、多種多様なリールに対応。センターナットを別途購入すれば、シマノ/ダイワ/アブガルシア/フルーガーのリールに装着可能となる、クイックチェンジシステムを採用。付属の6角ワッシャーをメインプレートに入れ替えるだけで、各メーカーのリールに装着することができます。
    質量(g)56.1ピッチ(mm)140
  • ホイールサブアツシ,FR             41092-0018 Kawasaki

    ホイールサブアツシ,FR 41092-0018

    Kawasaki
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41092-0018
  • ステー,ステツプ,FR  35063-1399-18R Kawasaki

    ステー,ステツプ,FR 35063-1399-18R

    Kawasaki
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:35063-1399-18R
  • ステー,ステツプ,FR  35063-1442-18R Kawasaki

    ステー,ステツプ,FR 35063-1442-18R

    Kawasaki
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:35063-1442-18R
  • ステー,ステツプ,FR  35063-1496-18R Kawasaki

    ステー,ステツプ,FR 35063-1496-18R

    Kawasaki
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:35063-1496-18R
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • デイスク,FR,300  41080-0724-18U Kawasaki

    デイスク,FR,300 41080-0724-18U

    Kawasaki
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41080-0724-18U
  • ホイールアツシ,FR,G  41073-0760-18F Kawasaki

    ホイールアツシ,FR,G 41073-0760-18F

    Kawasaki
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41073-0760-18F
  • ホイールアツシ,FR,G  41073-0757-18F Kawasaki

    ホイールアツシ,FR,G 41073-0757-18F

    Kawasaki
    76,980税込84,678
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41073-0757-18F
  • ガード,FR,LH,  55020-1894-18R Kawasaki

    ガード,FR,LH, 55020-1894-18R

    Kawasaki
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55020-1894-18R
  • 鼻管アタッチメント 29786 20コ アルケア

    鼻管アタッチメント 29786 20コ

    アルケア
    8,098税込8,908
    1箱
    9日以内出荷
    経鼻チューブの固定具。5~18Frの胃管、イレウス管、EDチューブなどの固定に使用できます。鋸型調整歯がチューブをしっかり固定します。鼻管アタッチメントをはがさずに、 クランプの開閉でチューブの交換・調節ができます。肌に優しいフレックスウェアー皮膚保護剤が皮膚の損傷を防ぎます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000079医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ステ-,FR,RH,ブラツク 35063-0235-18R Kawasaki

    ステ-,FR,RH,ブラツク 35063-0235-18R

    Kawasaki
    9,598税込10,558
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:35063-0235-18R
  • ステ-,FR,LH,ブラツク 35063-0160-18R Kawasaki

    ステ-,FR,LH,ブラツク 35063-0160-18R

    Kawasaki
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:35063-0160-18R
  • フレームコンプ,RR,FR,F.S.ブラツク  32160-0399-18R Kawasaki

    フレームコンプ,RR,FR,F.S.ブラツク 32160-0399-18R

    Kawasaki
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:32160-0399-18R
  • チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
    用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション

    エンプラ 回転握り(折り曲げ型)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
    材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • フェルトロール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトロール

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    当日出荷
    お好きなサイズでご使用できます。
    長さ(mm)1800幅(mm)25厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング FR リヤスリーブ フジトク

    Wフェルールフィッティング FR リヤスリーブ

    フジトク
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • M16/呼18 ロングTスロットナット エスコ

    M16/呼18 ロングTスロットナット

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM16エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
  • 不二 サンドランマー 不二空機

    不二 サンドランマー

    不二空機
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
  • Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    439税込483
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップ XHGR11/13/18-AJ タンガロイ

    チップ XHGR11/13/18-AJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(軽作業用)

    NAKATAKI
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115
  • これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ)

    これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

    GAONA(ガオナ)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレンアイボリーアズワン品番64-5152-76寸法(幅W×奥行D)(cm)70×170
  • ブガールイヴォークACピュアシャンプー AUG

    ブガールイヴォークACピュアシャンプー

    AUG
    799税込879
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    クリップタイプの芳香剤。カーボン調柄の高級感&シックな外観。ピュアシャンプーの香り。
    取付エアコン取付質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180 ×80 ×23香りピュアシャンプー
  • SLPW スピニングリールスタンドSII SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW スピニングリールスタンドSII

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】。21CALDIA、18CALDIA、21FREAMS、18FREAMS、23LEXA、19LEXA、23LEGALIS、19BALLISTIC(FW含む)、ほか。【付属品】取扱説明書
    標準自重(g)6
  • レジェンダ 4本脚オートリターン ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所)

    レジェンダ 4本脚オートリターン ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘

    オカムラ(岡村製作所)
    629,800税込692,780
    1脚
    7日以内出荷
    快適さに風格を纏った至上の一脚。 培った人間工学の知見が詰め込まれた機能性。 しなやかな革に包み込まれるる上質な座り心地。 風格とエレガンスを兼ね備えた、どこまでも美しく上品なデザイン。 誰もが納得する最高峰のシーティングが重責を担うエグゼクティブの心を癒します。
    材質座シェル:樹脂成型品ストローク(mm)座面奥行調節:50幅(mm)685高さ(mm)1015種類オフィスチェア奥行(mm)570キャスターなし肘掛パネル肘機能スマートオペレーション、リクライニング固定・解除、リクライニング強弱調整レバー、座面奥行き調整レバー、アンクルチルド(R)リクライニング、異硬度クッション材質(フレーム)背:アルミ鋳物足外径(Φmm)560芯材背:成型合板座高(mm)470材質(脚)アルミダイキャスト材質(幕板)肘:成型合板革張り
  • レジェンダ 4本脚オートリターン ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション オープン肘 オカムラ(岡村製作所)

    レジェンダ 4本脚オートリターン ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション オープン肘

    オカムラ(岡村製作所)
    599,800税込659,780
    1脚
    7日以内出荷
    快適さに風格を纏った至上の一脚。 培った人間工学の知見が詰め込まれた機能性。 しなやかな革に包み込まれるる上質な座り心地。 風格とエレガンスを兼ね備えた、どこまでも美しく上品なデザイン。 誰もが納得する最高峰のシーティングが重責を担うエグゼクティブの心を癒します。
    材質座シェル:樹脂成型品ストローク(mm)座面奥行調節:50幅(mm)685高さ(mm)1015種類オフィスチェア奥行(mm)570キャスターなし肘掛オープン肘機能スマートオペレーション、リクライニング固定・解除、リクライニング強弱調整レバー、座面奥行き調整レバー、アンクルチルド(R)リクライニング、異硬度クッション材質(フレーム)背:アルミ鋳物足外径(Φmm)560芯材背:成型合板座高(mm)470材質(脚)アルミダイキャスト材質(幕板)肘:成型合板革張り
  • レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘 オカムラ(岡村製作所)

    レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション パネル肘

    オカムラ(岡村製作所)
    599,800税込659,780
    1脚
    7日以内出荷
    快適さに風格を纏った至上の一脚。 培った人間工学の知見が詰め込まれた機能性。 しなやかな革に包み込まれるる上質な座り心地。 風格とエレガンスを兼ね備えた、どこまでも美しく上品なデザイン。 誰もが納得する最高峰のシーティングが重責を担うエグゼクティブの心を癒します。
    材質座シェル:樹脂成型品ストローク(mm)座面奥行調節:50、座面高さ調節:100幅(mm)685高さ(mm)1035種類オフィスチェア奥行(mm)574キャスター双輪材質(キャスター)ナイロン肘掛パネル肘機能スマートオペレーション、リクライニング固定・解除、リクライニング強弱調整レバー、座面奥行き調整レバー、アンクルチルド(R)リクライニング、座面高さ調節、異硬度クッションキャスター径(Φmm)75材質(フレーム)背:アルミ鋳物足外径(Φmm)740芯材背:成型合板座高(mm)435~535材質(脚)アルミダイキャスト材質(幕板)肘:成型合板革張り
  • レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション オープン肘 オカムラ(岡村製作所)

    レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション オープン肘

    オカムラ(岡村製作所)
    629,800税込692,780
    1脚
    7日以内出荷
    快適さに風格を纏った至上の一脚。 培った人間工学の知見が詰め込まれた機能性。 しなやかな革に包み込まれるる上質な座り心地。 風格とエレガンスを兼ね備えた、どこまでも美しく上品なデザイン。 誰もが納得する最高峰のシーティングが重責を担うエグゼクティブの心を癒します。
    材質座シェル:樹脂成型品ストローク(mm)座面奥行調節:50、座面高さ調節:100幅(mm)685高さ(mm)1175種類オフィスチェア奥行(mm)574キャスター双輪材質(キャスター)ナイロン肘掛オープン肘機能スマートオペレーション、リクライニング固定・解除、リクライニング強弱調整レバー、座面奥行き調整レバー、アンクルチルド(R)リクライニング、座面高さ調節、異硬度クッションキャスター径(Φmm)75材質(フレーム)背:アルミ鋳物足外径(Φmm)740芯材背:成型合板座高(mm)435~535材質(脚)アルミダイキャスト材質(幕板)肘:成型合板革張り
  • レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション オープン肘 オカムラ(岡村製作所)

    レジェンダ 5本脚 ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション オープン肘

    オカムラ(岡村製作所)
    559,800税込615,780
    1脚
    7日以内出荷
    快適さに風格を纏った至上の一脚。 培った人間工学の知見が詰め込まれた機能性。 しなやかな革に包み込まれるる上質な座り心地。 風格とエレガンスを兼ね備えた、どこまでも美しく上品なデザイン。 誰もが納得する最高峰のシーティングが重責を担うエグゼクティブの心を癒します。
    材質座シェル:樹脂成型品ストローク(mm)座面奥行調節:50、座面高さ調節:100幅(mm)685高さ(mm)1035種類オフィスチェア奥行(mm)574キャスター双輪材質(キャスター)ナイロン肘掛オープン肘機能スマートオペレーション、リクライニング固定・解除、リクライニング強弱調整レバー、座面奥行き調整レバー、アンクルチルド(R)リクライニング、座面高さ調節、異硬度クッションキャスター径(Φmm)75材質(フレーム)背:アルミ鋳物足外径(Φmm)740芯材背:成型合板座高(mm)435~535材質(脚)アルミダイキャスト材質(幕板)肘:成型合板革張り