カテゴリ
- 塗料(99)
- スプレー・オイル・グリス(92)
- 接着剤・補修材(43)
- 溶接用品(40)
- 洗剤・除去剤(36)
- 鈑金・塗装(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 厨房用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 保管用品(5)
- 物流用品(5)
- 日用品(4)
- 清掃用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 協同油脂(28)
- マノール(19)
- NOKクリューバー(17)
- タイムケミカル(12)
- エスケー化研(12)
- ABC商会(11)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(11)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(11)
- 横浜油脂工業(Linda)(11)
- UNiCON(ユニコン)(10)
- 三彩化工(8)
- 丸長商事 パワーテック事業部(7)
- PROST's(7)
- ニイタカ(6)
- 関西パテ化工(6)
- アルボース(5)
- 大阪製罐(5)
- 信越化学工業(5)
- 鈴木油脂工業(SYK)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「18kg 缶」の検索結果

一斗缶 スチール製 18L
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
ニグルーブRM 18KG
出光NTG¥79,980税込¥87,9781缶(18kg)7日以内出荷各社自動車メーカー製造ラインにて採用、製造工場指定グリスです。 グリコール系合成油とナトリウム複合石けんを主体とし、防錆剤・酸化防止剤を有効に配合し、潤滑性・耐寒性・耐ゴム性・耐溶剤性に優れた特殊グリースです。 一般鉱油系グリースの使用が困難な低温領域での使用や、ゴム・プラスチックと金属間の潤滑、および耐溶剤性を必要とする箇所の潤滑に最適です。用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキの全潤滑箇所に適する。JIS-K-2228 該当。石油化学プラント軸受の潤滑にも適する成分ナトリウム複合石けん外観オレンジ色バター状危険物の類別非危険物特性潤滑性、耐寒性、耐ゴム性、耐溶剤性
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
TRUSCO(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
フロアーブライトS 18KG
ABC商会¥21,980~税込¥24,178~1缶(18kg)翌々日出荷から4日以内出荷屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。 水性で安全に作業できます。用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。主な用途屋内床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性艶出し
オープンペール缶 スチール製 20L
(198件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
一斗缶(専用外箱付き)
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質スチール容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×349口内径(Φmm)32.5口外径(Φmm)41RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー一斗缶用内容器
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(27件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター)
新考社(42件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼質量(kg)0.86寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290使用缶角缶18L専用
フロアーブライトS
ABC商会¥22,980~税込¥25,278~1缶(4.5kg)翌々日出荷から9日以内出荷工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。危険物の類別非危険物
フロアーブライトリムーバー
ABC商会¥29,980税込¥32,9781缶4日以内出荷床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで古くなったワックスを除去します。用途古い樹脂ワックスの除去剤に。トラスコ品番200-1508材質/仕上陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶
シリケートハードナーJP 18KG缶
ABC商会¥24,980税込¥27,4781個当日出荷コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。トラスコ品番807-2659使用方法床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成質量(kg)18主成分珪酸ナトリウム主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
フラワズ石鹸液ピンク18kg八角BIB
SARAYA(サラヤ)¥10,980税込¥12,0781缶(18kg)当日出荷パブリックスペースに最適なチェリーピンク色の石けん液。 香料無添加。 殺菌・消毒ができる、やわらかな感触のピンク色の手洗い石けん液です。 希釈使用。タイプ液体希釈倍率3倍有効成分イソプロピルメチルフェノールRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
特撰ヤシノミ洗剤18kg八角BIB
SARAYA(サラヤ)¥10,980税込¥12,0781缶(18kg)当日出荷強力な洗浄作用と乳化作用を発揮します。タイプ液体シリーズヤシノミ希釈倍率400倍液性中性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ペール缶用グリスポンプ用キャリー
サモア¥24,980税込¥27,4781台当日出荷市販の16~18kg缶にセットできます。用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物
床ベランダ防水 グレー 18kg
ロックペイント¥12,980税込¥14,2781缶3日以内出荷水性簡易防水塗料です。骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性に優れています。用途指触乾燥時間:1時間~時間、冬2~4時間。コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵に。材質水性アクリル系容量(L)5.8危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ニイタカ ブリーチ 18kg
ニイタカ¥5,498税込¥6,0481缶(18kg)4日以内出荷まな板の黄ばみ汚れに強い。黄ばみの原因になりやすい魚油汚れに着目し、有効成分を選択して配合。魚油汚れに強く、まな板の黄ばみに対する漂白効果が高くなっています。着色した油汚れに強い。洗浄効果の高い界面活性剤を配合。ラー油、カレーなど油溶性の色素に浸透する力が強いため、油汚れの漂白に効果を発揮します。塩素の安定性がよい。有効成分である次亜塩素酸ナトリウムの分解を最小限に抑えた処方により、除菌・漂泊の効果が安定しています。用途食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。シンクやワークテーブルの洗浄・除菌。ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)液性アルカリ性
サニクロール 18kg
ニイタカ¥3,998税込¥4,3181缶(18kg)5日以内出荷食品・食材に安心して使えます。まな板・ふきんの漂白・除菌から、野菜・果物の殺菌まで幅広い用途で使用できます。食品添加物ですから、食品および食品にふれるところにも安心して使用できます。※ごまの漂白には使用しないでください。成分の分解が少ない高純度タイプ。精密ろ過をしているため、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。充実したラインアップ。小さい店舗用に2.5kg、一般の店舗用に5.5kg、大量に使用するお客様用に18kg、20kgとそろえています。使用量・スペースに合わせて選ぶことができます。用途食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。野菜・果物の除菌。ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)液性アルカリ性 塩素系
純渓流石ケン 18kg
ニイタカ¥7,598税込¥8,3581缶(18kg)5日以内出荷安全性の高い石けん。洗浄成分100%が天然油脂からできた安全性の 高い液体純石けんです。泡立ち豊かで洗浄力も 高く、使い心地抜群です。手肌にもやさしい。植物原料を由来とする石けんが主成分です。手肌にやさしく、長く使い続けられます。用途食器、調理器具などの洗浄。まな板の洗浄。包丁の洗浄、除菌。シンクやワークテーブルの洗浄成分純石けん分(脂肪酸カリウム)液性弱アルカリ性使用量(目安)水1Lに原液7.5g
ニュータフセン 18kgワイド
ニイタカ¥6,098税込¥6,7081缶(18kg)5日以内出荷手肌に優しい高級アルコール系。植物由来の高級アルコール系界面活性剤を主成分としています。手肌に優しく、手荒れを防ぎます。食器洗いに優れた洗浄力。油汚れに強く、食器をきれいに仕上げます。泡切れもよく、すすぎが楽です。用途食器、調理器具などの洗浄。まな板の洗浄。包丁の洗浄、除菌。シンクやワークテーブルの洗浄成分界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)液性中性使用量(目安)水1Lに対して1.5~3.0g
アルティマ 18kg
横浜油脂工業(Linda)¥23,980税込¥26,3781缶6日以内出荷速効性溶解で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット、浸透性溶解で浮き上がらせ架橋を強力分解します。超低泡性・低臭で快適作業が可能です。抜群のぬれ性とさらさら汚水用途樹脂ワックス超高濃縮剥離剤(有効成分100%)に。トラスコ品番189-6860材質主成分:2-アミノエタノール・トリエタノールアミン・アミン系溶剤・アルコール系溶剤・グリコール系溶剤・界面活性剤(非イオン系・陰イオン系)色無色~淡黄色透明液体容量(L)17.56容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率5~30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量17.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ハマユーGE(18kg)
横浜油脂工業(Linda)¥18,980税込¥20,4981缶6日以内出荷食品・食器・調理器具などに使用できる中性洗浄剤です。主成分であるグリセリン脂肪酸エステルが食品表面の汚れ、油分を除去します。食品原料のみで構成されているため、食品にも安心してご使用いただけます。食品製造工場で食品安全マネジメントシステムに基づいて生産されています。泡切れ、すすぎ性が良く、使用後は容易に除去することができます。用途食品、食器類の洗浄トラスコ品番538-3373材質主成分:グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン容量(L)17.5希釈倍率400pH値7RoHS指令(10物質対応)対応
フロアーブライトオイルクリーナー 動植物油用 18KG
ABC商会¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷トラスコ品番807-2688質量(kg)18pH値13液性アルカリ性使用缶18kg缶繰り返し・詰め替え対応
ミゼットキャビネット
大阪製罐¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷から7日以内出荷全段の引出しがロックされるオールロック機構です。 大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。 小さな部品や修理工具の保管におすすめです。材質スチール色若草奥行(mm)407間口(mm)418均等荷重(kg)【引出し1枚当たり】20(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)
OSアールワゴン(ZAM鋼板)
大阪製罐¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。仕様組立品トラスコ品番457-2793質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×840ストッパーあり(×2)組立時間1人40分
中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式
アネスト岩田¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7016質量(kg)18使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
フロアーブライトシーラー
ABC商会¥19,980~税込¥21,978~1缶ほか当日出荷から3日以内出荷汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。危険物の類別非危険物
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG
ABC商会¥29,980税込¥32,9781缶7日以内出荷床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。 濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。 床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。用途床の洗浄と清掃トラスコ品番818-4059材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤質量(kg)18タイプ希釈タイプ容量(kg)18.0pH値12~13液性アルカリ性主な用途床繰り返し・詰め替え対応