アルティマ 18kg
速効性溶解で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット、浸透性溶解で浮き上がらせ架橋を強力分解します。
超低泡性・低臭で快適作業が可能です。
抜群のぬれ性とさらさら汚水
- 用途
- 樹脂ワックス超高濃縮剥離剤(有効成分100%)に。
- トラスコ品番
- 189-6860
- 材質
- 主成分:2-アミノエタノール・トリエタノールアミン・アミン系溶剤・アルコール系溶剤・グリコール系溶剤・界面活性剤(非イオン系・陰イオン系)
- 色
- 無色~淡黄色透明液体
- 容量(L)
- 17.56
- 容量(kg)
- 18
- 容量(g)
- 18000
- 希釈倍率
- 5~30倍
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 17.1L
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 水溶性
- 内容量
- 1缶
塗料 の新着商品
カテゴリ
































