カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,825)
- メカニカル部品(1,342)
- 厨房用品(1,203)
- 空調・照明・電設資材(1,122)
- 卓上消耗品(1,037)
- 制御機器(920)
- 作業工具(879)
- 科学研究・開発用品(835)
- 配管・水廻り設備部材(744)
- パソコン/周辺機器(711)
- 物流用品(657)
- 切削工具(621)
- 測定用品(454)
- 店舗什器・備品(440)
- 機構部品(420)
- 事務用品(373)
- 建築金物(339)
- 保管用品(330)
- バイク部品(325)
- ねじ・ボルト・釘(314)
- 研磨材(264)
- 医療(245)
- 安全標識(212)
- 学童・教育用品(202)
- 電気材料(199)
- 油圧機器・油圧ホース(190)
- 梱包用品(183)
- 電動工具(177)
- 安全保護具(176)
- 家電(174)
- 清掃用品(162)
- 塗装・養生・内装用品(161)
- 船舶用品・漁業資材(143)
- オフィス家具(136)
- 日用品(135)
- 農具(126)
- 農業・園芸資材(122)
- 防災用品(101)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- 介護用品(87)
- 建材・エクステリア(81)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(73)
- カー用品(68)
- 農業機械(68)
- 安全用品(65)
- 自転車部品(65)
- 救急・衛生(62)
- 作業服(61)
- 住設機器(52)
- 測量用品(土木/建設)(51)
- バッテリー・電装(44)
- バイク純正部品(41)
- 自動車補修部品(41)
- はんだ関連・静電気対策用品(40)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
- 整備工具・収納(40)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- ヘルスケア(38)
- 溶接用品(37)
- 測定関連サービス(35)
- クリーンルーム用品(34)
- 防犯用品(33)
- 理美容(32)
- 洗剤・除去剤(32)
- 肥料・農薬・除草剤・種(32)
- 手袋(31)
- 洗車・清掃(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- トラック用品・パーツ(30)
- 空圧工具(30)
- 自転車整備工具・アクセサリー(27)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
- 接着剤・補修材(24)
- マスク(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 縫製用品(23)
- 塗料(20)
- ガレージ機器・整備設備(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- テープ(15)
- タイヤ・足回り(13)
- 鈑金・塗装(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 食品・飲料(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 名入れカレンダー(5)
- 自動車純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- エンジン工具(2)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(99)
- EBM(江部松商事)(192)
- KALBAS(129)
- MAD MAX(マッドマックス)(209)
- NACHI(不二越)(180)
- NSK(日本精工)(270)
- NTN(エヌティーエヌ)(194)
- Panasonic(パナソニック)(587)
- RS PRO(137)
- SMC(1,698)
- TKG(126)
- TRUSCO(193)
- WURTH ELEKTRONIK(375)
- アズワン(226)
- エスコ(531)
- ハンマーキャスター(157)
- パール金属(168)
- メディアカバーマーケット(460)
- 三菱電機(209)
- 大阪魂(252)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「190mm」の検索結果

ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm
(42件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。全長(mm)190色シルバー質量(g)140.9規格食品衛生法適合板厚(mm)2.6材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)刃渡り(mm)62刃部加工ギザ刃加工
アルミケース 190mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)0.95色シルバー外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)195鍵鍵有外寸法・奥行(mm)175有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)170
60x190mm 柄付たわし(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥215税込¥2371個当日出荷エスコ品番EA928AG-31材質頭部:ステンレス線、柄:ポリプロピレン寸法(mm)60×35全長(mm)190質量(g)50繰り返し・詰め替え対応
ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011全長(mm)190質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304容量(mL)1840質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
190mm はさみ・摘果
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷安全ストッパー付。エスコ品番EA540AA-7質量(g)110材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)190×46
190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング)
エスコ¥6,500税込¥7,1501本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質ニッケル銅合金質量(g)90刃長(mm)100刃幅(mm)(a)22全長l(mm)190
メディカルマルチ剪刀 (190mm/レッド)
ユーメド貿易¥1,040税込¥1,1441個当日出荷切りづらい物もよく切れます。 先端部は包帯に差し込めますので安全です。仕様オートクレーブ・煮沸滅菌可材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)、金属部/ステンレス(SUS420J)全長(mm)190色レッド型番23142R-Sアズワン品番8-5701-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00019医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルフック190mm
SHUTER¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷重量ワーク作業台(WH7M)・軽作業用テーブル(WL-5M)のパンチングパネルに設置して使用できます。オプションのアクセサリーです。別売りのハンガーボード等に設置して使用します。用途SHUTERのパンチングパネル用。フックに工具などを引っ掛けて整理できます。材質スチール寸法(mm)奥行:190、フックの直径:6耐荷重(kg)5
108x190mm ツールポーチ
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50
190mm 摘果はさみ
エスコ¥1,950税込¥2,1451本翌日出荷「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ
スライド丸鋸 190mm
EARTH MAN¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°質量(kg)9(付属品は除く)周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])約5300対応材質木工用コード長さ(m)2.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
90x190mm 一斗缶切り
エスコ¥1,050税込¥1,1551本当日出荷用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)80刃幅(mm)90刃厚(mm)1.0
190x190mm クリーニングクロス
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷直径約2ミクロンの超極細繊維が油膜の中に入り込み、汚れを拭き取ります。 薬品等で特別な処理加工はしておりませんので、繰り返し使用しても、優れた拭き取り効果を持続します。 汚れても洗うことで性能が回復し、繰り返し使えます。 ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。エスコ品番EA929DB-41材質ポリエステル100%(超極細繊維)寸法(mm)190×190
190mm はさみ・万能(キャップ付)
エスコ¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂全長(mm)190質量(g)70刃長(mm)68アズワン品番64-2221-41
108x190mm ツールポーチ
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50
折りたたみ式 ミニ三脚 190mm
bitstrong(ビットストロング)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止めのシリコンとなっており、高い安定性を持っています。三脚の脚を折り畳んだ状態で自撮り棒のように使用する事も可能です。用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)158全高(mm)190耐荷重(kg)3.5ねじの呼び1/4インチ直径(mm)【本体部分】35地上高さ(mm)【三脚用途使用時】107
スライド丸ノコ 190mm
三共コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。エスコ品番EA928AK-35材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205![T20x190mm [Torx]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077992-180226-02.jpg)
T20x190mm [Torx]ビット
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA550CE-20軸径(Φmm)5全長(mm)190先端サイズT20先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭![1.0x6.5x190mm [-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077782-180213-02.jpg)
1.0x6.5x190mm [-]ビット
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷エスコ品番EA550CB-6.5全長(mm)190先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
ソケットレンチ用スピンナーハンドル9.5□×190MMハタ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷トラスコ品番816-5163全長(mm)190差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
...
















![#1x190mm [+]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077737-180226-02.jpg)













![190mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154373-260413-02.jpg)
![4.0x190mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077843-180226-02.jpg)









![T20x190mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077992-180226-02.jpg)
![1.0x6.5x190mm [-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077782-180213-02.jpg)