シングルフック190mm
重量ワーク作業台(WH7M)・軽作業用テーブル(WL-5M)のパンチングパネルに設置して使用できます。
オプションのアクセサリーです。
別売りのハンガーボード等に設置して使用します。
- 用途
- SHUTERのパンチングパネル用。フックに工具などを引っ掛けて整理できます。
- 材質
- スチール
- 寸法(mm)
- 奥行:190、フックの直径:6
- 耐荷重(kg)
- 5
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
作業台 の新着商品
カテゴリ





























