カテゴリ
- 制御機器(5,284)
- 電気材料(5,067)
- メカニカル部品(4,562)
- オフィス家具(1,407)
- パソコン/周辺機器(201)
- カー用品(149)
- 物流用品(101)
- 店舗什器・備品(96)
- 科学研究・開発用品(96)
- 医療(82)
- 安全標識(76)
- 機構部品(64)
- 事務用品(63)
- 保管用品(62)
- 建築金物(51)
- 印刷用紙/インク/印刷機(50)
- 卓上消耗品(31)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 切削工具(18)
- 梱包用品(17)
- 救急・衛生(16)
- 厨房用品(15)
- トラック用品・パーツ(13)
- バイク部品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 家電(11)
- 農業・園芸資材(10)
- 作業工具(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 学童・教育用品(9)
- 防犯用品(8)
- 作業服(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- 安全保護具(7)
- マスク(7)
- 安全用品(6)
- 測定用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 研磨材(5)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 日用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SAMTEC(4,595)
- IKO(日本トムソン)(2,368)
- WURTH ELEKTRONIK(1,696)
- オカムラ(岡村製作所)(1,243)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,200)
- NSK(日本精工)(1,078)
- HARWIN(502)
- RS PRO(473)
- 日本モレックス(molex)(373)
- KANA(片山チエン)(353)
- HIROSE(ヒロセ電機)(321)
- AMPHENOL(319)
- SKF(日本エスケイエフ)(254)
- JST(日本圧着端子製造)(187)
- TRUSCO(162)
- フエニックス・コンタクト(110)
- 廣杉計器(107)
- WEIDMULLER(80)
- つくし工房(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「2列」の検索結果
商品豆知識

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
コネクタ ヘッダ 12POS 2列 2.54MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:12 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:AMPMODU Mod II シリーズアズワン品番65-1355-66
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2![M50 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)
M50 スプロケット 2列新B型
三興製作所[スプロケット]¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から11日以内出荷2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)8.4チェーンNo.50スプロケット形状B型
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ
椿本チエイン¥369~税込¥406~1個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーン 2列
オリエンタルチエン(OCM)¥13,980~税込¥15,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
引出しユニット553×605 透明引出 AW2X14個
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番393-7488質量(kg)20色透明高さ(mm)605材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)553引出し数AW-2 2列7段最大積載量(kg)210荷姿完成品引出し組合せAW-2 14個材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×605
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホール
JAE(日本航空電子工業)¥229~税込¥252~1個当日出荷から8日以内出荷当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
B型バンラックケース
TRUSCO(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から8日以内出荷引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型
JAE(日本航空電子工業)¥99~税込¥109~1個当日出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。列数2列型耐電圧AC1000Vrms
ピンヘッダ 2.54mm 2列
SAMTEC¥469税込¥5161個7日以内出荷1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0488アズワン品番65-7560-48
ローラーチェーン 2列
¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
チェーンカッター CKタイプ 2列用
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。種類チェーン用加工器具
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
オフセットリンク 2列
KANA(片山チエン)¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
端子台 中継用2列型 ML-3391
サトーパーツ(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-20
サトーパーツ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)20種類中継用2列型端子台適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
QIコネクタ 2列
共立電子産業¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。極数5ピン×2列(10ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)12.7高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列
共立電子産業¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。極数3ピン×2列(6ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.62高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列
共立電子産業¥789税込¥8681パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。極数2ピン×2列(4ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P幅(mm)5.08高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列
共立電子産業¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。極数4ピン×2列(8ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.12高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
ハイブリッド コーナーテープ 2列穴
広島¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製
端子台 中継用2列型 ML-1765
サトーパーツ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ラッピング用端子2列連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥25,980~税込¥28,578~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷2.54mmピッチで2列連結したタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピング等ができます。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
CBボックス 2列コンビ
アイリスオーヤマ¥5,598~税込¥6,158~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷多使用可能な、2列タイプのCBボックスです。 ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる3色展開です。
ラッピング用端子2列連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥23,980~税込¥26,378~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷WLシリーズの2列タイプです。 使用等は全てWLシリーズと同じです。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
...









![M50 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)