カテゴリ
- 電気材料(1,055)
- 制御機器(641)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(5)
- SAMTEC(4,594)
- IKO(日本トムソン)(2,369)
- オカムラ(岡村製作所)(1,243)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,189)
- NSK(日本精工)(1,074)
- HARWIN(485)
- RS PRO(473)
- 日本モレックス(molex)(373)
- KANA(片山チエン)(353)
- HIROSE(ヒロセ電機)(319)
- AMPHENOL(318)
- SKF(日本エスケイエフ)(254)
- JST(日本圧着端子製造)(186)
- TRUSCO(162)
- フエニックス・コンタクト(110)
- 廣杉計器(107)
- WEIDMULLER(80)
- つくし工房(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「2列」の検索結果
商品豆知識

リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 10極, 2列
WURTH ELEKTRONIK¥389税込¥4281袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 16極, 2列
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acハウジング材質 = PBTWR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ 6120シリーズ Wurth Elektronik, メス, 14極, 2列
WURTH ELEKTRONIK¥299税込¥3291個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aシリーズ = 6120定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, ワイヤ → 基板 2.54mm WR-BHDシリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = ワイヤ → 基板定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥529税込¥5821袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥219税込¥2411個翌々日出荷仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 14行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2252アズワン品番65-7771-24
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9314アズワン品番65-7484-42
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9720アズワン品番65-7499-35
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9582アズワン品番65-7487-65
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3361アズワン品番65-7538-37
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥429税込¥4721個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9734アズワン品番65-7488-73
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2109アズワン品番65-7727-69
基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9668アズワン品番65-7488-87
基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3144アズワン品番65-7531-51
基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9289アズワン品番65-7497-03
基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2311アズワン品番65-7755-67
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9393アズワン品番65-7491-77
基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9738アズワン品番65-7490-74
基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9577アズワン品番65-7498-52
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2292アズワン品番65-7662-02
基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3163アズワン品番65-7532-87
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2017アズワン品番65-7736-11
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3176アズワン品番65-7537-67
基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9673アズワン品番65-7496-68
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931個7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3375アズワン品番65-7535-62
基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1714アズワン品番65-7654-45
基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1655アズワン品番65-7729-60
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥639税込¥7031個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9391アズワン品番65-7485-18
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9702アズワン品番65-7488-98
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2408アズワン品番65-7656-88
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥419税込¥4611個7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8833アズワン品番65-7527-60
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9310アズワン品番65-7486-71
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3126アズワン品番65-7537-19
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9649アズワン品番65-7484-44
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1932アズワン品番65-7742-50
...