カテゴリ

  • 電気材料(461)
  • パソコン/周辺機器(244)
  • 制御機器(208)
  • 住設機器(119)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 家電(45)
  • 測定用品(20)
  • 電動工具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 物流用品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 防犯用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「2芯 100m」の検索結果

関連キーワード
1,263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工

    電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m

    正和電工
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
    用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTF芯数(C)2シース色定格電圧(V)125全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール準拠規格JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工

    小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード

    正和電工(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
    用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25外寸(mm)4.7×7.4シース色定格125V-12A仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル芯数(C)2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • KFC細径2心並列線 協和ハーモネット

    KFC細径2心並列線

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)2耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×2.0
  • VAコード ELPA

    VAコード

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    富士電線工業(12件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(100m)
    当日出荷
    ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
    用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VFF全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 2芯電話用ケーブル サンテレホン

    2芯電話用ケーブル

    サンテレホン
    2,898税込3,188
    1箱(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    1箱100m巻。通信機器用モジュラケーブル。
    長さ(m)100/巻
  • Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km StarTech.com

    Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ギガビット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-LXネットワークのシングルモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 シングルモードデュプレックス光ファイバケーブル(SC接続)で最大10kmの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 1310nm波長 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
    用途光ファイババックボーンでイーサネット接続を10kmまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューションブラウン適合規格100BASE-LX、1000BASE-T、1000BASE-LX、10BASE-Tコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプシングルモード
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    芯数2タイプ可動タイプコネクタ形状LCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)

    ダイヤトレンド
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km BUFFALO(バッファロー)

    光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km

    BUFFALO(バッファロー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
    質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 100m

    RS PRO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = T、コア数 = 2、長さ = 100m、最小使用温度 = -75℃、最大使用温度 = +260℃、遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽、コアストランド = 1 / 0.2 mm、断熱材 = PFA、ケーブル形状 = マルチコア、ストランド数 = 1、ストランド径 = 0.2 mm、スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応、PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃種別単線長さ(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PFA構成1/0.2シールド導体構成(本/mm)1定格温度(℃)-75~+250RoHS指令(10物質対応)対応素線数2遮蔽非遮蔽最大動作温度(℃)+260
  • ApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送 APRESIA Systems

    ApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送

    APRESIA Systems
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-LXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
  • 光トランシーバー 100M SFPモジュール 2芯版 LC コネクタ ダイヤトレンド

    光トランシーバー 100M SFPモジュール 2芯版 LC コネクタ

    ダイヤトレンド
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    100M。SFPモジュール。2芯版。LC コネクタ
    寸法(mm)13.3×57.5×8.5質量(g)19インターフェース100BASE-FX動作温度-40~85℃送信出力-20~-10dbmコネクタLCRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps発光波長(nm)1310ファイバータイプマルチモードMMF
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード StarTech.com

    Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 850nm波長 IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
    用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション長さ(mm)70ブラウン高さ(mm)26質量(g)200消費電力(W)5適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45出力電流(A)2.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)97入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
  • RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m RS PRO

    RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)種別より線長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5材質(シース)PVC構成7/0.254mmシールドシース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)22
  • 2芯フラットチューブ PISCO(ピスコ)

    2芯フラットチューブ

    PISCO(ピスコ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒・黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入 BELDEN

    オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入

    BELDEN
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7●コード番号:187-6100アズワン品番65-7363-34
  • オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入 BELDEN

    オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入

    BELDEN
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    用途 マイクケーブル
    仕様●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:マイクケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:非遮蔽●絶縁体:PE●外径:6.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体材質:裸銅アズワン品番65-7418-86
  • 300V/17A/2芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/17A/2芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様2心(白・黒)長さ(m)10m定格容量17A300V(2.0mm2×2心)
  • 300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(mm)10m定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
  • 300V/7A/2芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/7A/2芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(mm)10m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 600V/18A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/18A/100m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-4種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)2
関連キーワード
...