ダイヤトレンド
光トランシーバー 100M SFPモジュール 2芯版 LC コネクタ
100M
SFPモジュール
2芯版
LC コネクタ
寸法(mm)
13.3×57.5×8.5
質量(g)
19
インターフェース
100BASE-FX
動作温度
-40~85℃
送信出力
-20~-10dbm
コネクタ
LC
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
100Mbps
発光波長(nm)
1310
ファイバータイプ
マルチモードMMF
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510456
DSFP-M02
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください