カテゴリ

  • メカニカル部品(19,016)
  • 制御機器(743)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(725)
  • 作業工具(509)
  • 電動工具(384)
  • 農業機械(354)
  • 切削工具(300)
  • 測定用品(171)
  • 船舶用品・漁業資材(161)
  • FA担当者のオススメ新商品(140)
  • 研磨材(126)
  • 機構部品(111)
  • 空圧工具(106)
  • 事務用品(98)
  • 学童・教育用品(89)
  • 物流用品(82)
  • 建築金物(76)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 家電(63)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 測量用品(土木/建設)(42)
  • バイク部品(39)
  • 自転車部品(34)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 測定関連サービス(19)
  • 電気材料(18)
  • 防犯用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 縫製用品(11)
  • カー用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「2軸」の検索結果

23,671件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2軸フリーストップヒンジ 栃木屋

    2軸フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)289材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Ucトルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T30S15

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
    用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
  • 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋

    二軸フリーストップヒンジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)445材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム(1面2軸タイプ) キングジム

    モニターアーム(1面2軸タイプ)

    キングジム(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(24台)
    当日出荷
    机上スペースを有効活用!モニターアーム。
    色黒VESAマウント(mm)100/75
  • 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T70S30

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
  • クロステーブル PROXXON(プロクソン)

    クロステーブル

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
  • Digi-pas 垂直面・垂直方向2軸同時測定高性能デジタル水準器 JSB TECH

    Digi-pas 垂直面・垂直方向2軸同時測定高性能デジタル水準器

    JSB TECH
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    一度に垂直面と垂直方向2軸同時に測定ができるため、測定完了までの工数を効率的に削減できます。従来の1軸測定に比べ、セットアップや調整時間を最大約70%短縮できます。モバイルアプリでBluetooth接続し手元でデータを確認できるため、精密 CNC マシンなどの垂直測定の調整時間を効果的に短縮できます。
    用途CNCなどの垂直の精度だしに。(垂直スピンドルシャフトの真直度のチェック及び検査)。機器設置時の垂直調整に。トラスコ品番691-6217セット内容本体設置サポート用金具、ケース材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金長さ(mm)149厚さ(mm)51高さ(mm)40電源単三電池×2本(別売)感度(分解能力)0.001°マグネットあり最小表示(°)0.001
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
  • LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT25LUT) SMC

    LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT25LUT)

    SMC
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ25mm駆動方式ベルトモータ配置(LU) 対称、下折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • X-Yテーブル ホーザン

    X-Yテーブル

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
    付属品クランプ仕様K-24(ミニバイス)の取付可能質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
  • ボリューム 2連用 ELPA

    ボリューム 2連用

    ELPA
    ¥1,043税込¥1,147
    1個
    翌々日出荷
    1軸2連 50kΩ Bカーブ
  • 2軸バイス SHT

    2軸バイス

    SHT
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    平面、垂直で使用可能な2軸バイスです。
    用途固定を迅速に行えるクイックアクションボタン付き
  • XYテーブルF3 SFC(エス・エフ・シー)

    XYテーブルF3

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    22日以内出荷
    ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
  • 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型 LAMP(スガツネ工業)

    平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
    用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)165種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    2軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
  • 3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    3軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面ポール径(Φmm)35対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • クロスバイス モノタロウ

    クロスバイス

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    前後左右に交差させることができるバイスです。
    用途ワークの締付固定。材質FC250販売区分業務用
  • 二軸ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    二軸ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
    用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0)質量(g)12タキゲンコード13525
  • クロスバイス TRUSCO

    クロスバイス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
    材質本体:鋳鉄
  • スイングスイベル2軸 1/4 SK11

    スイングスイベル2軸 1/4

    SK11
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
    用途エアー配管継手(スイングスイベル)。寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35材質(本体)真ちゅう接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8
  • ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS

    ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式

    GENTOS(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • RS PRO ジョイスティック 2軸 RS PRO

    RS PRO ジョイスティック 2軸

    RS PRO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    2軸コンパクトデジタル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
    質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
  • ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸)

    共和電業(KYOWA)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンボノズル用2軸用アタッチメント 扶桑精機

    ダンボノズル用2軸用アタッチメント

    扶桑精機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    用途ダンボ用トラスコ品番810-5623
  • Apem ポテンショメータジョイスティック 2軸 APEM

    Apem ポテンショメータジョイスティック 2軸

    APEM
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    軸数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(ステンレス用・2軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(ステンレス用・2軸)

    共和電業(KYOWA)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
    用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16ベース径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 2軸 傾斜センサ INFINEON

    Infineon 2軸 傾斜センサ

    INFINEON
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョンパーツ PJシリーズ 平行2軸用 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PJシリーズ 平行2軸用

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)29×40×22表面処理白色アルマイト
  • RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸 RS PRO

    RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°保護構造IP65スイッチバネ復帰定格電圧(V)AC250端子形状クイックコネクト動作方式バネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)37保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5
  • Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,2軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,2軸

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管理機用収納カバー 2軸式用 セフティー3

    管理機用収納カバー 2軸式用

    セフティー3(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
    用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×600×1350×1090材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
  • Apem 非接触ジョイスティック 2軸 APEM

    Apem 非接触ジョイスティック 2軸

    APEM
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    APEM 非接触ジョイスティックAPEM 2 極非接触ジョイスティックスイッチの動作寿命は 5000000 回で、コンタクト定格電流は 40 mA、定格電圧は 5 V dc です。最新世代の高精度非接触ジョイスティックです。X 及び Y をカバーし、それぞれ 1 つの比例出力を提供する 2 軸形式になっています。最新のホール効果技術により、トラブルフリーの長寿命が保証され、さまざまなアナログ信号やカスタム PWM 出力オプションを用意しています。このジョイスティックは、性能、強度、及び堅牢性を重視して設計
    仕様●軸の数:2●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP65●タイプを処理:円錐形●コンタクトの定格電圧:5V●コンタクト定格電流:40 mA @ 5 V dc●ジョイスティックトラベル:36 °、50 °●末端様式:スルーホール●機械的寿命:5000000Cycles●パネルからの奥行き:20mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:693-2310アズワン品番65-7830-44
  • Apem 非接触ジョイスティック 2軸 APEM

    Apem 非接触ジョイスティック 2軸

    APEM(1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、50 °奥行(mm)【パネルから】20スイッチホール効果軸数2機械的寿命5000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+70IP等級IP65ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)40@5Vdcコンタクト定格電圧(V)5
  • 引寄せハンドル 中西産業

    引寄せハンドル

    中西産業(6件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上サチライトクロム
  • D2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所(KOD)

    D2軸精密デジタル平型水準器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
    付属品専用ケース仕様自己構成機能○材質PC ABS/アルミニウム寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
  • マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体

    扶桑精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
    用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5574
  • モニターアーム(1面2軸タイプ)N キングジム

    モニターアーム(1面2軸タイプ)N

    キングジム
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
    質量(kg)2.2適合規格VESA規格 100mm/75mm耐荷重(kg)(モニター質量)9適合サイズ17~32インチ取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~85mm、【グロメット式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~40mm軸数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態1台可動範囲(°)【モニター傾斜】上45/下45【関節軸回転】左90/右90【ブラケット回転】360
  • タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5381セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • タップタッチ2軸用セットTSC2-10B(2軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ2軸用セットTSC2-10B(2軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸太口径用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5383セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム