1,110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TH-153 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋 動画あり
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc 質量(g)445 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンコー(電子機器)2軸式アーム(ポール取り付け用部品)
エコ商品
耐荷重(kg)最大:約6 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)ポール部:径35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パネル取り付けV41000HEシリーズのジョイスティック.APEMは1000シリーズのジョイスティックの実績から、製品の延長を決断しました。過酷な環境での使用に適したさまざますべてのオプションでIP67のパネルシール等級と-20→+50℃の動作温度範囲が含まれますこのシリーズは標準で中央戻しになっており、X軸とY軸(東西南北)を完全に制御できるオープンスクエアゲートを備えています。最大限の柔軟性のある接続を実現できるように、ケーブルハーネスは付いていません。この装置にはオプション3タイプのスイッチが取り付けられ、240Vac回路で最大10Aを切り替えられます。これは、ほとんどの用途で必要とされる高さです。ハンドルはステンレススチール製シャフトに取り付け、Kumho/ネオプレン製シーリングブーツを装着します。このブーツは、オイルや石油などの物質から保護することができ、UV耐性を備えています。.特長及び利点.二重密閉油/酸/アルカリに対する耐性を備えたブーツですブッシュ取り付け径は22mmですV4スイッチレンチ締め付け用の外側の六角ナット.製品用途の情報.これらのユニットの製造に使用される高レベルの侵入保護と高品質の素材により、屋外用途、昇降式プラットフォーム、マテハン装置に最適です。
仕様●ジョイスティックトラベル:±12°●末端様式:はんだ●タイプを処理:丸型 奥行(mm)(パネルから)23 保護等級IP67 軸数2 材質(コンタクト) 動作温度(℃)(Max)+50、(Min)-20 機械的寿命1000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+50 コンタクト定格電流(A)10@250Vac コンタクト定格電圧(V)250
1個
14,840 税込16,324
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中央精機2軸コントローラドライバ
エコ商品
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.1 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

仕様軸の数:2スイッチ技術:比例2軸IP評価:IP66タイプを処理:ボタンジョイスティックトラベル:±14 °ターミナルタイプ:ネジハンドル高:14.73mmSure Grip 2軸プロポーショナルジョイスティック. Sure Grip製のマイクロジョイスティックは、可動部品を少なくするための非接触ホール効果技術を特長としています。 このジョイスティックは、暴露設置に適しており、グリップフェイスプレート内に取り付けると、関連する比例出力が得られます。. IP67等級以上のパネル 動作寿命: 1000000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸)
エコ商品
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中央精機2軸コントローラドライバ
エコ商品
位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な
用途S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)2 入力電源AC90~240V (50/60Hz) / 55W 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 2スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 IP評価:IP67 、 タイプを処理:ノブ 、 ジョイスティックトラベル:15 ° 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50℃ 、 Supplied with 9.4mm dia by 32.5mm long handle. Sub-miniature Force Operated Joystick (Model 462). This compact, two axis, force operated, precision joystick can be used for fingertip or thumb control and converts the input force of the operator to analogue output voltages, proportional to the applied force and input voltage. It incorporates piezo-resistive technology, first patented and used in joystick technology, by Ultra MSI (U.S. Patent No. 3454920). One of the smallest force type precision joysticks available, with a weight of only 11g Ideal where high precision control is required and where space is limited Infinite resolution, easy and natural to operate and high reliability (100,000 Hours MTBF) Epoxy sealed construction capable of sealing to IP67 Performs without loss of precision, throughout operational life Easy to integrate into instrument panels or for thumb operation in handgrips Ideal for computer cursor controls, robotics, medical or scanning equipment, security cameras and vehicle industrial equipment control When affixing control knobs to joysticks, use 0.035 hex key (see stock no ; 609-708 609-708 ). Loctite 222 is also recommended to lock threads on screws (see stock no ; 514-509 514-509 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

1個
4,460 税込4,906
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(ステンレス用・2軸)
エコ商品
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16 ベース径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-TAJ40SC20 2軸アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジ
エコ商品
傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4N。m)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。
用途医療機器、分析機器、FA機器など 質量(g)480 使用温度(℃)-10~50 トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20% RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷


LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジ
エコ商品
2軸アシストトルクヒンジHG-TAJ40SC20の角度規制プレートです。
種別90°角度規制プレート 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g/セット)26.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
3日以内出荷

1袋(10個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)2軸コンパクトデジタル水平器
エコ商品
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~+50 角度の測定範囲(°)0~90×4 分解能0.05°(1.0mm/m) 電池単4電池×2本 モード角度°mm/m、in/F サイズ(mm)61×58×38 アズワン品番64-8493-52 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth接続
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチバネ復帰 端末仕様クイックコネクト ハンドル高さ(mm)37 保護等級IP65 軸数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~65 処理方法ノブ ラベル(ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A)5@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250 機械的寿命(万回)20 パネル奥行き(mm)21.5
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチバネ復帰 端末仕様クイックコネクト ハンドル高さ(mm)34.5 保護等級IP65 軸数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~65 処理方法ノブ ラベル(ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A)5@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250 機械的寿命(万回)20 パネル奥行き(mm)21.5
1個
8,140 税込8,954
翌々日出荷

種類傾斜ステージ 移動ガイドクロスローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
94,980 税込104,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、50 ° 奥行(mm)【パネルから】20 スイッチホール効果 軸数2 機械的寿命5000000Cycles RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+70 IP等級IP65 ターミナルタイプスルーホール コンタクト定格電流(mA)40@5Vdc コンタクト定格電圧(V)5
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.2 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

仕様【タイプを処理】円錐形、【ジョイスティックトラベル】±30 °Sealed Potentiometer Joysticks. Brought to you by CH Products、 the M Series of potentiometer joysticks are compact and low profile. With dual and three axis joysticks available、 these self'-centering potentiometer joysticks are ideal for applications where high accuracy and low operating force is a priority、 such as in electric wheelchair、 CCTV and robotics applications. Features and Benefits. Dual and three axis self centering joystick with two piece panel sealing kit 3rd axis control achieved using rotational displacement of the handle SPST switch option on the three axis model Stainless steel ball pivot system and high grade plastic bearing surfaces for long life and accurate return to centre repeatability Potentiometers Resistance of 5kΩ ±20% Potentiometers Power of 0.5W Potentiometers Linearity of ±5% Panel Thickness of 1.3 to 4.75mm スイッチモーメンタリ ハンドル高さ(mm)53.9 軸数2 機械的寿命5×10Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+85 ターミナル形状はんだ
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:デュアル軸の電位差 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-40 → +105℃ 、 RS Pro 2軸ジョイスティックコントローラ. RS Proジョイスティックコントローラは、長寿命を追求して最適化された導電性プラスチック及び陽極酸化アルミ精密加工のボディで構成されています。この2軸ジョイスティックコントローラは、貴金属ワイパーを採用しているため、ノイズのない出力が可能になっています。このジョイスティックコントローラは、抵抗範囲が5 kΩで、無限の分解能も実現しています。. 特長と利点 . 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差 ; 842-7175 842-7175 はプッシュボタンあり、 ; 842-7172 842-7172 はプッシュボタン なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
22,210 税込24,431
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な
用途S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)2 入力電源AC90~240V (50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.7(QT-BMM2、QT-AK) 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,2軸 Harmony XD4
エコ商品
仕様末端様式:ネジ タイプレバー 奥行(mm)パネルからの:43 スイッチバネ復帰 接点構成SPST 軸数2 材質(コンタクト)銀ニッケル 機械的寿命1000000Cycles RoHS指令(10物質対応)対応 特性Better World 製品:あり 動作温度範囲(℃)-25 → +70 IP等級IP66 コンタクト定格電流(mA)220 コンタクト定格電圧(V)600 最小動作温度(℃)-25
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応 質量(kg)3.5 電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません) 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)8種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.8(QT-BMH2、QT-AK) 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

・ゼロバックラッシ ・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能 ・非常停止の衝撃に負けない耐久性
用途ポジショナ 減速比回転軸:100、傾斜軸:200 質量(kg)320 テーブル径(Φmm)出力:500 動作範囲回転軸:±360deg、傾斜軸:±135deg(Φ500mm範囲内) モーター容量(kW)推奨:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)回転軸:30(180°/sec)、傾斜軸:15(90°/sec) 傾斜軸出力中空径(Φmm)120 回転軸出力中空径(Φmm)70
1個
2,798,000 税込3,077,800
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器で測定したデーターをリアルタイムにエクセルファイルへ記録、保管することのできるProfessionalEditionソフトウエアです。 Bluethooth接続が可能となり、ノートPC、デスクトップPCいずれも対応しており付属のCD-Rで簡単インストール。(※Bluthooth非対応のPCについては別途USBアダプターが必要となります。) 見易さ、使い易さを考慮された画面で商品本体には含まれていない測定モードも搭載されており作業効率さらにアップ。 1台のソフトウエアで複数台のDWL-3000XY本体と接続可。(※同時接続はできません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。 先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。 商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。) また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。 データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)
表示TFT液晶ディスプレイ 電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能 材質PCABS、アルミニウム 接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(mm)188×62×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応 質量(kg)(本体)3.5、(操作部)0.6 電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) ケーブル長(m)約1.5 表示部(操作部)反射型液晶 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず)、【操作部】85×135×25(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能(本体)S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)(操作部)ジョグ・アブソリュート、ステップ移動、1ステップ移動、原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)8種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz)、【操作部】QT-Aシリーズコントローラ本体部から供給 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
269,800 税込296,780
13日以内出荷

直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。 VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書 質量(g)2900 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250 保証期間12ヶ月 適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 2軸 加速度センサ IC, 3-Pin TO-5 加速度計 805M1-0020
エコ商品
仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 2テクノロジー = アナログ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-5ピン数 = 3 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

A-2 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
溝の形A 溝数2 軸穴径(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,980 税込3,278
3日以内出荷

B-2 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~51 溝の形B 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
3,440 税込3,784
3日以内出荷