カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,674)
- 制御機器(1,451)
- 切削工具(1,365)
- メカニカル部品(607)
- 機構部品(546)
- 電気材料(512)
- 作業工具(335)
- 建築金物(248)
- 研磨材(247)
- 物流用品(201)
- 測定用品(181)
- 建材・エクステリア(173)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
- 科学研究・開発用品(152)
- 厨房用品(140)
- 配管・水廻り設備部材(139)
- 空調・照明・電設資材(112)
- 船舶用品・漁業資材(107)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(87)
- 電動工具(78)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- 事務用品(65)
- バイク純正部品(53)
- バイク部品(51)
- パソコン/周辺機器(44)
- 農業機械(43)
- 安全保護具(40)
- 溶接用品(38)
- オフィス家具(35)
- 学童・教育用品(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(34)
- 農業・園芸資材(32)
- 自動車補修部品(30)
- 家電(30)
- 医療(28)
- バッテリー・電装(25)
- 安全標識(23)
- 空圧工具(20)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 自転車部品(16)
- 農具(16)
- 店舗什器・備品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 梱包用品(13)
- 卓上消耗品(12)
- テープ(11)
- 安全用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 保管用品(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 手袋(9)
- 清掃用品(8)
- 防犯用品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 縫製用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 介護用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 日用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 救急・衛生(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ヘルスケア(3)
- カー用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 作業服(2)
- 完成車(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- KOA(135)
- NACHI(不二越)(82)
- OSG(オーエスジー)(84)
- PANDUIT(パンドウイット)(121)
- RS PRO(135)
- TAKIGEN(タキゲン)(166)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- TRUSCO(197)
- エスコ(274)
- タンガロイ(111)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(101)
- ノーブランド(92)
- マキテック(163)
- 三菱マテリアル(87)
- 京セラ(108)
- 住友電工ハードメタル(87)
- 大阪魂(2,886)
- 日東工業(148)
- 河村電器産業(200)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥810税込¥8911パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)73刃先径(Φmm)2.3有効長(mm)23六角シャンク径(Φmm)6.35
軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1組(10本)当日出荷から5日以内出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
1.0x2.0m/2.3mm クッションシート(緑)
エスコ¥9,460税込¥10,4061個翌日出荷クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。用途廊下などにエスコ品番EA997RB-41材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)2.3質量(kg)約3色グリーン構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑)
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。用途廊下などにエスコ品番EA997RB-46材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)2.3質量(kg)約7.5色グリーン構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1.0x 10m/2.3mm クッションシート(緑)
エスコ¥47,300税込¥52,0301個翌日出荷クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。用途廊下などにエスコ品番EA997RB-51材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)2.3質量(kg)約15色グリーン構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.3使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.3mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.3全長(mm)89有効長(mm)33
AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC200V・Rc1/4"(2.3mm) 3方向電磁弁
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)450切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.3使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC100V・Rc1/4"(2.3mm) 3方向電磁弁
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)450切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
クリーニングピン ノズル2.0mm.2.3mm
HAKKO(白光)¥899税込¥9891個3日以内出荷適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7885
EBM 銅 揚鍋 45cm(板厚2.3mm)
EBM(江部松商事)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷容量は6分目の容量です。特注でスズ引き無しもできます。プレス加工商品が無くなり次第、下1ケタ1コードの絞り加工商品に変更材質銅内寸法(mm)450、H114
EBM 銅 揚鍋 42cm(板厚2.3mm)
EBM(江部松商事)¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷容量は6分目の容量です。特注でスズ引き無しもできます。プレス加工商品が無くなり次第、下1ケタ1コードの絞り加工商品に変更材質銅内寸法(mm)420、H103
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ2.3mm KTOシリーズ
アズワン¥6,190~税込¥6,809~1個翌々日出荷から12日以内出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)温度範囲(℃)-50~+700シース外径(Φmm)2.3リード線長さ(m)2
クルクル回転盤(スチール製/スチール天板t2.3mm仕様)
サカエ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。仕様ハンドストッパー付高さ(mm)25材質(本体)スチール材質(天板)スチール色(天板)グリーングリーン購入法適合
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ2.3mm KTOシリーズ
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個翌々日出荷から12日以内出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)温度範囲(℃)-50~+700シース外径(Φmm)2.3リード線長さ(m)2
2.3mm四角型ゴールデンメタリック スプールパック
カルエンタープライズ¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から6日以内出荷草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材メタリック太さ(mm)2.3
圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 0.25 → 1.65mm2, 22 → 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 19.2mm刃長さ = 10mm刃幅 = 2.3mm翼厚 = 0.8mm色 = 赤JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備えるRoHS指令(10物質対応)対応
ディスポーザブル把持鉗子 Sシリーズ 外径2.3mm 1箱 10本入 SNGFシリーズ
マイクロテック¥89,980税込¥98,9781箱(10本)4日以内出荷ディッスポーザブル仕様により感染リスクの低減に寄与します。仕様有効長1800mm口径(Φmm)鉗子:2.8有効長(mm)1800外径2.3mmアズワン品番68-9198-59
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら