カテゴリ
- 切削工具(420)
- 科学研究・開発用品(344)
- ねじ・ボルト・釘(224)
- 制御機器(176)
- メカニカル部品(156)
- 作業工具(114)
- 測定用品(110)
- 物流用品(64)
- パソコン/周辺機器(62)
- 電動工具(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 農業機械(44)
- 梱包用品(42)
- 自動車純正部品(42)
- バイク純正部品(36)
- 機構部品(36)
- トラック純正部品(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 厨房用品(18)
- 電気材料(18)
- 防災用品(15)
- 家電(15)
- バイク部品(13)
- 介護用品(13)
- 卓上消耗品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- カー用品(12)
- 清掃用品(11)
- 事務用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 縫製用品(8)
- 日用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- テープ(5)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・収納(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 溶接用品(4)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ERECTA(エレクター)(326)
- 大阪魂(183)
- OSG(オーエスジー)(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(97)
- Igus(イグス)(85)
- エスコ(74)
- SMC(44)
- KHK(小原歯車工業)(41)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(39)
- トヨタ(30)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- TDT(田野井)(26)
- RS PRO(26)
- イシハシ精工(23)
- CHINO(チノー)(21)
- TRUSCO(21)
- ABRACON(21)
- フエニックス・コンタクト(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「2.50-18」の検索結果

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-18 100個入
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7888材質絶縁スリーブ:ナイロン色ブルー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)2.2寸法D2(mm)2.5アズワン品番65-2005-70RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5適合電線範囲 AWG(#)14
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
透明PETカップ 本体
HEIKO(33件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷から4日以内出荷透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60
サンドフレックス
BAHCO(バーコ)(93件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。材質ハイスバイメタル全長(mm)250
アズフロン(R)テープ
アズワン(7件のレビュー)¥4,500税込¥4,9501巻当日出荷PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
アズフロン(R)ガラステープ
アズワン(10件のレビュー)¥5,640税込¥6,2041巻当日出荷PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。耐熱温度(℃)260特性耐熱
ハンドソー替刃(ハイス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷低価格のバイメタルハイスハンドソーです。用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65全長(mm)263材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥6,498~税込¥7,148~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ハンドソー
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781箱(72枚)当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12厚さ(mm)0.64
空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)
明和グラビア(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
マックスフロー カット品
カクイチ¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ハンドソー替刃(バイメタル品)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)ほか当日出荷6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
耐切創腕カバーハイフレックス(片腕)
アンセル(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷JIS T 8116適合品です。INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。厚さ(mm)0.95材質/仕上HPPE色ブラック
ユニラバーゴム印
マーキングマン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバー
ゼノア¥479税込¥5271個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバー用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】カバー
タイガーバンドソー
NT¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から7日以内出荷世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。材質(適応)鉄、ステンレス幅(mm)13
ブラバ プロテクティブシール 厚み2.5mm,内径18×外径48mm
コロプラスト¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)4日以内出荷1枚貼りのシンプルケアで皮膚を守り、漏れを防ぎます。 手で簡単にストーマサイズに広げることができ、装具装着に手間がかかりません。 従来品よりも吸水性と耐久性を高め、水分に触れても形状を維持します。 初期タックが優れており、排泄物、廃液および分泌物の多いストーマや瘻孔周囲の使用にも適しています。成分脂肪族炭化水素混合物、PIB、EVA厚さ(mm)2.5内径(Φmm)18外径(Φmm)48
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス)
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱(100枚)当日出荷6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。 耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。 折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)
Igus(イグス)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
Vプーリ 2.5XA2X18X5
BIGM(丸山製作所)¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷規格スタンダード部品名称Vプーリ 2.5XA2X18X5図解NoMS335EW-M-1 フレーム部品_No.16
...