カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200-9043」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
  • スタンダードタイプ用 内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    スタンダードタイプ用 内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
    クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用するOリングです。スタンダードタイプ クオーターターン 200-90型の場合、IP65:200-0901+200-1001の組み合わせで使用、IP66:200-0901+200-1002の組み合わせで使用、IP67:200-0901+200-1002×2枚の組み合わせで使用。
    仕様内部Oリング材質ニトリルゴムブラック
蝶番・ヒンジカテゴリ