カテゴリ
- メカニカル部品(257)
- 科学研究・開発用品(73)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 測定用品(28)
- 学童・教育用品(28)
- 機構部品(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 医療(6)
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 縫製用品(4)
- トラック用品・パーツ(3)
- 測定関連サービス(2)
- 救急・衛生(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(200)
- NB(日本ベアリング)(30)
- コスモスビード(27)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- ナリカ(15)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- エスコ(11)
- SIBATA(柴田科学)(11)
- アイエス工業所(10)
- エバラポンプ(荏原製作所)(9)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ノーブランド(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- 栃木屋(5)
- アズワン(4)
- TRUSCO(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 日本理化学器械(NRK)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「200mm 球」の検索結果
![発泡スチロール 球形 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210406-220701-02.jpg)
発泡スチロール 球形
アーテック[学校教材・教育玩具]¥110~税込¥121~1個当日出荷から3日以内出荷工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:PS。サイズ:30Φ(1ヶ)用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS包装形態無
みの虫リード線付豆球ソケット
ケニス¥529税込¥5821個当日出荷低学年でも使いやすい、みの虫リード線が付属しています。 様々な回路で簡単に接続できます。リード線長さ(mm)200リード線赤・黒色分け、みの虫付
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。用途キャップボルト・止めねじの締結。形状L型備考キャッチャーボール /有先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
wasser41 LED 球型 ボールライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】 メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。 ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。 【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】 シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。 セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール材質ABS色ナチュラル質量(g)約360電源(V)AC 100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約5電源コード(m)約1.5色温度(K)2700-3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約215×200明るさ(Lm)最大約260光色電球色電球の種類LED(3段階)調光の可否可エコロジー商品省エネ
SPC冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス
豆電球 Pacco-2.5V
ナリカ¥2,000税込¥2,2001個4日以内出荷専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。規格DC2.5V 0.5Aコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
共通摺合冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
プラスチック綿球鉗子
BastosViegas¥1,498税込¥1,6481パック(10本)翌々日出荷金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。先端は把持しやすい形状です。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%耐熱温度(℃)134医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0002医薬品医療機器等法一般医療機器
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
三球儀
ナリカ¥130,000税込¥143,0001個4日以内出荷地球・月・太陽の三球を模型化し、地球の自転、公転、月の満ち欠け、四季における昼夜の長短などを説明するものです。ハンドルで軸を回すことにより、連結された機構部が月と地球の公転、自転を表すように動くので、三球による諸現象の理解を深めることができます。タイミングベルト方式を採用し、駆動音を抑えスムーズに動作します。仕様太陽モデル:内部に光源ランプ付き、地球モデル:日本語表記寸法(mm)606×200×365(本体)、Φ130(太陽モデル)、Φ120(地球モデル)、Φ35(月モデル)電源AC100V
リモコン付き OPENランプ 替球
FMC¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷リモコン付きOPEN。ランプ 替球。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長150mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長150mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)用途リモコン付き質量(g)260消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LED
豆電球 Pacco-2.5V
アズワン¥2,010税込¥2,2111個6日以内出荷専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V 0.5A●使用例:ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-81
Fine 共通球入冷却器
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥13,860~税込¥15,246~1個3日以内出荷から23日以内出荷接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント
SIBATA(柴田科学)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。材質ほうけい酸ガラス側管(球面)18/9
弁当容器 NUCO ナチュラル 肉球型パッケージ ケーピープラテック
ケーピープラテック¥4,098税込¥4,5081袋(25点)3日以内出荷犬猫の肉球をイメージしたデザインです。おかずやごはんのボリューム、お料理の詰めやすさも考慮した形状です。 パルプモールド(紙)で出来たシャープなデザインのランチボックスです。 特殊モールド製法により両面を滑らかにすることで紙粉が出にくく、内側PETラミ加工により、耐油性、防水性があります。電子レンジ対応です。 フタの縁が内側に落ちているので汁もれしにくい設計です。本体と蓋の境目に切り取り線があり、切り離しができます。売上の一部を保護猫団体に寄付されます。材質紙、PET寸法(mm)220×200×45質量(g)39.1
...






![発泡スチロール球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19416976-151015-02.jpg)











![発泡スチロール 球形 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210406-220701-02.jpg)



![発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19413327-260123-02.jpg)