カテゴリ

  • 制御機器(1,215)
    • 引掛タイプ(6)
    • 標準/平刃タイプ(2)
    • 電源部品(4)
  • 電動工具(43)
    • 延長コード(2)
    • コードリール(8)
  • 電気材料(119)
    • 露出コンセント(2)
  • メカニカル部品(729)
  • 溶接用品(135)
  • 測定用品(120)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 防災用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 住設機器(12)
  • 防犯用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 清掃用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 卓上消耗品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
オレンジ・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・TRUSCO・明工社・摂津金属工業・タイカツ・ハタヤリミテッド・三菱電機・日動工業・伊東電機・マルヤス電業・KYOWA(協和製作所)・テンパール工業・日東工業・東和制電工業(TOWA)・omron(オムロン)・大和電器・SMC・パナソニックコネクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 30a」の検索結果

2,631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200V30Aコンセント(1Uタイプ) 摂津金属工業

    200V30Aコンセント(1Uタイプ)

    摂津金属工業
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
    質量(kg)3.5外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0)規格JIS/EIA
  • コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    43,980税込48,378
    1本
    9日以内出荷から32日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)953奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー 200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付 W36×H1193×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付 W36×H1193×D44mm

    大和電器
    57,980税込63,778
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H1193×D44mm●質量:2.5kgアズワン品番65-6483-22
  • 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)208.5定格電流(A)30適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水コードコネクタボディ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)

    BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 1U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 1U

    ラリタン
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • 接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄形)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプタイプ薄形種類露出コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線5.5、8
  • コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.9高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート) ATEN

    ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)

    ATEN
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。
    仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)
  • ローデンブレーカー 200V/30A 1200用 富士インパルス

    ローデンブレーカー 200V/30A 1200用

    富士インパルス
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    対応LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIF-1500/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5アズワン品番62-9110-50構成部品配線、電気関連
  • コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    56,980税込62,678
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.1高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44口数10入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
  • コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    54,980税込60,478
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)1353奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    74,980税込82,478
    1本
    6日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)37質量(kg)3.5高さ(mm)1760奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5口数28入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    51,980税込57,178
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.5ブラック高さ(mm)1193奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    70,980税込78,078
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.1ブラック高さ(mm)1753奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート

    ATEN
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    73,980税込81,378
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様電流計付サーキットプロテクタ付ブラック高さ(mm)1073奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    57,980税込63,778
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.4ブラック高さ(mm)1033奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    66,980税込73,678
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.8ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    78,980税込86,878
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.2ブラック高さ(mm)1833奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    87,980税込96,778
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様電流計付サーキットプロテクタ付ブラック高さ(mm)1633奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    71,980税込79,178
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)3ブラック高さ(mm)1593奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    62,980税込69,278
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.6ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー 200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付 W36×H1513×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付 W36×H1513×D44mm

    大和電器
    64,980税込71,478
    1本
    7日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H1513×D44mm●質量:2.9kgアズワン品番65-6483-25
  • ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック

    ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]

    シュナイダーエレクトリック
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
  • コンセントバー取付金具付 200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付 W37×H1760×D73.5mm 大和電器

    コンセントバー取付金具付 200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付 W37×H1760×D73.5mm

    大和電器
    81,980税込90,178
    1本
    7日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、最大30A(15Aが2系統)まで使用できるコンセントバーです。ラックへは付属の固定金具で取り付けできます。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、コンセントバーの左右反対側への付け替えが可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、不意の力によるプラグ抜けを防止します。コンセント口数は合計28個有り、14個ずつの2系統配線になっています。各系統それぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。コンセント単体では最大10Aまで使用でき、バー全体(2系統)では合計30Aまで使用できます。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W37×H1760×D73.5mm●質量:3.5kgアズワン品番65-6483-37
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • 電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相単巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
    仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
  • 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)187.5定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
    定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
  • 電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系

    TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115
  • 大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m ハタヤリミテッド

    大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m

    ハタヤリミテッド
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。
    トラスコ品番338-4720長さ(m)20コンセント個数2コンセント形状3P/30A/250V接地付
...