カテゴリ
- 農業機械(16)
- 制御機器(13)
- 自動車純正部品(11)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(1)
- BOURNS(1)
- GMB(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- アイシン精機(1)
- スバル(4)
- トヨタ(1)
- ニッサン(3)
- ノーブランド(1)
- ユニット(1)
- 三菱(16)
- 共立電気計器(3)
- 岩崎電気(1)
- 日東工業(9)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応
W-A ウインドウキャビネット
日東工業¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用仕様水切構造防塵、防水パッキン付色ライトベージュ奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182
OW-A ウインドウキャビネット
日東工業¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182
プラボックス
日東工業¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
標準ダイヤルゲージ(置針式)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷スピンドルが押し込まれた位置で指針およびスピンドルが止まる構造により、指針が最大値を示してストップします。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
スーパージャンボスクリーン(建設現場用)
ユニット¥77,980税込¥85,7781枚4日以内出荷から6日以内出荷無臭で環境に優しい特殊インク使用 6色特殊インクで高画質! メッセージが超目立つ大きさ!
プラボックス 屋根付
日東工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス 屋根付
日東工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
【リビルト】 ドライブシャフト(日産)
ノーブランド(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカー日産保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
髄核鉗子
YDM¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷椎間板ヘルニアを切除する際に使用します。内視鏡手術の際にハレーション(反射)を防ぎます。TLIF(片側進入腰椎後方椎体間固定術)の際に上向きの角度により操作性がアップします。仕様ブラック 3mm材質ステンレス(SUS420J1)先端サイズ×軸長(mm)3×5シャフト長さL(mm)180先端角度150°上向アズワン品番61-3811-34医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000658M301医薬品医療機器等法一般医療機器
フライス スクエア6 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷から9日以内出荷両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム胡蝶蘭
アートクリエーション¥34,980税込¥38,4781個欠品中新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。材質(花器)陶器材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン花径(cm)最大11数量(個)(花)12輪
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら