カテゴリ
- 制御機器(618)
- バイク純正部品(116)
- 整備工具・収納(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 自動車純正部品(27)
- 洗車・清掃(24)
- 測定用品(21)
- 切削工具(21)
- 機構部品(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- パソコン/周辺機器(14)
- 電気材料(10)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 農業機械(8)
- 空圧工具(8)
- 医療(5)
- 手袋(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ABRACON(25)
- BOURNS(66)
- EPCOS(35)
- IQD(17)
- KEMET(66)
- KYOCERA AVX(22)
- MURATA(村田製作所)(85)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- RS PRO(24)
- TDK(22)
- Texas Instruments(25)
- VISHAY(58)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- YAGEO(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(114)
- エスコ(15)
- ツツミ工業(24)
- ホンダ(21)
- 未来工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF
MURATA(村田製作所)¥769税込¥8461袋(100個)3日以内出荷仕様静電容量:20pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±1% 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-1% 、 許容差(プラス):+1% 、 温度係数:0 → ±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
MLCC 20pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(2500個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:20pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-33
MLCC 20pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:20pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-65
MLCC 20pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥849税込¥9341セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:20pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-42
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C200J5GACTU
KEMET¥5,698税込¥6,2681セット(500個)3日以内出荷Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。仕様静電容量 = 20pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 20pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥36,980税込¥40,6781セット(10000個)7日以内出荷ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:20pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-70
KYOCERA AVX MLCC 20pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A200JAT2A
KYOCERA AVX¥1,498税込¥1,6481袋(100個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量20pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D200JXPAJ
VISHAY¥269税込¥2961セット(10個)8日以内出荷静電容量 = 20pF。電圧 = 250V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G (NP0)RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01D
MURATA(村田製作所)¥699税込¥7691セット(1000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 20pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTU
KEMET¥14,980税込¥16,4781セット(10000個)8日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)仕様静電容量 = 20pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ
SK11¥319~税込¥351~1個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
サブパーツ(メネジ) 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥229税込¥2521個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8568形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)![スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551963-191023-02.jpg)
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V 20pF 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー仕様●最大直流定格電圧:16V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●最大サージ電流:3A●静電容量:20pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7110-44
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥629税込¥6921個当日出荷材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリプラグ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。材質本体:鋼鉄適合流体空気
ロータリープラグ
BeHAUS¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。用途管用おねじに対する配管としてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ
富士コンプレッサー¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
カプラ
富士コンプレッサー¥489税込¥5381個当日出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2相手側取付サイズG1/4
ハイカプラエース(オネジ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷スリーブの自動ロックで安全性も追求! 金属製と同等の耐圧性能を持っております。 接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。 プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。 重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。 流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。 樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。 流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。トラスコ品番113-0668サイズG1/4材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)質量(g)6流体空気・水・不活性ガス使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状めねじ(平行ねじ)バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズG1/4(PF1/4)
ロータリプラグ(オネジ取付用)
日東工器(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番170-6004材質(本体)鋼鉄質量(g)57流体空気、不活性ガス使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2.0相手側取付サイズG1/4(PF1/4)
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)
ベッセル¥8,398税込¥9,2381個当日出荷切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
ハイカプラツイストプラグ
日東工器(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。用途低圧用・空気工具・機器用材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製![シンガーナチュラル手袋NR 100枚入 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013190-221216-04.jpg)
シンガーナチュラル手袋NR 100枚入
宇都宮製作[手袋]¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷柔らかく手にフィットする粉無し天然ゴム手袋です。便利な左右兼用タイプです。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など滑り止め効果滑り止め加工付![インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526513-180717-02.jpg)
インクジェット用OHPシート
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10枚)当日出荷写真やグラフもくっきりあざやかに表現。クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。仕様片面印刷材質ポリエチレンテレフタレート(PET)サイズA4外形寸法(mm)210×297フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
ニューオートジョイント AP型 プラグ
ニューマシン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から17日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![半固定コンデンサ 20pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911346-251222-02.jpg)













![スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551963-191023-02.jpg)


















![シンガーナチュラル手袋NR 100枚入 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013190-221216-04.jpg)
![インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526513-180717-02.jpg)