カテゴリ

  • オフィス家具(217)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • バイク純正部品(72)
  • 自動車純正部品(66)
  • 切削工具(53)
  • 制御機器(42)
  • 機構部品(38)
  • 空調・電設資材(36)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • バイク部品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 農業機械(22)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • メカニカル部品(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 厨房用品(11)
  • 家電(10)
  • 物流用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建築金物(9)
  • 空圧工具(8)
  • 作業工具(7)
  • 日用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 医療(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20sh」の検索結果

関連キーワード
1,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(20本)
当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(72件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(5件のレビュー)
169税込186
1セット(2枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(33件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス フラットバー TRUSCOステンレス フラットバーTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)18-8ホテルパンSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
証書ホルダー セキセイ証書ホルダーセキセイ(1件のレビュー)
959税込1,055
1冊
当日出荷
高級感のある布貼り加工 大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します
用途表彰状や認定証の保存に 辞令の公布に 感謝状の贈呈にサイズA4タイプタテ型収納寸法(mm)片面:縦300×横220材質表紙/布、中芯/再生紙、コーナー/PVCグリーン購入法適合
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル CB-USB8 OM SYSTEMUSBケーブル CB-USB8OM SYSTEM
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明 エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
JST 端子 SSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SSHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパンSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
材質SUS304
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ソフト TPU クリア エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ソフト TPU クリアエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS PowerShot S90、S95 PowerShot D10、D20 PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
対応機種Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930ISPowerShot S90、S95PowerShot D10、D20PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 ISバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)750
無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、Web閲覧に便利なサイドボタン搭載無線2.4GHzモデルです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”ワイヤレスマウスです。 モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個質量(g)約76※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機センサー【分解能】2000DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×113×48、【レシーバー】約16×20×7通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約20カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10ホイール数1個読取方式Blue LED電波周波数2.4GHz帯
サニーホース サニーサニーホースサニー
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア反射防止 マット エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア反射防止 マットエレコム
699税込769
1個
当日出荷
AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698ELPA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約75 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約113×約48、(レシーバー)約16×約20×約7機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止 エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止エレコム
699税込769
1個
当日出荷
AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 HG-SH型LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
サインプレート SIGNサインプレートSIGN
399税込439
1枚
当日出荷から8日以内出荷
注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
材質アクリル/粘着ジェルシート質量(kg)0.014取付方式粘着テープ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
段差解消スロープ 定尺タイプ TOTO段差解消スロープ 定尺タイプTOTO(4件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 )  ケース カバー ハイブリッド TPU クリア エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ハイブリッド TPU クリアエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)ボルティジ・センサ用分流器omron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から101日以内出荷
関連キーワード
...